絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(154)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(147)
- カクダイ(136)
- GAONA(ガオナ)(128)
- ミヤコ(95)
- KVK(44)
- テクノテック(39)
- INAX(LIXIL)(37)
- シナネン(28)
- TOTO(21)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- 十川産業(4)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
洗濯機用品とは、洗濯機を構成、あるいは使用するために必要な道具です。洗濯機用の排水ホースや延長ホース、洗濯機用ニップル、排水トラップや洗濯機用防水パン、洗濯機用ホース接ぎ手、横引トラップといった商品があります。洗濯の際には水を使うため、接続部の締まりの良いものや湿気に強い素材が使われているものがほとんどです。洗濯機用部材に使われている素材にはPMOやPVC、黄銅、ポリプロピレンなどが多く使われています。

自動洗濯機給水ホース
(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
洗濯機排水トラップ用エルボ
カクダイ(11件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷バンド付き、Φ31・32ミリ兼用用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。ホース長さ(m)0.8付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30アズワン品番64-5155-21
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
洗濯機用蛇口ニップル
タカギ(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
洗濯機排水トラップエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
洗濯機排水トラップ用エルボ
カクダイ(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
かさ上げ台
光¥2,298税込¥2,5281パック(4個)当日出荷あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂寸法(mm)約100×100×53耐荷重(kg)300(1セット使用時)
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
洗濯機排水トラップ コンパクト型
ミヤコ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
全自動洗濯機用分岐蛇口
タカギ(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付用途全自動洗濯機用適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15質量(g)154トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂口数2
ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
洗濯機排水トラップ用バンド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用適合PH554FSA用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
全自動洗濯機給水ホース
水空間(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷洗濯機排水ホースの延長用ホースです。ホース内径(Φmm)30付属品ホース差込口、ホースエンド材質塩化ビニル樹脂色アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34
洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース
フソー化成(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。色アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-81
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
洗濯機用防振かさ上げ台
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)150(4個使用時)商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
洗濯機パン
TOTO(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。寸法(mm)640×640×50仕様トラップ穴なし材質ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)200取付穴径(Φmm)穴無し有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
洗濯機用ニップル
カクダイ(16件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4
日本電興¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
洗濯機台キャスター付き
トライメイト¥3,500税込¥3,8501個当日出荷洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。用途洗濯機の移動などに仕様キャリー360°回転付属品水平レベル 防振パッド寸法(mm)640×640×120質量(g)3500耐荷重(kg)約120
ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
洗濯機パン 排水トラップ 横
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160商品タイプ横引
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ
カクダイ(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
...
水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980