絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.005(1)
  • 10.01(1)
  • 10.015(1)
  • 10.02(1)
  • 10.025(1)
  • 10.03(1)
  • 10.035(1)
  • 10.04(1)
  • 10.045(1)
  • 10.05(1)
  • 10.055(1)
  • 10.06(1)
  • 10.065(1)
  • 10.07(1)
  • 10.075(1)
  • 10.08(1)
  • 10.085(1)
  • 10.09(1)
  • 10.095(1)
全長(mm)
  • 70
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(4)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
材質
  • ハイス(5)
刃長(mm)
  • 25(5)
  • 30(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(5)
コーティング
  • 特殊コーティング(5)
特殊コーティング
刃形状
  • スパイラル(5)
スパイラル
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
  • 岡崎精工(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショートリーマとは、製品を製造する工場全般で使われる工具です。この工具は、工場で生産している製品に穴をあけた場所を、綺麗に仕上げる場面で使用します。穴が開いている場所に、ショートリーマを回転させて入れていくことによって、穴を拡大しつつ、穴の表面を滑らかに仕上げることが可能です。製品の材質は、銅や鉄の合金で、刃の先端部分の形状は、スパイラル状になっています。穴の大きさに合わせ、適切な大きさのショートリーマを使用することが大切です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)8
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)6
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25全長L(mm)70材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ショートリーマ