鍋・釜・やかんは煮込む、炊く、湯を沸かすなど温める調理をする際に使用します。業務用の大きなものから家庭用の小さなものまで幅広いサイズのものがあります。種類も様々で、鍋には長時間の煮込みも短時間で可能な圧力鍋や、底にこげなどがこびりつきにくいフッ素加工鍋、少量のホットドリンクなどに使用するミルクパンなどがあります。釜では日本の歴史の風格漂う鉄素材のものや土製のものまであり、炊き具合が変わるのも魅力です。やかんは、お茶専用の茶こし付きタイプや広口タイプなど、形や色もスタンダードなものからオシャレなものまで豊富です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジのマイクロ波を吸収して発熱することで美味しく焼き芋調理
材質セラミック 質量(g)約:300 本体寸法(mm)約:125×38×90
1個
419 税込461
当日出荷

セラミックが遠赤外線の放出量を強化するとで美味しく焼きあがる
材質耐熱セラミック 質量(g)約:520 本体寸法(mm)約:95×40×150
1個
399 税込439
9日以内出荷

ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 洋風土鍋
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質高耐熱セラミック 対応オール熱源
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠赤外線効果で食材を中から美味しくふっくら仕上げます。大き目の両口つき。ハンドルはおしゃれな木目調。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質セラミック ホワイト
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤオカンパニーリミテドIH対応サーマテック土鍋
現代の生活に落とし込んだ新しいIH土鍋。吸水率が0.5%以下のため、カビの心配がなく料理の臭いも移りにくい。 ガスレンジ、電子レンジ、家庭用オーブン、ハロゲンヒーター対応。
用途卓上鍋、お鍋、調理用品。新生活や買い替えに。 材質本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器 アイボリー 容量(L)(鍋)1.1 号数6.5号
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

材質セラミック サイズ(cm)22用 外寸(mm)Φ220×H52 耐熱温度(℃)-20~150 EBM品番560800
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

材質セラミック、ウッド、ステンレス 容量(mL)1500 適合8人用 セット内容フォンデュ鍋、台、フォーク×8、バーナー 間口W×奥行D×高さH(mm)308×228×200 TKG品番9-1896-1301 TKG品番(2017)6-1682-1101
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

プレート本体の側面に焼き上がった食材を乗せておけるスペースを確保。 焼けすぎて焦げないように保温することも可能です。
材質セラミック 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×258×35 底径(Φmm)205 TKG品番9-2134-1401 TKG品番(2017)6-1968-1201
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。 1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。 ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。
容量(mL)(外鍋)450、(内鍋)200 材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器 適合1人前用 サイズ 寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ165×110、(内鍋)125×40 TKG品番9-2118-0502 TKG品番(2017)6-1954-0502
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。 1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。 ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。
容量(mL)(外鍋)1200、(内鍋)500 材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器 適合2~4人前用 サイズ 寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ225×140、(内鍋)175×45 TKG品番9-2118-0501 TKG品番(2017)6-1954-0501
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

容量(mL)(適正内鍋)125~200 材質外鍋・内鍋:耐熱セラミック、蓋:陶器 寸法(mm)(外鍋)160×163 高さ(mm)(外鍋)120 内形寸法(mm)(鍋)122×124 内高(mm)45 最大容量(mL)外鍋:550、内鍋:300 EBM品番406200
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング