鍋矢床 太口(鉄)TKG(1件のレビュー)当日出荷
材質鉄幅(mm)19全長(mm)225質量(g)330TKG品番9-0044-1601TKG品番(2017)6-0049-1601
TKG IHセレクト 2層クラッド両手鍋TKG翌々日出荷から3日以内出荷
煮物や炒め物、揚げ物など様々なお料理に使える万能鍋です。
外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド。
鋼は電磁調理器使用時でも熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用。
シリコン製のクールハンドル付で熱くなりにくく、腐食や焼けによる交換は必要ありません。
TKG IH両手パエリアパンTKG3日以内出荷
仕様電磁調理器対応材質(本体)アルミニウム合金表面処理(内面)フッ素樹脂加工、(外面)焼付塗装板厚(mm)2.6材質(底部)18-0ステンレス材質(取手)18-8ステンレス
親子鍋 立柄 プロセレクト IH TKGTKG3日以内出荷
IH対応
材質本体:アルミニウム、取手:天然木種別立柄質量(g)207サイズ(cm)16板厚(mm)2.4内径×深さ(mm)160×20底径(Φmm)125TKG品番9-0045-0701TKG品番(2017)6-0045-0701
TKG IH 3層クラッド鋼 炊飯鍋 (蓋付)TKG3日以内出荷
満水容量(L)20質量(kg)7幅W×深さ(mm)504×165板厚(mm)250内径×深さ(mm)450×135底径(Φmm)400TKG品番9-0699-0101TKG品番(2017)6-0618-0101
TKG IHセレクト 2層クラッド親子鍋 立柄TKG3日以内出荷
熱効率の良い2層鋼 。IH対応。
種別立柄質量(g)350内径×深さ(mm)160×30底径(Φmm)130TKG品番9-0018-0401TKG品番(2017)6-0018-0301
スーパーデンジ 矢床鍋(クラッド鋼)TKG翌々日出荷から3日以内出荷
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。
材質sus304、アルミニウム、sus430底面の厚さ(mm)2.3
IHセレクト 2層クラッド 片手鍋 浅型TKG4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス+アルミニウムの2層構造で、熱伝導が速く省エネに繋がります。
鍋全体を均一にしっかり加熱するため、ムラなく美味しく仕上がります。
外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド鋼は、電磁調理器使用時でも熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用しています。
シリコン製のクールハンドル付で持ち手が 熱くなりにくいです。
材質/仕上ステンレス鋼、アルミニウム(フッ素加工)、シリコーン板厚(mm)3.2
IHセレクト 2層クラッド 片手鍋 深型TKG4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス+アルミニウムの2層構造で、熱伝導が速く省エネに繋がります。
鍋全体を均一にしっかり加熱するため、ムラなく美味しく仕上がります。
外面は電磁調理器との相性が良いステンレス鋼、内面は熱伝導に優れフッ素樹脂がはがれにくいアルミの2層クラッド鋼は、電磁調理器使用時で も熱まわりが均一で、鍋全体がムラなく加熱されます。
ハンドルは耐久性に優れたステンレスを採用しています。
シリコン製のクールハンドル付で持ち手が 熱くなりにくいです。
材質/仕上ステンレス鋼、アルミニウム(フッ素加工)、シリコーン板厚(mm)3.2