絞り込み
ブランド
- アンナカ
- パール金属(398)
- EBM(江部松商事)(366)
- TKG(287)
- 和平フレイズ(225)
- cotta(157)
- 和田助製作所(120)
- ナカオアルミ(94)
- hokua(北陸アルミニウム)(81)
- STAUB(ストウブ)(77)
- 仔犬印(本間製作所)(76)
- カンダ[厨房用品](63)
- ヨシカワ(61)
- UK(三宝)(50)
- 新光金属(48)
- 宮崎製作所(MIYACO)(43)
- フジノス(42)
- ヒロショウ(37)
- ベストコ(36)
- タマハシ(35)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 木(4)
容量(L)
- 10~20未満(1)
特価

ニッセイ 電気おでん鍋
アンナカ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501
ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用
アンナカ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。材質杉質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)
アンナカ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-6SY用
アンナカ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷仕様NHO-6SY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)518×368×105TKG品番9-0824-0603TKG品番(2017)6-0736-0903
ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8SY用
アンナカ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様NHO-8SY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)573×398×105TKG品番9-0824-0602TKG品番(2017)6-0736-0902
ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8LY用
アンナカ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様NHO-8LY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)663×368×105TKG品番9-0824-0601TKG品番(2017)6-0736-0901