曜日別特売

EBM SUS430 丸型キャリー 560(Φ560×H60mm)

EBM SUS430 丸型キャリー 560(Φ560×H60mm) - EBM(江部松商事)

重労働を軽減する縁の下の力持ち
食品加工工場・セントラルキッチン・厨房や台車の入れない狭い場所などで大活躍
女性や高齢者にも働きやすい環境をつくります。
キャスター:ナイロン製Φ754輪自在(2輪ストッパー付)
耐荷重:約120kg
型番がフレームの内寸となっております。隙間がなるべくできないようにサイズをお選びください。
移動の際は上部に載せたタンク・容器をしっかり支え、段差等による転倒には充分ご注意ください。
容器を載せる場合はキャリーの中心に置くようにしてください。

材質
SUS430、キャスター:ナイロン
キャスター径(Φmm)
75
内寸法(Φ×Hmm)
560×60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04843287560
¥25,500
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする