EBM Gastro 443 寸胴鍋(蓋無)40cm
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
SUS443ステンレススチールを使用(単層鋼)
耐食性に優れ、耐久性も抜群
電磁調理器には最適です
勿論、あらゆる熱源に使えます
ミトンをしたままでも持ち易い、チョット大きめのハンドル
SUS443ステンレススチールとはクローム(cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(cu)とチタン(Ti)を添加したステンレススチールです。
目盛付き
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
- 仕様
- 電磁調理器:200V
- 材質
- SUS443ステンレス、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)、内側:サテン仕上、外側:ミラー仕上
- 容量(L)
- 50.2
- 内径(Φmm)×内深さ(mm)
- 400×378
- 外寸法(mm)
- Φ415×H380、底径:340
- 内容量
- 1個
鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ



























