EBM 18-8 蛇口付寸胴鍋 目盛付 39cm(46L)

EBM 18-8 蛇口付寸胴鍋 目盛付 39cm(46L) - EBM(江部松商事)

蛇口内径約20mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
46
内寸法(mm)
Φ390、深さ:390、蛇口径:約20mm
外寸法(Φmm)
410
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841589-
¥73,000
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする