絞り込み
ブランド
- ベストコ(1)
- 山忠(1)
- 杉本刃物(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 関兼常(1)
- クラシア(1)
刃長(mm)
- 185
- 105(44)
- 120(162)
- 130(48)
- 135(51)
- 140(44)
- 145(39)
- 150(269)
- 160(69)
- 165(256)
- 170(43)
- 180(399)
- 195(91)
- 200(49)
- 210(367)
- 225(63)
- 240(425)
- 270(343)
- 300(281)
- 330(134)
- 360(87)
- 刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
商品豆知識

冷凍・パン切り兼用包丁
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂全長(mm)315刃長(mm)185アズワン品番64-4069-27
中華亭ステンレス
ベストコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本格万能包丁 繊細な野菜の飾り切りから肉のぶつ切りまで出来る万能包丁 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:天然木幅(mm)約85全長(mm)約310高さ(mm)20質量(g)約294種類中華包丁刃渡り(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
牛刀包丁
クラシア¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク用途調理の際に材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)315耐熱温度(℃)100刃渡り(mm)185
YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 牛刀
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層)全長(mm)310質量(g)135口金SUS304ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)185
YA カービングナイフ
山忠¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷材質ステンレス・プラスチック・天然木全長(mm)410刃渡り(mm)185TKG品番9-1872-1301TKG品番(2017)6-1667-1401
杉本 全鋼 チャッパーナイフ
杉本刃物¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。材質高級炭素鋼全長(mm)305質量(g)685刃長(cm)18.5背厚(mm)4.5TKG品番9-0318-1801TKG品番(2017)6-0290-1801