SAKURA-S庖丁 ステンレス 刺身 270mm【左きき用】093AK5182

SAKURA-S庖丁 ステンレス 刺身 270mm【左きき用】093AK5182 - SAKURA

衛生管理に適したオールステンレス一体型
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン

材質
刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール
外寸法(mm)
410、34、22
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04845981093AK5182
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする