電動式 水流循環式 刃物研磨機EBM(江部松商事)翌々日出荷
質量(kg)16外形寸法(mm)400×350×H460電源(V)単相100消費電力(W)120砥石径(Φmm)200回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800EBM品番4235500
剛研 仕上砥石 隼EBM(江部松商事)翌々日出荷
種別#4000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×70×20EBM品番6586700
砥石台 プロシャープEBM(江部松商事)翌々日出荷
仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm)(仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180外寸(mm)400×400×H150
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
ページ: 1/ 3
銀チタン包丁パール金属税込¥4,398¥3,998
銀チタン包丁パール金属税込¥5,278¥4,798
銀チタン包丁パール金属税込¥4,728¥4,298