プログレード たんざくカッター下村工業6日以内出荷
均一な厚さのたんざく切りができる皮をむいた大根やにんじん、山芋をスライスするとたんざく切りができます刃はステンレス製で丈夫で衛生的です
仕様●材質:刃部/18-8ステンレス、樹脂部/ABS樹脂アズワン品番65-9640-55
PG 皮が離れやすいシャープピーラー下村工業予約販売
むいた野菜の皮がくっ付きにくい鋭角な刃先の斜め刃で軽い力で皮がむける
仕様●材質:刃部/ステンレス刃物鋼、金属部/18-8ステンレス、樹脂部/ポリプロピレンアズワン品番65-9640-46
プログレード ワッフルスライサー下村工業6日以内出荷
ウェーブ&ワッフルスライスが手軽にできる
仕様●材質:刃部/18-8ステンレス、樹脂部/ABS樹脂アズワン品番65-9640-54
プログレード シャープ PGシリーズ下村工業6日以内出荷
千切りが軽い力でラクに切れるエッチング加工刃付けチーズやチョコレートが薄く削れる手にやさしいハンドル食洗器対応抗菌仕様
仕様●材質:刃部/ステンレス鋼、本体/ABS樹脂(耐熱温度/100℃)
プログレード 切りやすいパンナイフBK下村工業予約販売
最後までまな板に手が当たらず切りやすい
用途鋭い刃付けでかるく切れるパン切包丁手にフィットする柄材質刀身/モリブデンパナジウム鋼、ハンドル/熱可塑性エラストマー全長(mm)365質量(g)125対応食器洗乾燥機刃渡り(mm)210
作楽結 サヤ付き万能包丁下村工業(1件のレビュー)当日出荷
軽くて使いやすいバランス、手の小さい女性でもしっかり握れる柄のサイズです。
用途調理用。
手の小さい方に。トラスコ品番472-1388材質刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)290刃幅(mm)49板厚(mm)1.8
プログレードダブルシャープナー下村工業翌々日出荷
荒研ぎ(ダイヤモンド)・仕上げ研ぎ(セラミック)で切れ味が回復。
目詰まりしにくい水とぎ式。
用途包丁の切れ味が悪くなったと感じる方に。トラスコ品番472-1391材質本体:ABS、仕上げ部:アルミナ系セラミック砥石、荒砥:ダイヤモンド砥石幅(mm)49高さ(mm)195奥行(mm)59
村斗 Fit-Line MFLシリーズ下村工業3日以内出荷
鋭い切れ味を実現する職人による鋭利な刃付けです。お手入れが簡単な一体構造です。切りやすくバランス設計された、滑りにくいアーチライン状のハンドル形状です。
用途肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、オールステンレス、燕三条製刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能
村斗 Fine MFNシリーズ下村工業3日以内出荷
鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。
用途肉を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製種別牛刀刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能
村斗 Fine MFNシリーズ下村工業3日以内出荷
鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。
用途肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能
龍治 ステンカラー 牛刀下村工業4日以内出荷
全長(mm)315色黒質量(g)刃:モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス(ウレタン焼付け塗装)仕上水砥本刃付刃渡り(mm)180
キッチンアラモード ダイヤモンドシャープナー下村工業6日以内出荷
元気なネオンカラーのキッチンツール。
ダイヤモンド粒子を使用。
ステンレス製、セラミック製、チタン製庖丁を切れる庖丁に研ぎ上げる。
材質本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、キャップ:ポリカーボネート樹脂、砥石:ダイヤモンド砥石寸法(mm)175×42×60質量(g)90
味わい食房セラミック製包丁研ぎ器下村工業(1件のレビュー)当日出荷
包丁を前後に動かすだけで簡単に包丁が遂げます。
手にぴったりフィットするハンドルは握りやすく、包丁の刃が手に触れにくい安全設計です。
底にゴムがついているため、すべりにくく安全です。
質量(g)約420寸法(cm)【19cm】約Φ19×7.3、【21cm】約Φ21×7.8、【25cm】約Φ25×9
味わい食房 包丁&ハサミ研ぎ器下村工業当日出荷
ステンレス製の包丁専用です。
セラミック製で研ぎ味が衰えません。
両刃研ぎ、片刃研ぎ、ハサミ研ぎ付きのトリプル設定。
質量(g)約420寸法(cm)【19cm】約Φ19×7.3、【21cm】約Φ21×7.8、【25cm】約Φ25×9
ダイヤモンド庖丁砥ぎ器 ダイヤキレックス下村工業予約販売
ハンドルが手にフィットし、包丁の刃より手を守る安全設計。
本体の透明キャップがはずせ、研磨部を洗う事ができます。
ダイヤモンド砥石を使用していますので、ステンレス製、セラミック製、チタン製包丁にご使用いただけます。
シリコンゴム付ですので、すべらず安定しています。
質量(kg)0.088寸法(cm)17.5×4.3×5.7
マイティーキレックス庖丁研ぎ器下村工業(1件のレビュー)6日以内出荷
使う前にさっと、ひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。
セラミック製で研ぎ味がおとろえません。
ロール式砥石がすばらしい切れ味を再現します。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、砥石:アルミナ系セラミックス寸法(mm)198×52×55質量(g)100
セラミック製庖丁研ぎ器 ネオキレックス下村工業当日出荷
この製品は、アルミナ系セラミックを使用していますので、いつまでも研ぎ味が衰えません。
ダブル設計、荒研ぎ・仕上研ぎ付。
手にピッタリとフィットする握りが手を庖丁の刃から守る安全設計です。
庖丁の刃が自然に研ぎ器の中心部に落ちる設計になっています。
底はゴム足が付いているので研いでいても、ぐらつく心配はありません。
ステンレス製専用両刃庖丁専用。
全長(mm)180色赤質量(g)120寸法(幅W×高さH)(mm)50×55
UN-RYU 牛刀庖丁下村工業6日以内出荷
日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することにより。
外観に美しい霞模様を作り出している。
刃物鋼には、コバルトを配合した【V金10号】を使用、硬度が高く永切れする。
更に職人が手仕上げで研いだ本格的な刃付けが施してある。
材質刃部:33層スウェーデン鋼、ハンドル:強化積層合板(背割本通し三本鋲)全長(mm)350質量(g)173
大門屋景鋼作ステンレス出刃下村工業当日出荷
ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。
片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。
刃渡り(mm)150材質本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木全長(mm)275質量(g)150
UN-RYU URUSHI三徳包丁下村工業7日以内出荷
日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。
刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用、硬度が高く長切れする。
仕上げは職人が手仕上げで研いだ本格的な刃付けが施してある。
FD漆塗装が日本古来の漆感覚の肌合いのハンドル。
製造は包丁の産地、新潟県三条市。
刃渡り(mm)165材質33層スウェーデン鋼(硬度HRC58±2)/18-8ステンレス(FD漆塗装)全長(mm)300質量(g)約120
UN-RYU ミドル三徳庖丁下村工業13日以内出荷
33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。
刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。
切れ味の良い本研刃付。
刃渡り(mm)160材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)285質量(g)150
UN-RYU 三徳庖丁下村工業10日以内出荷
33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。
刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。
切れ味の良い本研刃付。
刃渡り(mm)170材質33層スウェーデン鋼全長(mm)305質量(g)255
義成作 割込庖丁3点セットA下村工業6日以内出荷
運を切り開く。本職用庖丁ギフト。
セット内容三徳庖丁、牛刀、キッチンバサミ材質庖丁材質:刀身素材/SK複合材・割込、柄/ポリアセタール樹脂キッチンバサミ材質:刃部/ステンレス刃物鋼、柄/ABS樹脂
レッツクック 子供用庖丁下村工業7日以内出荷
かわいくて使いやすいミドルサイズ。
小さい手でもしっかり握れるハンドル構造。
刃先を丸くした安心設計。
刃渡り(mm)130材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)235質量(g)70耐熱温度(℃)110
もち切り・すいか包丁下村工業(5件のレビュー)予約販売
刃渡り30cmの大型庖丁。
西瓜などの大き目の野菜を切るのに便利。
固いお餅を切り分けるのに便利な補助プレート付。
材質ステンレス刃物鋼寸法(mm)17×441×70質量(g)260
角馬6000 出刃庖丁下村工業6日以内出荷
切れ味の良い本研刃付。
柄は耐水性に優れた黒強化積層合板を使用している。
刃渡り(mm)150材質刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼全長(mm)280質量(g)190
角馬9000薄刃庖丁下村工業12日以内出荷
プロも満足。優れた切れ味
最終工程まで完全水砥刃付。
切れ味、持続性に優れている。
刃先角度が鋭角のため、切込みに優れている。
刃渡り(mm)165材質刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼全長(mm)290質量(g)150
龍治オールステンレス三徳下村工業当日出荷
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)170材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)305質量(g)135板厚(mm)2アズワン品番64-3247-68
龍治オールステンレス骨スキ下村工業当日出荷
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)150材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)285質量(g)115板厚(mm)2.5アズワン品番64-3247-66
龍治オールステンレス筋引下村工業(1件のレビュー)当日出荷
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス板厚(mm)2.5
龍治 ステンカラー 骨スキ下村工業翌々日出荷から3日以内出荷
龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装質量(g)115寸法(cm)15背厚(mm)2.5
龍治 ステンカラー 三徳下村工業当日出荷
龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装質量(g)135寸法(cm)17背厚(mm)2
龍治 ステンカラー 筋引下村工業翌々日出荷から3日以内出荷
龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装背厚(mm)2.5
龍治 ステンカラー 牛刀下村工業(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
ページ: 1/ 3