絞り込み
ブランド
- ロッジ
- パール金属(300)
- 和平フレイズ(278)
- EBM(江部松商事)(133)
- TKG(123)
- hokua(北陸アルミニウム)(64)
- リブプラス(55)
- カンダ[厨房用品](53)
- ウルシヤマ金属工業(44)
- REVOL(レヴォル)(41)
- T-fal(ティファール)(36)
- THERMOS(サーモス)(36)
- 貝印(34)
- アイリスオーヤマ(33)
- 竹原製缶(32)
- よこやま(30)
- イシガキ産業(26)
- ベストコ(25)
- CAPTAIN STAG(23)
- STAUB(ストウブ)(23)
- ブランドをもっと見る
材質
- シリコン(1)
- 皮革(1)
- 鋳鉄(3)

ロジック スキレットカバー
ロッジ(3件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGELOGIC」が誕生しました。 長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。 キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。 フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。 鋳鉄製の重たい蓋をしっかり閉じれば、圧力がかかり、食材の中にじんわりと熱をとおします。 ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、 この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。 フタの重みで程よく圧力がかかります。 フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。 さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。 このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。材質鋳鉄厚さ(mm)5
ロッジ グリルパン
ロッジ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷肉や魚の余分な油を落とし、料理をヘルシーに仕上げます。 蓋はスキレットカバーL3SC3がご使用できます。質量(kg)1.42品番L3GP内径×深さ(mm)155×29底径(Φmm)110寸法(inch)6-1/2TKG品番9-0070-1101
ロッジ シリコンアシストハンドルホルダー
ロッジ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷スキレット10 1/4、12インチ、グリルパン10 1/4インチにご使用できます。ループハンドルが付いたキッチンオーブンや、スキレットのアシストハンドル部分に、取り付けることができる耐熱のハンドルホルダーです。材質シリコーン耐熱温度(℃)230
ロッジ ミニワック
ロッジ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷手際よく炒めるものが多い調理に適した鋳鉄製小型中華鍋です。 蓋はスキレットカバーL6SC3がご使用できます。質量(kg)1品番L9MW口径(Φmm)225深さ(mm)65底径(Φmm)135寸法(inch)9TKG品番9-0070-1001
ロッジ ミニスキレット
ロッジ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷可愛いらしいスキレットです。全長(mm)153質量(g)326サイズ(inch)3.5内径×深さ(mm)86×22TKG品番9-0069-0601TKG品番(2017)6-0069-1401
ロッジ レザーホットハンドルホルダー
ロッジ¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷牛革に綿の裏地をライニングしたハンドルホルダーです。のスキレットにご使用下さい。仕様スパイラルスティッチ材質牛革、綿全長(mm)150TKG品番9-0070-1501TKG品番(2017)6-0070-1201
ロジック スキレット
ロッジ¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷一般に販売されている鉄製のフライパンと違って、厚みがあるのでバラエティに富んだ焼き料理が可能です。 使うほどに手入れが簡単になるので、家庭でも毎日使えます。餃子やハンバーグなどが簡単に美味しくできます。 IH対応材質鋳鉄底面の厚さ(mm)5
ロジック コンボクッカー
ロッジ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。 長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。 キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。 フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。 他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。 熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。 コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。 熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。 熱をしっかりと安定させ、高い熱保持力を備えています。 ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。 長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。 ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。 フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。 さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。 蓋部のスキレットが深型となり、よりクッキングの幅が拡がりました。 スキレットと片手鍋が一体になった万能調理器です。 IH対応。適合IH材質鋳鉄質量(kg)5.5(鍋/2.9、フタ/2.6)外径×高さH(Φmm×mm)267×120内径×深さ(mm)鍋/255×80、フタ/245×40底径(Φmm)鍋/180、フタ/195TKG品番9-0070-0901TKG品番(2017)6-0070-0801