フライパン・グリルパン :「目玉焼き」の検索結果

フライパン・グリルパンは炒める、焼くなどの調理の際に使用します。様々な種類があり、料理専門家が使用するタイプから、家庭でも使用できる便利で使いやすいものまで幅広いです。たっぷりの熱で一気に炒めることができる鉄フライパンや、フッ素加工でこげつきにくく油も少量で調理ができるヘルシー志向に適しているもの、卵焼き専用の長方形タイプ、IH専用など調理や環境によって適したフライパンを選べます。グリルパンもセラミック、ホーローなどのタイプがあり、こびり付きや型くずれしにくく、洗うのも便利になっています。フライパン・グリルパンは調理に合わせて種類を選ぶことで、料理の質を上げることができる調理器具です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装 高さ(mm)95 質量(g)460 サイズ(cm)16 縦(mm)165 横(mm)340
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

『ミニフライパン 16cm フライパン 目玉焼き キャンプ アウトドア BBQ』は、ひとり分の食事を作るときや、朝食・お弁当など少量の調理をするときにとても便利です。食材を入れたときに余分なスペースがほとんど出ないため、5秒で急速加熱することができて火の通りが早く、時短調理になります。また、シンクや収納スペースを占領しないサイズ感も魅力的です。一般的なフライパンの厚さが3~3.5mmであるところ、本製品の厚さは5mmなので、均一に熱を通して高温に耐えることができます。くっつきにくい ので、調理後のお手入れも簡単となっています。0.3kgで軽いので、使いやすいです。ステンレスハンドルは使いやすくて、耐久性に優れています。
用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。 仕様お手入れ方法:手洗い、食洗機/保証対象:初期不良品のみ/対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター サイズ(cm)16 表面処理フッ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×315×65(誤差は5mm以内)
1台
3,500 税込3,850
6日以内出荷