計量ツール・はかり・温度計 :「食品用酸度計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKO(東興化学研究所)食品用酸度計
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド 寸法(mm)186×170×174 質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1 測定範囲0.00~14.00pH 回転数(min-1[r.p.m])80~1500 電源AC100V・50/60Hz 消費電力6VA 表示LED表示 制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99 分解能0.01pH 温度補償自動、0~100℃ 撹拌容量(mL)50~2000 撹拌台寸法(mm)168×130×49 記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷