計量ツール・はかり・温度計 :「重量計量器」の検索結果
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g
最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13~33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
機能【自動電源OFF】○(約2分間)
適合地域9拠点(あり)
食品衛生法対応
豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。
タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。
重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)
色ブラック
質量(g)約260(電池を除く)
電源DC3.0V 単4形乾電池×2本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32
機能【自動電源OFF】○(約2分間)
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
ブザー音あり
使用環境温度(℃)13~33
計測範囲0.3~2000g
動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード
適合地域9拠点(あり)
タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g
バックライトあり
音量調節OFF/1/2/3
食品衛生法対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g
最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
動作モード通常計量/ご飯計量モード/食材1モード/食材2モード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13~33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
仕様【カロリー計測】あり、【カロリー計測範囲】0~9,999kcal:1kcal単位、【カロリー登録範囲】1~999kcal:1kcal単位、【炭水化物量計測】あり、【炭水化物量】0~1000g:0.1g単位/1000~2998g:1g単位、【炭水化物量登録範囲】0.1~100g:0.1g単位
機能【自動電源OFF】○(約2分間)
適合地域9拠点(あり)
食品衛生法対応
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- ワイン・酒・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。