2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan塩分濃度計
塩分濃度測定専用機種。自動温度補正機能付
寸法(mm)電極部:Φ22×120 測定範囲塩分濃度/1~10%(質量%) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度本体:±50dgt(at 23±5℃) 機能データホールド、ローバッテリー表示 消費電流(mA)約DC5 表示分解能(%)0.01 サンプリング2.5秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80RH未満 温度補正(℃)(自動温度補償)0~50
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

A-Gas Japan塩分濃度計
使いやすいペン型です。自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます
測定範囲塩分濃度0~12%(% weight) 電源単4電池×4 精度(%)本体:0.5(F.S) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ 表示分解能(%)0.1 温度補償(℃)(自動温度補償)0~50 サンプリング約0.8秒 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80RH未満
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング