計量ツール・はかり・温度計 :「水溶性切削液」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クール・テックCOCO-Brix
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 。分解能: 0.1% 。測定精度: ±0.2% 。温度補正範囲: 10~100℃ 。サンプル量: 0.3mL以上 。測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 。電源: 単4アルカリ乾電池×2本 関連資料(4.96MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷