糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本TENKOU5日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月アズワン品番68-4065-82
高性能デジタル糖度計 屈折率計TENKOU5日以内出荷
商品特徴
スケール:1台の計器で糖度0~95%、塩分0~28%、屈折率1.3330--1.5318をカバーする。
仕様●スペック●糖度(Brix)測定範囲:0~95% 測定精度:±0.1%●塩分(SALINITY)測定範囲:0~28% 測定精度:±0.1% (ご注意:塩分は電導度式ではありません)●屈折率(nD)測定範囲:1.3330~1.5320 測定精度:±0.0002●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:180×100×58cm/460g●電源:6P形9V乾電池●液晶大画面表示、温度表示、温度自動補正機能、●測定範囲上、下限アラーム設定機能等。●全てのスケールは蒸留水でゼロ基準合わせも実現。●メーカー一年保証アズワン品番68-4065-85
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ストラップエー・アンド・デイ税込¥241¥219
糖度計はくでん税込¥20,878¥18,980