計量ツール・はかり・温度計 :「アタゴ 塩分 濃度 計」の検索結果
関連キーワード
自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。
食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正)
質量(g)105
測定精度±0.2g/100g(10~30℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203
目盛仕様食塩水濃度
最小目盛0.1g/100g
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g
質量(g)100
外形寸法(mm)33×33×204
測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)
最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100
アズワン品番61-0174-92
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電源単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8
使用環境温度(℃)10~40
めんつゆの濃度管理に最適!
そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。
測定範囲(%)(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様汁濃度、食塩水濃度
最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)Brix 0.5
測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
ラーメンスープの濃度管理に最適!
ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用したモデルです。かんすいのボーメ度目盛もついています。
測定範囲(スープ濃度)0~33.0%、(かんすいボーメ度)0.0~10.0
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様スープ濃度、かんすいボーメ度
最小目盛(スープ濃度)0.5%、(かんすいボーメ度)0.5
1個
¥12,490
税込¥13,739
当日出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
測定精度(尿比重)±0.001(血清蛋白)±0.2g/100mL(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070
測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)100
外形寸法(mm)33×33×204
最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)Brix 0.5
清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)
測定精度(%)±0.5
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目過酸化水素水濃度
寸法(mm)170×90×40
電源006P乾電池(9V)
本体質量(g)300
分解能0.1%
使用環境温度(℃)5~40
温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- ワイン・酒・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。