計量ツール・はかり・温度計 :「鮮度計」の検索結果
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
環境温度表示機能付です。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
材質本体:ABS樹脂
測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃
質量(g)120(電池含)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃
本体寸法(mm)120×58×25
精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
測定範囲(%)0~53
自動補正範囲5~40℃
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- ワイン・酒・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。