4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケール KJ114 タニタ 動画あり
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 ~ 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 電源単4形乾電池2本 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0~1000g 計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位g
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚 付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付) 材質ABS、PET、シリコーンゴム 電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g) 本体質量(g)約 428(乾電池含む) 計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140 文字高(mm)18 オートパワーオフ約6分 電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値) 対象地域9区分 計量範囲0~3000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210 計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高級感あふれるクロムメッキ加工。 見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。 重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。
最大計量(g)2000 クロム 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS 寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約345 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 電源単4乾電池×2本(付属) 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約直径140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27 計量皿寸法(Φmm)140 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 オートパワーオフ約6分 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140) TKG品番9-0601-0501 TKG品番(2017)6-0539-0401 ひょう量単位g
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分 付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)