タイマータニタ当日出荷から5日以内出荷
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム質量(g)約95(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本設定時間最大99分59秒、1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30タイマーカウントダウン方式主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27音量(dB)70以上
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ストラップエー・アンド・デイ税込¥241¥219
糖度計はくでん税込¥20,878¥18,980
深型角バットミネックスメタル税込¥1,978¥1,798