計量ツール・はかり・温度計 :「1g単位 はかり」の検索結果
関連キーワード
最大計量2kgまで1g単位の高精度計量。
まるごと洗えるIP67の防水設計。
大きなボウルを載せても表示が見やすい。
計量皿は取り外し可能。
最大計量(g)2000
色ホワイト
仕様水洗いOK
付属品単3乾電池2本
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅164×高さ77×奥行171(計量皿:約直径164)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約555(乾電池含)
種類デジタルスケール
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V、単3乾電池2本使用
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約直径164
計量皿寸法(Φmm)164
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
電池寿命約2年(1日5分使用した場合)
主材質ABS、シリコンゴム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)計量皿付/171×164×77(ゴム脚含)、本体のみ/164×150×69(ゴム脚含)
防水性IP67
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。
ひょう量(g)2000(最大計量)
最小表示1 g
文字高(mm)表示15
オートパワーオフ約6分
電源DC 3V(単4乾電池2本)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31
本体質量(g)約287
仕様シリコンゴム脚あり
最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
最大計量(g)3000
色アイボリー
付属品単3乾電池2本
材質ABS
寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約368(乾電池含む)
種類デジタルスケール
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V 単3乾電池2本使用
最小表示(g)1(0~3000まで)
本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含)
計量皿寸法(mm)約直径120
計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36
最小目盛1g
電池寿命(連続時間)約140
保証期間1年
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))
ひょう量単位g
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
立てて収納できる便利な設計。2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度。重力の影響を解消できる「地域設定機能付」。
ひょう量(g)2000
仕様折りたたみ可
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、SUS
寸法(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)
色シルバー
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、ステンレス
質量(g)約539(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
ひょう量(kg)2
電源CR2032リチウム電池×1個(付属)
最小表示(g)1
本体寸法(幅W×全長×高さH)収納時/167×160×44、オープン時/224×160×33
計量皿寸法(mm)約直径160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×224×33、(クローズ時)167×160×44(突起物含む)
計量皿寸法(Φmm)160
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)
TKG品番9-0601-0601
TKG品番(2017)6-0539-0501
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大計量2kgまで1g単位で計量可能。折りたたんで立て置き収納できます。
最大計量(g)2000
色ホワイト
付属品単4乾電池2本
材質ABS
寸法(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約277(乾電池含む)
種類デジタルスケール
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4乾電池2本使用
最小表示(g)1(0~2000まで)
本体質量(g)約325(電池含む)
計量皿寸法(mm)約幅140×奥行140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×130×28(クローズ時:133×130×42)
最小目盛1g
電池寿命(連続時間)約30
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133)
ひょう量単位g
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分
付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28
食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。
総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。
当日を含めて7日分の入力履歴表示。
「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。
2kgまで1g単位の高精度計量。
重力の影響を解消できる地域設定機能付。
容器の重さを0gに差引、追加軽量も簡単。(風袋引き機能付き)
最大計量(g)2000
付属品食品・料理名ブック、小皿
材質ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート
寸法(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PP、PC、シリコンゴム
質量(g)約600(電池含む)
電源(V)DC9V(単三乾電池6本使用)
ひょう量(kg)2
電源単3乾電池×6本(付属)
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)直径120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×44
計量皿寸法(Φmm)120
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)
ひょう量単位g
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。最大計量2kg、最小表示1g
付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池2本(試用)、レシピカード
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源単4形乾電池(R03)×2本(お試し用電池付き)
ひょう量(g)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×27
表示単位1g
電源を入れたらすぐに計量できる「すぐゼロ」、数字がすぐにピタッと表示される「すぐピタ」搭載。
寸法(mm)170×120×27
表示単位0~250gまで1g単位、250~1000gまで1.5g単位で表示
ひょう量(kg)1000g
ひょう量単位g
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- ワイン・酒・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。