絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • パール金属(100)
  • cotta(88)
  • タニタ(62)
  • EBM(江部松商事)(55)
  • アタゴ(50)
  • 貝印(38)
  • ドリテック(29)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • TKG(20)
  • カンダ(20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • アークランドサカモト(13)
  • シンワ測定(12)
  • 山崎実業(12)
  • 千羽鶴印(エンテック)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • イノマタ化学(11)
  • アズワン(10)
  • SUGICO(スギコ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)食品用デジタル芯温計CHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67プローブ長(mm)3.2×95
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 校正証明書付 CHINO(チノー)食品用デジタル温度計 ABS樹脂 校正証明書付CHINO(チノー)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。 応答性2秒・水洗い可
付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個材質本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー質量(g)約165(電池除く)電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~260本体寸法(mm)58×29×174センサーK熱電対・金属保護管タイプ精度(℃)±0.5電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)防塵防水性能IP67測温接点先端接地形アズワン品番2-5784-01-20応答性2秒(0℃水中、90%応答)校正証明書一般校正
針状外付温度センサー CHINO(チノー)針状外付温度センサーCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から60日以内出荷
IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。 CEマーキング適合。 高精度±0.5℃(-5~50℃間)。 データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。 小形・軽量、操作も簡単。 パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備。 電池切れになっても収録データを長期保持。 データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。 測定間隔10~50秒または1~60分間隔で任意設定。
防水型 ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)防水型 ハンディ放射温度計CHINO(チノー)
21,980税込24,178
1セット
14日以内出荷
計量ツール・はかり・温度計