計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
989件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Softia 少々スプーン付計量スプーン4P set パール金属Softia 少々スプーン付計量スプーン4P setパール金属
599税込659
1個
3日以内出荷
少々スプーン付、計量スプーン4点セット。 4種類の計量ができます。 スタッキング収納ができます。 取外しが簡単。粉・液体・熱湯OK。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×45×40計量範囲1.25mL・少々、5mL・小さじ1、7.5mL・大さじ1/2、15mL・大さじ1食器洗浄機商品タイプセット品
Softia 置いて量れる計量スプーン パール金属Softia 置いて量れる計量スプーンパール金属
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
置いて量れる。すくって量れる。 粉・液体・熱湯OK。
食器洗浄機寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×40×25計量範囲2.5mL・小さじ1/2、5mL・小さじ1、7.5mL・大さじ1/2、15mL・大さじ1商品タイプバラ
Easy Wash ステンレス製計量スプーン(3本組) パール金属Easy Wash ステンレス製計量スプーン(3本組)パール金属
369税込406
1個(3本)
4日以内出荷
衛生的なステンレス製。
材質ステンレス容量(mL)15/5/2.5商品タイプセット品
デジタル塩分計 EISHINデジタル塩分計EISHIN
8,798税込9,678
1個
当日出荷
アズワン品番1-5793-02
ペン尿比重屈折計 アタゴペン尿比重屈折計アタゴ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。
測定範囲1.000~1.100測定精度±0.002防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)測定項目尿比重電源単4アルカリ乾電池×1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18分解能0.001測定液温度(℃)10~100使用環境温度(℃)10~35電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~35
手持屈折計 R-5000 アタゴ手持屈折計 R-5000アタゴ
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
測定範囲(屈折率(nD)) 1.333~1.520(3段切り換え)測定精度0.001(最小目盛)測定項目屈折率(nD)
MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能) アタゴMASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能)アタゴ
24,980税込27,478
1個
欠品中
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)測定精度±0.001(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正付)アタゴ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など最小目盛(%)Brix 0.1Brix測定範囲(%)0.0~20.0質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
MASTER 500シリーズ 手持屈折計 アタゴMASTER 500シリーズ 手持屈折計アタゴ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。
測定範囲(%)0.0~90.0測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix繰返し性±0.5%
デジタル塩分計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420タイプ海水用電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
種落とし用(ディポジッター)スタンド EBM(江部松商事)種落とし用(ディポジッター)スタンドEBM(江部松商事)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
外寸(mm)Φ140×H187
手持屈折計Rシリーズ採光板 佐藤計量器製作所手持屈折計Rシリーズ採光板佐藤計量器製作所
1,298税込1,428
1台
5日以内出荷
手持屈折計Rシリーズ採光板。簡単に交換可能です。
用途交換用。
手持屈折計 ごはん水分チェッカー アタゴ手持屈折計 ごはん水分チェッカーアタゴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
測定範囲:Brix0~50% 水分%=100-Brix(%)に相当最小目盛:Brix0.5%・炊きたてご飯の水分が簡単にチェックでき、 糊化状態が分かります。
材質本体:アルミダイカスト 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)質量(kg)0.25直径×長さ(mm)40×140TKG品番9-0629-0601TKG品番(2017)6-0562-1001
そば・うどん用濃度計 アタゴそば・うどん用濃度計アタゴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
測定範囲:汁濃度 0~56% 食塩濃度 0~28%最小目盛:汁濃度 1% 食塩濃度 1%用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。 食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。自動温度補正と防水仕様(IP65)。
材質本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)質量(kg)0.09直径×長さ(mm)33×168TKG品番9-0629-0101TKG品番(2017)6-0562-0701
中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D中心温度センサー付き赤外線放射温度計A&D
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定防滴型IP54相当測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24センサー寸法(mm)Φ3×長さ110電池寿命(時間)約30(連続使用時)放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒防水性IP54相当
タニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式 タニタタニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式タニタ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
最大計量(g)500最小表示(g)2材質スチロール寸法(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180)質量(kg)0.71測定範囲0 ~ 500g材質(本体)PS質量(g)約690ひょう量(kg)0.5計量皿寸法(mm)約直径180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×180×210計量皿寸法(Φmm)180最小目盛2g保証期間1年最大計量(kg)0.5最小目盛(g)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180)ひょう量単位g
タニタデジタルソーラークッキングスケール タニタタニタデジタルソーラークッキングスケールタニタ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品カバートレイ計量皿寸法(mm)120×120最小表示(g)0~500/1g、500~1000/2g、1000~2000/5g材質ABS寸法(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約460(電池、カバートレイ含む)電源(V)ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個)ひょう量(kg)2電源ソーラーバッテリー、補助電池CR2032×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×129×43最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)ひょう量単位kg
SW 18-8 極厚ダブル計量スプーン 和田助製作所SW 18-8 極厚ダブル計量スプーン和田助製作所(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス商品タイプバラ(ダブル)
冷蔵庫用温度計 BeHAUS冷蔵庫用温度計BeHAUS
969税込1,066
1個
当日出荷
マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
計測範囲-30~50℃付属品両面テープ1目盛(℃)1本体サイズ(mm)全長140×全幅26×厚さ8
計量カップ SUGICO(スギコ)計量カップSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量板厚(mm)0.7材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
食品用デジタル温度計 アズワン食品用デジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
アズワン品番6-8821-01質量(g)約80電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+150表示4桁LDC表示測定精度±1℃(-20~+100℃)センサーサーミスタコード長さ(mm)800分解能(℃)0.1サンプリング1回/秒(固定)アラーム内容1℃単位で設定可能サイズ(mm)64×18×106
肉用温度計(ミートサーモ) 佐藤計量器製作所肉用温度計(ミートサーモ)佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150質量(g)約29
デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO アタゴデジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSOアタゴ
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
硫酸専用の吸引式濃度計です。 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。 面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。
測定範囲硫酸濃度:0.0~35.0%、温度:5~40℃測定精度硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH アタゴデジタル吸引式濃度計 QR-NaOHアタゴ
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
計量スプーン5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]計量スプーン5種セットアーテック[学校教材・教育玩具]
91税込100
1セット
3日以内出荷
軽くて使いやすい!5種類そろった便利な計量スプーンセット小さじ1/4~大さじ1までの5種類がそろった便利な計量スプーンセットです。軽くて使いやすいプラスチック製で、明るいカラーがキッチンを華やかにします。フックでひとまとめにできるので整理しやすく、壁掛け収納も可能。料理やお菓子づくりの基本アイテムとして、家庭や学校で大活躍します。
セット内容1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1材質PP寸法(mm)小さじ1/4(1.25ml):102×19×10、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12、小さじ1(5ml):108×29×15、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17、大さじ1(15ml):117×41×20
真空調理用ムーステープ 佐藤計量器製作所真空調理用ムーステープ佐藤計量器製作所
2,498税込2,748
1個(1個)
4日以内出荷
真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
材質発砲ポリエチレン寸法(mm)(W)20×1 (t)8質量(g)8コード8080-15食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
耐熱ガラス計量カップ シービージャパン耐熱ガラス計量カップシービージャパン
899税込989
1個
4日以内出荷
「量る」「混ぜる」「温める」「注ぐ」面倒な移し替えをせず、これひとつで完結できる「耐熱ガラス計量カップ」洗い物も減らせるので調理のストレスが軽減されます。忙しい朝や夕食準備がもっとラクに、もっと楽しくなります電子レンジもちろん、オーブンまで使える本格仕様。ほうけい酸ガラス製で熱にも冷たさにも強く、耐熱温度差は120度。温め直しや加熱調理もスムーズにこなせるから、料理の自由度が上がりますシンプルなデザインで飽きが来ない見た目、清潔感のあるガラス素材がキッチンを上品に彩ります。使うたびに「これでいい」から「これがいい」と思える心地よさがあるのが、atomicoの魅力です他の調理器具にも移しやすい注ぎ口としっかり握れる太めのハンドルで、毎日使う道具だからこそ使いたくなる満足感を実感できます。調理の流れをスムーズに整えてくれる、新しい”時短アイテム”です
材質ほうけい酸ガラス
元祖やきやき プラ粉つぎ 和平フレイズ元祖やきやき プラ粉つぎ和平フレイズ
489税込538
1個
4日以内出荷
寸法(mm)210×145×110質量(g)80原材料原料樹脂:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 容量:820ml
KS 18-8 口付水マス 柄沢製作所KS 18-8 口付水マス柄沢製作所
699税込769
1個
6日以内出荷
業務用のハードな扱いにも耐える信頼の日本製。丈夫な18-8ステンレス製。見やすい目盛付き。
材質18-8ステンレス(sus304)
大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト 山崎実業大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト山崎実業
1,100税込1,210
1個
7日以内出荷
便利な2WAY計量カップ平置きで1カップ、斜め置きで大さじ計量ができる便利な2WAY計量カップです。熱に強いので、電子レンジや食洗機に対応しています。
材質本体:コポリエステル樹脂ホワイト質量(g)65内容量(mL)250寸法(cm)W10.5×D6.3×H6.5耐熱温度(℃)110
クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 オーム電機クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
0.5g単位ではかれます(2g~200gまで) ご飯のカロリーも表示できます オーバーロード表示、低電力表示 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計 地域設定で重力の誤差を解消 追加計量(0表示機能)付きで追加材料のみの計量や容量の重さの差し引き計量ができます コンパクトサイズで収納しやすい
付属品保証書付き取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)約200(電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×173×27.5目量0.5g(2g~200gまで)、1g(200g~2000gまで)オートパワーオフ約5分取扱説明書(1.21MB)計量範囲2~2000g
ENDO厚口 計量スプーン ホワイトサムENDO厚口 計量スプーンホワイトサム
369税込406
1個
6日以内出荷
【ENDO厚口 計量スプーン3本組/品番:57565543】の単品です。定番の3サイズをそろえております。厚口なので持ちやすく丈夫。業務用のハードな扱いにも耐えうる仕様です。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的。
材質18-8ステンレス(sus304)
18-0 計量カップ ノーブランド18-0 計量カップノーブランド
309税込340
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
材質18-0ステンレス(sus430)
ENDO 18-8三角種おとし ホワイトサムENDO 18-8三角種おとしホワイトサム
339税込373
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。両手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。(ストッパーシリコンゴム)タイプは栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。
デジタルスケール ブランジェ ホワイト 3kg cottaデジタルスケール ブランジェ ホワイト 3kgcotta
4,498税込4,948
1個(1個)
4日以内出荷
0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。 起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。 本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。 安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム寸法(mm)130×183×H30ホワイト測定範囲0.3~3000g電源単4形乾電池×2個(動作確認用)保証期間1年
デポジッター(スタンド付) cottaデポジッター(スタンド付)cotta
2,698税込2,968
1セット(1セット)
4日以内出荷
材質ステンレス201寸法(mm)本体:直径135×H190 スタンド:直径125(上径)×140(下径)×H160
厚口 計量スプーン 15cc cotta厚口 計量スプーン 15cccotta
849税込934
1本(1本)
7日以内出荷
15ccの計量スプーンです。 厚みがあり、底はきれいな半円のカーブで丈夫なタイプです。
材質18-8ステンレス寸法(mm)直径40規格15cc外寸(mm)40×160×H20
デジタル温度計 料理用スティック温度計 TT-508NWH cottaデジタル温度計 料理用スティック温度計 TT-508NWHcotta
4,298税込4,728
1個(1個)
4日以内出荷
丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質耐熱ABS、PET、ステンレス寸法(mm)217× 高さ 37 × 奥行 16ホワイト質量(g)約38(電池含む)温度範囲(℃)【表示】-50~250
ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 2000cc cottaムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 2000cccotta
3,298税込3,628
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト容量(mL)2000最小目盛(mL)100寸法(Φ×mm)154×219耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30
チャッキリ 大 cottaチャッキリ 大cotta
10,980税込12,078
1個(1個)
欠品中
寸法(Φ×mm)直径152×H290
計量ツール・はかり・温度計