計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
989件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA18-8種おとし用:バネ TKGSA18-8種おとし用:バネTKG
209税込230
1個
当日出荷
TKG品番9-1007-0903TKG品番(2017)6-0887-0803
ベジライブ 耐熱計量カップ パール金属ベジライブ 耐熱計量カップパール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
10mlまで計れる細かい目盛り計量カップ
材質メタクリル樹脂
セレクト100計量カップ50 貝印セレクト100計量カップ50貝印
639税込703
1セット(2個)
5日以内出荷
少量の調味料計りに便利
アズワン品番65-1220-90
イージーチェック芯温計 SN-840 熱研イージーチェック芯温計 SN-840熱研
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
測定範囲(℃)-50~+300付属品LR44ボタン電池×1個寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123全長(mm)210測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃)分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃)機能オートパワーオフ防水保護等級IPX5TKG品番9-0618-0801TKG品番(2017)6-0552-0401
Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ200mL パール金属Easy Wash 食洗機対応耐熱計量カップ200mLパール金属
329税込362特価
1個
当日出荷
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)200
Easy Wash ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組) パール金属Easy Wash ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組)パール金属
429税込472特価
1個(4本)
当日出荷
コンパクトに収納できます。衛生的なステンレス製。
材質ステンレス容量(mL)15/5/2.5/1.25商品タイプセット品
ストリームライン メジャースプーン4PCS パール金属ストリームライン メジャースプーン4PCSパール金属
599税込659
1個
当日出荷
容量(mL)15/5/2.5全長×幅W(mm)180×40(収納時)商品タイプセット品
ENJOY KITCHEN 米計量カップ(フラットタイプ) パール金属ENJOY KITCHEN 米計量カップ(フラットタイプ)パール金属
149税込164
1個
翌々日出荷
フラットタイプで最後まですくえます。 平らな面で米びつの底に残ったお米もすくえます。
デジタル屈折計 アタゴデジタル屈折計アタゴ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
アズワン品番2-1868-01
デジタル過酸化水素水濃度計 アタゴデジタル過酸化水素水濃度計アタゴ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)測定精度(%)±0.5防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64測定項目過酸化水素水濃度寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300分解能0.1%使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
MASTERシリーズ 豆乳濃度計 アタゴMASTERシリーズ 豆乳濃度計アタゴ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。
測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴMASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)アタゴ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
目盛仕様Brix
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケール パール金属ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2kgまで1g単位での計量が可能です。 薄型でコンパクト。数字が大きくて見やすいワイド液晶搭載です。 約120秒で自動的に電源が切れます。 容器の重さを差し引いて、中身の重さだけを計量できます。
機能オートパワーオフ、追加計量材質アクリル樹脂、ABS樹脂質量(g)236寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
フッ素加工粉つぎ オダジマフッ素加工粉つぎオダジマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス・フッ素樹脂直径×高さ(mm)125×103TKG品番9-1008-0301TKG品番(2017)6-0888-0301
デバイヤー ミニポーションファンネル debuyer(デバイヤー)デバイヤー ミニポーションファンネルdebuyer(デバイヤー)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800口径(Φmm)7直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
食中毒防止用温湿度計 熱研食中毒防止用温湿度計熱研
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
温度:-10~+40℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
質量(kg)0.57寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)235×235×47TKG品番9-0625-1501TKG品番(2017)6-0556-1301
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型 カタリキスライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型カタリキ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
メジャーカップ タイガークラウンメジャーカップタイガークラウン(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質:メタリック樹脂
材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)-30~80
アクリル水マス 千羽鶴印(エンテック)アクリル水マス千羽鶴印(エンテック)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度:70℃
耐熱温度(℃)70
冷蔵庫用温度計 BeHAUS冷蔵庫用温度計BeHAUS
969税込1,066
1個
当日出荷
マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
計測範囲-30~50℃付属品両面テープ1目盛(℃)1本体サイズ(mm)全長140×全幅26×厚さ8
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
最大計量2kgまで1g単位で計量可能。折りたたんで立て置き収納できます。
最大計量(g)2000ホワイト付属品単4乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約277(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4乾電池2本使用最小表示(g)1(0~2000まで)本体質量(g)約325(電池含む)計量皿寸法(mm)約幅140×奥行140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×130×28(クローズ時:133×130×42)最小目盛1g電池寿命(連続時間)約30保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133)ひょう量単位g
アルミ計量スプーン 久保寺製作所アルミ計量スプーン久保寺製作所
999税込1,099
1セット(3本組)ほか
3日以内出荷
商品タイプセット品材質アルミ
チャッキリ用部品 バネ丈 EBM(江部松商事)チャッキリ用部品 バネ丈EBM(江部松商事)
359税込395
1個
翌々日出荷
適合18-8 チャッキリ
電解液 500mL SAT-1F1 TGK(東京硝子器械)電解液 500mL SAT-1F1TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
TGK品番606-80-92-17型式SAT-1F1容量(mL)500品名電解液
添加液 50mL SAT-1G1 TGK(東京硝子器械)添加液 50mL SAT-1G1TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
TGK品番606-80-92-18型式SAT-1G1容量(mL)50品名添加液
Simple Use ステンレス製計量スプーン(3本組) パール金属Simple Use ステンレス製計量スプーン(3本組)パール金属
489税込538
1個
翌々日出荷
衛生的なステンレス製計量スプーン3本組。便利な15ml・5ml・2.5mlのセット組です。収納に便利なリング付き。食洗機対応なのでお手入れも簡単です
材質ステンレス鋼質量(g)57寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)セット時:170×15×50
ステンレス3本組 計量スプーン C-1201 ミネックスメタルステンレス3本組 計量スプーン C-1201ミネックスメタル
159税込175
1個
6日以内出荷
家庭用の計量スプーンです。衛生的で扱いやすいステンレス製。
セット内容2.5cc、5cc、15ccコード55000210
糖度計 はくでん糖度計はくでん
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
糖分を含む溶液の濃度と屈折率を迅速に測定するために使用されます。砂糖、飲料、その他の産業分野、農業生産、科学研究分野で広く使用されています。液糖など糖分を多く含む製品の糖度測定、フルーツジュース、清涼飲料水、炭酸飲料の製造に適しており、果物の植え付けから販売までの過程では、正確な収穫時期の決定、甘さの等級付けや分類に応用できます。
寸法(mm)113×56×32測定範囲0.0%~35.0%Brix質量(g)110電源単四電池×3(別売)分解能0.1%Brix精度(℃)±0.2%/±0.5温度補償(℃)10~40周囲温度(℃)10~40屈折率1.333~1.426
デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計エー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
大さじも量れる計量カップ タワー ブラック 山崎実業大さじも量れる計量カップ タワー ブラック山崎実業
1,100税込1,210
1個
7日以内出荷
便利な2WAY計量カップ平置きで1カップ、斜め置きで大さじ計量ができる便利な2WAY計量カップです。熱に強いので、電子レンジや食洗機に対応しています。
材質本体:コポリエステル樹脂ブラック質量(g)65内容量(mL)250寸法(cm)W10.5×D6.3×H6.5耐熱温度(℃)110
クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 オーム電機クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
0.5g単位ではかれます(2g~200gまで) ご飯のカロリーも表示できます オーバーロード表示、低電力表示 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計 地域設定で重力の誤差を解消 追加計量(0表示機能)付きで追加材料のみの計量や容量の重さの差し引き計量ができます コンパクトサイズで収納しやすい
付属品保証書付き取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)約200(電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×173×27.5目量0.5g(2g~200gまで)、1g(200g~2000gまで)オートパワーオフ約5分取扱説明書(1.21MB)計量範囲2~2000g
ENDO チャッキリ ホワイトサムENDO チャッキリホワイトサム
239税込263
1個
6日以内出荷
たい焼きなどの粉もの生地を注ぐ際に。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。替バネもご用意しております。チャッキリスタンド【品番:127000850】と合わせてご使用下さい。
材質ステンレス
ENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) ホワイトサムENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム)ホワイトサム
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。片手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。
材質本体:18-8ステンレス(sus304)/ストッパー:シリコンゴム口径(mm)Φ9
TPXメスシリンダー サンプラテックTPXメスシリンダーサンプラテック
549税込604
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。
用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX[[R上]]樹脂
ポータブル糖度計 京都電子工業ポータブル糖度計京都電子工業
28,980税込31,878
1個(1個)
翌日出荷
先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。
寸法(mm)45×32×153測定範囲【Brix】0%~85%質量(g)約100(本体のみ)電源単4電池×2 約30,000回測定可能温度範囲(℃)10~75精度Brix/±0.2%分解能Brix/0.1%使用環境温度(℃)10~40防塵防水性能IP65使用環境湿度(%)85
119A 計量スプーン(大)4pcセット白 ヘッター付 エンテック119A 計量スプーン(大)4pcセット白 ヘッター付エンテック
249税込274
1個
4日以内出荷
便利な計量スプーンです。スリキリ付き。15cc・5cc・2.5ccがはかれます。
材質AS樹脂寸法(mm)159×42×30質量(g)31
デジタルスケール トルテ 1kg cottaデジタルスケール トルテ 1kgcotta
1,598税込1,758
1台(1台)
4日以内出荷
大画面なので、測定結果が見やすい!ボタンも大きく、操作もらくらく。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれます。 電源を切り忘れても、約4分間操作されなかった場合、自動で電源が切れます。 フック穴がついているので、使用しないときは壁にかけておくことができます。 1g単位で最大1kgまで量れます。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×176×25レンジ不可食器洗浄機不可
時計付防水タイマー グリーン cotta時計付防水タイマー グリーンcotta
1,298税込1,428
1個(1個)
4日以内出荷
最大99分50秒まではかれるキッチンタイマー。水のかかりやすい場所でも安心して使える防水タイプです。 時間をはかる「タイマー機能」としてだけでなく、使わないないときは時計として使える「時計機能」付。
グリーン質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×14×90レンジ不可食器洗浄機不可
ガラスにつくタイマー TD-409WH cottaガラスにつくタイマー TD-409WHcotta
2,798税込3,078
1個(1個)
4日以内出荷
厚さ9mmの超薄型のガラスに貼り付くタイマーです。
材質ABS、PMMA寸法(mm)100×H70×10質量(g)約56(電池含む)設定時間最大99分59秒(最小1秒)
計量ツール・はかり・温度計