計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
989件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SELECT100 計量カップ600ml cottaSELECT100 計量カップ600mlcotta
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
横からだけではなく上からも目盛が見える便利な計量カップです。
材質本体:AS樹脂、持ち手:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー寸法(mm)100×190×112質量(g)111レンジ耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30食器洗浄機
温度計 オーブンサーモ 5493 cotta温度計 オーブンサーモ 5493cotta
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
本格的な料理をする方に! オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。 オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質ステンレス、耐熱ガラス寸法(mm)70×85×33クロム質量(g)約46最小表示10℃温度範囲(℃)【表示】0~300
CF 見やすい計量カップDH7364 600ml cottaCF 見やすい計量カップDH7364 600mlcotta
2,498税込2,748
1個(1個)
4日以内出荷
高い透明性があり、電子レンジでの使用可。
容量(mL)最小目盛:50最小目盛(mL)50レンジ耐熱温度(℃)120
ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 250cc cottaムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 250cccotta
969税込1,066
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト容量(mL)250最小目盛(mL)20寸法(Φ×mm)80×115耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30
スプーンスケール ベージュ cottaスプーンスケール ベージュcotta
2,898税込3,188
1個(1個)
4日以内出荷
すくって計れるスプーン型スケールです。 「gとml」で単位を変えられる単位切替機能付です。 用途に合わせて大・小2種のスプーンを付け替えられます。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引きや、追加計量も簡単にできます。 スプーンは取外して洗えます(食器洗い乾燥機対応/スプーンのみ)。 オートパワーオフの省エネ設計。壁掛けができる大きなフック穴付です。
材質ABS樹脂/アクリル樹脂寸法(mm)約221×65×H26ベージュ質量(g)約58(電池重量を含む)食器洗浄機可(スプーンのみ)
ヤマト 上皿自動はかり「大型」 平皿付SDX-20 20kg cottaヤマト 上皿自動はかり「大型」 平皿付SDX-20 20kgcotta
17,980税込19,778
1台(1台)
4日以内出荷
材質寸法(Φmm)目量板外径214
18-8 三角種おとし 小 cotta18-8 三角種おとし 小cotta
8,898税込9,788
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス容量(L)約1.0寸法(Φ×mm)内165×H235 (口10)内径×高さH(Φmm×mm)165×235
Tower 密閉米びつ 10kg 計量カップ付 ブラック cottaTower 密閉米びつ 10kg 計量カップ付 ブラックcotta
3,598税込3,958
1個(1個)
4日以内出荷
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな10kg用米びつ。 パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。 蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。 炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。 底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。 持ち手があるからお米の補充の際の移動も簡単!部品は全て分解して洗えます。 すり切り一杯で1合、段差部分で半合が測れる段々米計量カップ。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ)ブラック容量(mL)計量カップ:180容量(L)12(お米約1kg)耐熱温度(℃)米びつ:90、計量カップ:100耐冷温度(℃)-40(米びつ・計量カップ)
Tower 密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイト cottaTower 密閉 袋ごと米びつ 5kg 計量カップ付 ホワイトcotta
2,698税込2,968
1個(1個)
4日以内出荷
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。 蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。 蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。 すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂 、パッキン:シリコーン寸法(mm)約280×165×H285(米びつのみ)ホワイト耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40
アナログクッキングスケールKA-442PK タニタアナログクッキングスケールKA-442PKタニタ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄コーラルピンク最小表示(g)10本体質量(g)450精度【計量(g)】0から500まで:±16、500を超え2000まで:±24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲2000g
マイプレース ランチョンマット パール金属マイプレース ランチョンマットパール金属
399税込439
1枚
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(g)86寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300
SW 18-8極厚計量スプーン ロング 和田助製作所SW 18-8極厚計量スプーン ロング和田助製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。材質18-8ステンレス柄長さ(mm)約225商品タイプバラ
SW 18-8極厚計量スプーン ロングレードル 和田助製作所SW 18-8極厚計量スプーン ロングレードル和田助製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。材質18-8ステンレス柄長さ(mm)約225商品タイプバラ
デジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズ TENKOUデジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズTENKOU
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 TENKOU糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本TENKOU
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月アズワン品番68-4065-82
高性能デジタル糖度計 屈折率計 TENKOU高性能デジタル糖度計 屈折率計TENKOU
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
商品特徴 スケール:1台の計器で糖度0~95%、塩分0~28%、屈折率1.3330--1.5318をカバーする。
仕様●スペック●糖度(Brix)測定範囲:0~95% 測定精度:±0.1%●塩分(SALINITY)測定範囲:0~28% 測定精度:±0.1% (ご注意:塩分は電導度式ではありません)●屈折率(nD)測定範囲:1.3330~1.5320 測定精度:±0.0002●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:180×100×58cm/460g●電源:6P形9V乾電池●液晶大画面表示、温度表示、温度自動補正機能、●測定範囲上、下限アラーム設定機能等。●全てのスケールは蒸留水でゼロ基準合わせも実現。●メーカー一年保証アズワン品番68-4065-85
アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00~2.50 ppm】 ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心! 別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし) 測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)
仕様●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64gアズワン品番67-4928-44
手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス手持屈折計 高糖度用(0~90%)ワールドボス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005関連資料(0.46MB)温度補正(℃)10~30
ラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入) ストリックスデザインラクラク注げる紙パック用注ぎ口(2コ入)ストリックスデザイン
449税込494
1セット(2個)
12日以内出荷
紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口。500ml/1000ml対応。洗って繰り返し使える、食品衛生法適合商品です。
用途小さなお子さまから介護用としても、さまざまなシーンにお使いいただけます。セット内容2個(赤・青 各1個)材質注ぎ口:ABS樹脂、フタ:ポリエチレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、安全カバー:ポリプロピレン寸法(cm)約直径3.5×高さ6
18-0 計量カップ 若林工業18-0 計量カップ若林工業
749税込824
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ93×H45×柄長85mm●容量:250cc●コード番号:AC3438アズワン品番67-2425-03
計量スプーン ミルクパン #1137シリーズ イノマタ化学計量スプーン ミルクパン #1137シリーズイノマタ化学
129税込142
1個
7日以内出荷
手のひらサイズのミルクパン形のかわいい計量スプーン。大さじ15mlと小さじ5mlのセット。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:大さじ/3.7×7.5×2.8Hcm、小/2.7×5.8×2.1Hcm●容量:大さじ/15mL、小さじ/5mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)アズワン品番65-8978-54
計量スプーン スキレット ブラック イノマタ化学計量スプーン スキレット ブラックイノマタ化学
129税込142
1個
8日以内出荷
背の低いキャニスターに収まる、スキレット形計量スプーン。大さじ1/2(7.5ml)と小さじ1/2(2.5ml)のセット。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:大さじ1、2/4.3×7.3×1.1Hcm、小さじ1、2/3.1×5.5×0.8Hcm●容量:大さじ1、2/7.5mL、小さじ1、2/2.5mL●材質●▼AS樹脂(耐熱グレード)アズワン品番65-8978-56
マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト 山崎実業マグネット段々計量スプーン タワー ホワイト山崎実業
800税込880
1個
9日以内出荷
マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、計量スプーン。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。置いたまま注げて、計量しやすいデザイン。マグネットで収納した際に、スプーン部分が壁に触れないので衛生的。柄が長いスプーンなので、深い容器の調味料も取り出しやすい。大きいスプーンは大さじ・大さじ1/2。小さいスプーンは小さじ・小さじ1/2が計れます。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネット取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面容量(mL)大:15、小:5質量(g)約20耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×3.5×1.8商品タイプセット品
デジタルスケール TL280 USB付 タニタデジタルスケール TL280 USB付タニタ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL290 タニタデジタルスケール TL290タニタ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
プラスチック計量スプーンセット 貝印プラスチック計量スプーンセット貝印
319税込351
1セット
当日出荷
大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)プラスチック製の計量スプーン3本セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/リング:ナイロン(耐熱温度100℃)寸法(mm)約113×45×30容量(mL)15/5/2.5質量(g)約24商品タイプセット品
スタッキング計量カップ3個セット 貝印スタッキング計量カップ3個セット貝印
999税込1,099
1セット
3日以内出荷
スタッキングできる60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
セット内容60ml・100ml・200ml(各1個)材質AS樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml(100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml(200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml容量(mL)60/100/200
防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm bitstrong防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mmbitstrong
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4プローブ長(mm)全長100関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.63MB)測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
pure ホーローメジャーカップ 豊琺瑯pure ホーローメジャーカップ豊琺瑯
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
におい移りが少なく衛生的
用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お水や牛乳などの計量に便利です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板サイズL質量(g)約400寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14.5×11×14.2満水容量(mL)約930
計量カップ エスコ計量カップエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。
材質ポリプロピレン寸法(mm)150×210×215容量(L)2耐用温度(℃)-10~120目盛単位(mL)140を下限とし、20
抗菌湯せん用計量カップ IKD抗菌湯せん用計量カップIKD
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●素材自体に抗菌性を持っています。●銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。●持ちやすい長いハンドルで計量しやすいです。
用途●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
ハンディタイプ糖度計 かんどくん(製菓専用) KEMハンディタイプ糖度計 かんどくん(製菓専用)KEM
29,980税込32,978
1台
当日出荷
いつでもどこでも簡単に測定ができるハンディタイプの糖度計です。 測定範囲が広いので、BX-1が1台あれば充分です。 異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要はありません。 明るい屋外でも直射日光が当たらなければ測定は大丈夫です。 30000回以上の測定可能な省エネ設計です。
用途果物・野菜、飲料、食品類、調味料類・糖類などの糖度測定に、製菓専用の糖度測定、ベテランでも新人でも誰が測っても同じ精度を表示トラスコ品番837-1217材質本体:ABS幅(mm)80高さ(mm)40質量(g)100奥行(mm)210電源単4乾電池×2本(付属)測定精度±1Brix%分解能1Brix%保護等級IP65Brix測定範囲(%)0~85使用温湿度範囲10~40℃・85RH%以下(結露なきこと)
くまのがっこう温・湿度計 エンペックス気象計くまのがっこう温・湿度計エンペックス気象計
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
温度範囲(℃)‐10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×27湿度範囲(%)10~90
防滴音声タイマー(99分59秒計) クレセル防滴音声タイマー(99分59秒計)クレセル
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
残り時間、経過時間をしゃべってお知らせ♪スポーツや学習、美容、介護などさまざまな場面で活躍します。音声、電子音、バイブレーション切替可能音量切替可能(OFF、小、中、大)予告、経過音ON、OFF切替可能 (予告音:毎10分、毎5分、4分前、3分前、2分前、1分前) (経過音:1分後、2分後、3分後、4分後、毎5分、毎10分)
電源単4乾電池×1(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69×23
温度計 タイガークラウン温度計タイガークラウン
779税込857
1個
3日以内出荷
パン作りやお菓子作りに大活躍、天ぷら等の料理にも使えます。揚げ菓子の揚げ油の温度を計ったりイーストの発酵、シロップを煮詰める時、チョコレートを湯せんで溶かす時・・・などなど、お菓子作りに温度計は欠かせません。
材質本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレン質量(g)22寸法(幅W×高さH)(mm)6×302測定範囲(℃)0~200ケース寸法(mm)11×11×308
P.メジャーカップ300cc タイガークラウンP.メジャーカップ300ccタイガークラウン
779税込857
1個
3日以内出荷
クリアボディにサイドメモリが付いているので液体の計量や混合などに便利です。軽くて水切れが良くとっても使いやすいです。
材質本体/メタクリル樹脂容量(mL)300質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×125×94耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
クリアーメジャーカップ タイガークラウンクリアーメジャーカップタイガークラウン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
計量や混合などに便利なクリアボディのサイド目盛タイプです。グレープフルーツやレモンなどを絞ってそのまま計量・保存ができます。フタがついているので衛生的です。
材質本体/メタクリル樹脂、フタ・絞り部/ABS樹脂寸法(mm)フタ:118×139×16、絞り部:118×139×65容量(mL)600質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×155×170耐久温度(℃)蓋耐熱/80、耐冷/-30
デジタル屈折計 180×100×58mm アズワンデジタル屈折計 180×100×58mmアズワン
108,100税込118,910
1台
4日以内出荷
独自の専用目盛を作成して保存可能です。 パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル材質ABS樹脂、SUS316測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318質量(g)460電源6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002サイズ(mm)180×100×58アズワン品番4-4285-01
量HAKARI ステンレス製計量スプーン(3本組) パール金属量HAKARI ステンレス製計量スプーン(3本組)パール金属
379税込417
1個
翌々日出荷
丈夫で衛生的なステンレス製
材質ステンレス鋼容量(mL)2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量1kg。
材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)1最小目盛(g)1ひょう量単位g
計量ツール・はかり・温度計