計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
989件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量スプーン エスコ計量スプーンエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ヘラ付き。
材質ステンレス (18-8)容量(mL)2.5・5・15・30質量(g)85
ソルセイブ ADVANTECソルセイブADVANTEC
17,980税込19,778
1セット(1セット)
5日以内出荷
減塩の参考として、塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。食塩含有量の異なる濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。
セット内容0(mg/cm2)×4瓶(試験紙400枚) 0.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 0.8(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.0(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.2(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.4(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚)メーカー商品コード7830010
塩分計「しおぴかるん」 ドリテック塩分計「しおぴかるん」ドリテック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
塩分濃度を光でお知らせ3色のLEDで味付け判定ボタン1つでかんたん測定被測定物温度:5~80℃壁掛けに便利なフック付
測定範囲0.3~1.3%質量(g)約 26(電池を含む)温度(℃)被測定物:5~80測定方式電気伝導度測定方式表示3色LED 6段階表示測定精度±0.2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 40×14×187使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)オートパワーオフ約 1分電池寿命約 6ヶ月(1日3回使用の場合)取扱説明書(1.58MB)
真空調理用センサ 佐藤計量器製作所真空調理用センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本(1本)
4日以内出荷
食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品取扱説明書1部材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン寸法(mm)握り手部:約Φ8×45質量(g)51測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2温度センサーK熱電対 クラス2防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部センサ形状先トガリ食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサセット佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
マグネット段々計量カップ タワー 50mL ホワイト 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 50mL ホワイト山崎実業
700税込770
1個
7日以内出荷
材質本体:AS樹脂 / ネオジムマグネットホワイト質量(g)20備考マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面内容量(mL)60耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.6×6
マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック山崎実業
700税込770
1個
7日以内出荷
材質本体:AS樹脂 / ネオジムマグネットブラック質量(g)20備考マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面内容量(mL)60耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.6×6
電子塩分計しおみスプーン タニタ電子塩分計しおみスプーンタニタ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)60 ~ 80 (スープなどの温度)表示方式LED3段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
Simple Use メジャースプーン(3本組) パール金属Simple Use メジャースプーン(3本組)パール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
コンパクトサイズで収納に便利なメジャースプーン。大さじ1(15ml)、小さじ1(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の3本セットです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です
材質ポリプロピレン(耐熱温度100℃)質量(g)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)150×30×35
Simple Use ステンレス製ヘラ付計量スプーン(3本組) パール金属Simple Use ステンレス製ヘラ付計量スプーン(3本組)パール金属
529税込582
1個
翌々日出荷
衛生的なステンレス製計量スプーン3本組。便利な15ml・5ml・2.5mlのセット組です。スリ切りできるヘラもセットされています。収納に便利なリング付き。食洗機対応なのでお手入れも簡単です
材質ステンレス鋼質量(g)67寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)セット時:170×15×50
Simple Use 置いて量れる計量スプーン パール金属Simple Use 置いて量れる計量スプーンパール金属
649税込714
1個
翌々日出荷
大さじ1(15ml)、大さじ1/2(7.5ml)、小さじ1(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の4種の計量がこれひとつで。置いても量れるので便利です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です
材質本体:AS樹脂(耐熱温度100℃) ハンドル:熱可塑性エラストマーグレー容量(mL)15質量(g)24寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×25×40
Simple Use 米計量カップ フラットタイプ パール金属Simple Use 米計量カップ フラットタイプパール金属
149税込164
1個
翌々日出荷
米びつの底に残ったお米もすくいやすいフラット形状。最後まですくえます
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)200質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×75
Simple Use 耐熱計量カップ パール金属Simple Use 耐熱計量カップパール金属
389税込428
1個
翌々日出荷
熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!。ベーシックな形状で万能に使えるメジャーカップです。50ml~200mlまで5ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です。
材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)200質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×75
(S)計量スプーン(ヘラ付) 霜鳥製作所(クイーンローズ)(S)計量スプーン(ヘラ付)霜鳥製作所(クイーンローズ)
169税込186
1本
6日以内出荷
家庭用の計量スプーンです。セット販売と単品販売があります。衛生的で扱いやすいステンレス製。
材質18-0ステンレス(sus430)
軽量スプーン プログレード軽量スプーンプログレード
519税込571
1個
翌々日出荷
用途調味料を計量する際に仕様段差目盛り付き(大さじ/小さじ)、開閉式キャップ引っ掛け穴付き材質ポリメチルペンテンクリアスモーク質量(g)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×32×27耐熱温度(℃)180食器洗浄機食洗機使用可
元祖やきやき 計量カップ 200ml 和平フレイズ元祖やきやき 計量カップ 200ml和平フレイズ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
寸法(mm)145×87×60質量(g)70原材料ステンレス鋼
元祖やきやき ふっ素粉つぎ 和平フレイズ元祖やきやき ふっ素粉つぎ和平フレイズ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
寸法(mm)240×160×100質量(g)210原材料表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、材料の種類:ステンレス鋼
18-0 お好み焼カップ SUGICO(スギコ)18-0 お好み焼カップSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス質量(g)130寸法(Φ×高さH)(mm)150×57
アクリル水マス エンテックアクリル水マスエンテック
439税込483
1個
6日以内出荷
透明なので中身が見えやすく、プラスチックなので取り扱いやすいです。食器洗浄機、電子レンジともに使用不可。3000ccはポリカーボネイト製。
材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)70
エコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用 日本メタルワークスエコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用日本メタルワークス
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
柄が長いので、計量カップや湯煎用としてもご使用いただけます。食器汚れの大半をしめているガンコな油汚れも水で簡単におとせるので、洗剤使用量とすすぎに使う水を極端に減らし経済効果抜群です。撥水と洗剤を減らし、環境への負担を削減します。食中毒の原因であるバイ菌をシャットアウト。夏場やお子様のいる家庭でも安心して使えます。磨耗しにくい高い表面硬度9H(鉛筆硬度)を持ち、長期間使用できるので経済的です。油汚れの洗浄が容易のため、作業する人の負担を軽減し、時間の節約にもつながります。洗浄する際の水や洗剤の量が減るので、環境に配慮しつつ、コストダウンにもつながります。エコクリーン製品は、金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
キャリングケース エー・アンド・デイキャリングケースエー・アンド・デイ
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
AD-4772用キャリングケース
対象機種AD-4772外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×175×55RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ エー・アンド・デイストラップエー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
AD-4771、AD-4772用ストラップ
対象機種AD-4771、AD-4772入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ENDO 18-8片手種おとし止めリング ホワイトサムENDO 18-8片手種おとし止めリングホワイトサム
869税込956
1個
6日以内出荷
寸胴鍋やキッチンポットなど、タネを入れている容器の内側に取り付けて片手種おとしを差し込みますと、注ぎ口からの種もれにも安心です。ENDO 18-8片手種おとし【品番:57568115・57568124・57568133・57568149】と合わせてお使いいただけます。
材質18-8ステンレス(sus304)幅(mm)【引掛け部】28内径(Φmm)Φ120外径(Φmm)Φ130コード136000760
ENDO 18-8片手種おとし ホワイトサムENDO 18-8片手種おとしホワイトサム
339税込373
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。【品番:57568115・57568124・57568133・57568149】片手種落とし専用バネです。
コード49003240
ENDO 18-8 チャッキリ スタンド ホワイトサムENDO 18-8 チャッキリ スタンドホワイトサム
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。ENDOチャッキリ大【品番:127000690】と小【品番:127000700】の兼用です。
材質18-8ステンレス(sus304)コード127000850上径×下径×高さ(mm)Φ130×Φ194×290
瓶洗浄装置 テラオカ瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)八興
119,800税込131,780
1巻
4日以内出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル全長(m)20使用圧力(MPa)0~1適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”アラム
33,980税込37,378
1巻
3日以内出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)100適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
ポリディスカップ サンプラテックポリディスカップサンプラテック
16,980税込18,678
1ケース(1000個)
3日以内出荷
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途計量、調合に適しています。トラスコ品番557-5052材質ポリエチレン(PE)容量(mL)100全高(mm)72口内径(Φmm)54ケース入数(個)1000目盛間隔(mL)10上径×下径×高さ(mm)53.5×46.0×72.0
デジタルスケール KS-739 AIVILデジタルスケール KS-739AIVIL
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。(最大2kg計測 最小表示1g)
仕様最大2kg計測/最小表示1gブラウン質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
wellness ステンレスメジャースプーンセット 貝印wellness ステンレスメジャースプーンセット貝印
379税込417
1個
4日以内出荷
大さじ・小さじ・小さじ二分の一・すりきりヘラのセット
材質ステンレススチールサイズ(cm)幅16.5×奥行4.8×厚さ1.5
No.618B 米カップ アクリル エンテックNo.618B 米カップ アクリルエンテック
279税込307
1個
4日以内出荷
便利な米カップです。透明なアクリル樹脂製です。
材質メタクリル樹脂寸法(mm)63Φ×72容量(mL)180質量(g)40
707AY パスタメジャー(黄)ヘッター付 エンテック707AY パスタメジャー(黄)ヘッター付エンテック
149税込164
1個
4日以内出荷
パスタの分量を(1人前~4人前まで)はかれます。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)205×74×5質量(g)25
707AW パスタメジャー(白)ヘッター付 エンテック707AW パスタメジャー(白)ヘッター付エンテック
149税込164
1個
4日以内出荷
パスタの分量を(1人前~4人前まで)はかれます。
材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)205×74×5質量(g)25
メジャーカップS 30-15ml 高桑金属メジャーカップS 30-15ml高桑金属
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)39×90
コーヒーメジャーカップロング銅 高桑金属コーヒーメジャーカップロング銅高桑金属
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス(銅メッキ/ウレタン塗装)寸法(mm)145
デジタルスケール ブランジェ ブラック 3kg cottaデジタルスケール ブランジェ ブラック 3kgcotta
4,498税込4,948
1個(1個)
4日以内出荷
0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。 起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。 本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。 安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム寸法(mm)130×183×H30ブラック測定範囲0.3~3000g電源単4形乾電池×2個(動作確認用)保証期間1年
防水クッキング温度計 cotta防水クッキング温度計cotta
2,898税込3,188
1個(1個)
4日以内出荷
汚れても洗える便利な防水タイプ。料理中油などで汚れてしまっても本体を丸洗いできるので清潔に保つことができます。 「HOLD」ボタンを約3秒以上長押しすると表示が反転します。右手でも左手でも状況に合わせて簡単に切り替えることができます。 火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。付属のホルダーを使えば、測定時に気になる油はねや蒸気などがあたりにくい! 磁石内蔵で冷蔵庫などに貼り付けることができます。フック穴が点いているので壁に掛けるなど場所をとらずに保管も可能。
材質本体・ホルダー: ABS樹脂、 検温部:ステンレス寸法(mm)230×16×H34ホワイト質量(g)約38電源リチウム電池 CR2032×1個 (動作確認用)温度範囲(℃)【表示】-50~300耐熱温度(℃)300耐冷温度(℃)-50保証期間1年
計量ツール・はかり・温度計