計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
990件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッキングスケール タニタクッキングスケールタニタ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
天ぷら鍋用温度計 TAKAGI(高儀)天ぷら鍋用温度計TAKAGI(高儀)
979税込1,077
1個
当日出荷
食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る材質本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス方式バイメタル式
手洗い用タッチレスタイマー サーモポート手洗い用タッチレスタイマーサーモポート(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
質量(g)約98電源単4乾電池×2本付タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22感知距離(mm)約30TKG品番9-0609-0401
手持屈折計 アタゴ手持屈折計アタゴ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等最小目盛(%)Brix 0.5
防水型デジタル塩分計 A&D防水型デジタル塩分計A&D(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
PRO SERIES ステンレス製 計量スプーン アークランドサカモトPRO SERIES ステンレス製 計量スプーンアークランドサカモト(1件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に材質ステンレス商品タイプバラ
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 クレセルバイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計クレセル(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
ツイストパック2ハンディ タケヤ化学工業ツイストパック2ハンディタケヤ化学工業(1件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
蓋をしたまま電子レンジOK!
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~140
SA ステンレス製口付水マス TKGSA ステンレス製口付水マスTKG(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
高精度デジタル塩分計 タニタ高精度デジタル塩分計タニタ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計材質耐熱ABS、PET、ステンレスオートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)防水性IPX7表示範囲(℃)-50~250使用温度範囲(℃)0~50電池寿命約1年(毎日10分使用時)表示周期0.5秒毎最小目盛(℃)0.1寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16質量(g)約38(電池含む)測定範囲-50~250℃材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16保証期間1年最小目盛0.1 ℃
お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計ドリテック(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34温度表示-50~+300℃表示単位1℃アラーム警鳴時間(秒)約60防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
ホワイト質量(g)35寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
デジタルクッキングスケール KJ216 タニタデジタルクッキングスケール KJ216タニタ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。 計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PET寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約313(乾電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池×2本最小表示(g)1本体質量(g)約313(乾電池含む)精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g測定方式電気抵抗線式計量皿寸法(mm)約直径140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27文字高(mm)28機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり計量皿寸法(Φmm)約140最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)ひょう量単位g
PPスタッキングメジャーカップ サーモハウザーPPスタッキングメジャーカップサーモハウザー(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120材質ポリプロピレン
ドイツ製メジャーカップ サーモハウザードイツ製メジャーカップサーモハウザー(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125材質ポリプロピレン(PP)
デジスケール「バルケット」 ドリテックデジスケール「バルケット」ドリテック(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。
種類デジタルスケール表示形式デジタルひょう量(g)5000最小表示(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128計量範囲5~5000g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31安定所要時間約3秒オートパワーオフ約4分電源単4形乾電池×2個材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)質量(g)約404ひょう量単位g
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
SW 18-8 極厚計量スプーン 和田助製作所SW 18-8 極厚計量スプーン和田助製作所(8件のレビュー)
999税込1,099
1組
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス商品タイプセット品
手持屈折計 標準タイプ アタゴ手持屈折計 標準タイプアタゴ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
デジタルスケール 1kg ドリテックデジタルスケール 1kgドリテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
収納に便利なコンパクトサイズ見やすい画面表示で計量も簡単最大1kgまで1g単位ではかれますオートパワーオフ付きの省エネ設計「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用)最小表示1g本体質量(g)約160(電池質量を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22オートパワーオフ約4分画面サイズ45×18mmRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g
塩分測定計 カンタブ 太平洋マテリアル塩分測定計 カンタブ太平洋マテリアル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途コンクリート内の塩分量測定付属品換算表
BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップ パール金属BLACKS 食洗機対応耐熱計量カップパール金属(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
熱湯OK。上白糖・薄力粉計量目安ライン付。扱いやすいプラスチック製。食器洗い乾燥機対応
材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂
タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計 タニタタニタ シンプルシリーズ デジタル温度計タニタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付きクッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開・測定温度範囲:-50℃から240℃・最小表示:0.1℃・表示周期:1秒毎・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー材質PP、PET、ステンレス質量(g)40電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
酒かん計 日本計量器工業酒かん計日本計量器工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
測定範囲(℃)36~64全長(mm)155質量(kg)0.03最小表示2℃TKG品番9-0621-0801TKG品番(2017)6-0551-1401
18-8 計量水マス(口無) SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口無)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗えるタイマー ドリテック洗えるタイマードリテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマーIPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。
仕様【最大セット時間】199分59秒質量(g)約70電源【リチウム電池】CR2032×1表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72画面サイズ63×30mm防水仕様JIS C0920 IPX5関連資料(0.82MB)アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
ポリカーボネート樹脂製 メジャーカップ アークランドサカモトポリカーボネート樹脂製 メジャーカップアークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ容量(mL)約2000目盛100~2000ccまで、25単位耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス5アズワン品番64-3664-06寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
デジタル吊りばかり 20kg 高森コーキデジタル吊りばかり 20kg高森コーキ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛0.01kg使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)電源単四形乾電池2本(別売)質量(g)152精度±0.5kg(500g)オートパワーオフ約1分寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)ひょう量(kg)20ひょう量単位kg(キログラム)
さじかげん TKGさじかげんTKG(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。 軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196
サンプラ ポリプロピレン 手付ビーカー EBM(江部松商事)サンプラ ポリプロピレン 手付ビーカーEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~120
クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタクックサーモ 揚げもの用温度計タニタ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43質量(kg)0.04クロム測定範囲20 ~ 220 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約40最小表示5℃最小目盛(℃)5表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43直径×長さ(mm)43×145
金属屈折計用蓋板 アタゴ金属屈折計用蓋板アタゴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合MASTERシリーズ
食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100アズワン品番61-0174-92防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
メジャーカップ カリタメジャーカップカリタ(3件のレビュー)
37税込41
1個
欠品中
コーヒー豆・粉を計量するときに使用する器具です。すききれ1杯がコーヒー10g。
材質スチロール樹脂質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×4.4×2.5
デジタルスケール「トルテ」 ドリテックデジタルスケール「トルテ」ドリテック
1,798税込1,978
1台
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタン 操作がしやすい大きなボタン オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:ありホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
クリーン抗菌 耐熱計量カップ パール金属クリーン抗菌 耐熱計量カップパール金属(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アクリル樹脂
計量ツール・はかり・温度計