986件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nyammy ねこの計量スプーン 貝印Nyammy ねこの計量スプーン貝印
499税込549
1個
8日以内出荷
猫の調理器具シリーズ「ニャミー」のかわいい計量スプーン。 重ねて収納可能。大さじ1/2、小さじ1/2も計れる。 食洗機対応。 スタッキング収納できます。容量半分のラインがあり、大さじ1/2、小さじ1/2も計れます。 猫の前足はクリップになっており、小麦粉などの袋止めに使えます。
材質ポリプロピレン(耐熱110度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)大/4.5×13.8×2、小/3.3×15×1.5商品タイプセット品
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象ワインの糖度電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル糖度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(v/v)0.0~25.0% v/v、(温度) 0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象ワインの糖度、潜在的アルコール度電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(Brix)0.1% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーカップ500ML スケーターメジャーカップ500MLスケーター
899税込989
1個
5日以内出荷
字が大きく、平らな側面に印字されているから、 目盛りが読みやすいメジャーカップです。 清潔に吊るしておける「逆さ吊り」フック穴付き。
材質メタクリル樹脂寸法(mm)約133×127×75容量(mL)520耐熱温度(℃)80
マイドレッシングカップ マーナマイドレッシングカップマーナ
539税込593
1個
5日以内出荷
1回分のドレッシングを作ってそのまま持ち運べるランチ用ドレッシングカップ。 ボーダーの計量線で目盛りが見やすく、広口なので洗いやすい。 その日の気分で楽しめる10種のレシピ付き。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂 フタ/ポリプロピレン寸法(Φ×mm)46×50容量(mL)25
チャッキリスタンド TKGチャッキリスタンドTKG
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質18-8ステンレス質量(g)415寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×240×210アズワン品番64-9289-44TKG品番9-1007-0801
防水型 ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)防水型 ハンディ放射温度計CHINO(チノー)
21,980税込24,178
1セット
14日以内出荷
タイマー カスタムタイマーカスタム
13,980税込15,378
1セット
22日以内出荷
大型表示カウントダウンタイマーカウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒アラーム鳴動時にLEDの同時点滅時計機能付き(12/24時間表示切替可能)机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
ホワイト質量(g)85寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24
ENDO18-8片手種おとしスタンド ホワイトサムENDO18-8片手種おとしスタンドホワイトサム
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質18-8ステンレス(SUS304)上径×下径×高さH(mm)Φ123×Φ184×180
遊離残留塩素ポケットキットアクアテスター あけぼの化学遊離残留塩素ポケットキットアクアテスターあけぼの化学
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
仕様DPD法セット内容コンパレーターカード×1 試験管×1 攪拌棒×1 測定スタンド×1 DPD-1R試薬×50錠 携行袋×1測定範囲残留塩素(mg/l) 0.1・0.2・0.4・0.8・1.0・1.5アズワン品番64-4188-07TKG品番9-0635-0201
パーソナルTM SN3200用センサー 熱研パーソナルTM SN3200用センサー熱研
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
先トガリ型。
仕様TS用測定範囲(℃)-40~+300コード長さ(m)1直径×長さ(mm)(センサー針寸法)4.8×100TKG品番9-0612-0901
キャンブロ 耐熱メジャーカップ 専用フタ キャンブロキャンブロ 耐熱メジャーカップ 専用フタキャンブロ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
蓋を付ければ飛び散り防止になり、レンジ庫内の汚れを防ぎます。
材質PES耐熱温度(℃)-40~190間口×高さ(mm)Φ193×25アズワン品番64-4187-19TKG品番9-0510-0103
キャンブロ 耐熱メジャーカップ キャンブロキャンブロ 耐熱メジャーカップキャンブロ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
蓋を付ければ飛び散り防止になり、レンジ庫内の汚れを防ぎます。
材質PES耐熱温度(℃)-40~190
ステンレス製 口付計量カップ アークランドサカモトステンレス製 口付計量カップアークランドサカモト
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
料理の際に。300ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途料理の際、計量に容量(mL)約300仕様口付、内側に目盛表示目盛約50cc単位
PRO SERIES メジャーカップ アークランドサカモトPRO SERIES メジャーカップアークランドサカモト
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
お酒や、お醤油等の計量に。計量は、25ccと42ccが計れます。
用途お酒や、しょうゆ等の計量にタイプ2サイズ計量計量方式1:25cc/2:42cc
PRO SERIES メジャーカップ アークランドサカモトPRO SERIES メジャーカップアークランドサカモト
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
お酒や、お醤油等の計量に。計量は、25ccと33ccが計れます。
用途お酒や、しょうゆ等の計量にタイプ2サイズ計量計量方式1:25cc/2:33cc
PRO SERIES メジャーカップ アークランドサカモトPRO SERIES メジャーカップアークランドサカモト
929税込1,022
1個
翌々日出荷
お酒や、お醤油等の計量に。計量は、14ccと25ccが計れます。
用途お酒や、しょうゆ等の計量にタイプ2サイズ計量計量方式1:14cc/2:25cc
コーヒーメジャー キュート 佐藤金属興業コーヒーメジャー キュート佐藤金属興業
708税込779
1個
6日以内出荷
材質ステンレス全長×幅W(mm)125×35商品タイプバラ
パスタメジャーマット 佐藤金属興業パスタメジャーマット佐藤金属興業
469税込516
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス全長×幅W(mm)175×60
KO 18-8口付計量カップ 仔犬印(本間製作所)KO 18-8口付計量カップ仔犬印(本間製作所)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質18-8ステンレス
CLO 18-8計量水マス 大屋金属CLO 18-8計量水マス大屋金属
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
やきぱー!そそぎやすい粉つぎ 下村工業やきぱー!そそぎやすい粉つぎ下村工業
499税込549
1個
8日以内出荷
ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。 面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。 約200gの粉が混ぜやすい深型ボウル。 ハンドルはしっかり握れる形状です。 たこ焼き器の穴へピンポイントに注げます。 一体成型で洗いやすいです。
材質本体:ポリプロピレン質量(g)130
ジー・クック  パスタメジャー 和平フレイズジー・クック パスタメジャー和平フレイズ
259税込285
1個
7日以内出荷
パスタの量が計れます。1人分/2人分/3人分/4人分
材質ポリプロピレン(耐熱温度120度)質量(g)22.7寸法(cm)約7.4×20.5×0.5
ジー・クック 調味料カップ 和平フレイズジー・クック 調味料カップ和平フレイズ
599税込659
1セット(2個)
7日以内出荷
グレーとローズの2個組。調味料ごとに色分けでき、手際よく調理できます。
容量(mL)50材質AS樹脂(耐熱温度100度)質量(g)22.7寸法(cm)約5.5×5.5×6
ポケットバイメタル温度計-40~50度 佐藤計量器製作所ポケットバイメタル温度計-40~50度佐藤計量器製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲-40~+50度(1目盛1度)付属品クリップケース全長(mm)130精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
計量カップ3Pcs 蝶プラ工業計量カップ3Pcs蝶プラ工業
729税込802
1個
4日以内出荷
容量(mL)50、100、200材質プラスチック
AG18-8水マス(口付) AG(赤川器物製作所)AG18-8水マス(口付)AG(赤川器物製作所)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
目盛り:500cc刻み
材質18-8ステンレス
シェフランドコーヒーメジャー GSホームプロダクツジャパンシェフランドコーヒーメジャーGSホームプロダクツジャパン
869税込956
1個
翌々日出荷
全長(mm)190容量(mL)20頭部寸法(mm)39商品タイプバラ
イシダ 電子防水型台はかり イシダイシダ 電子防水型台はかりイシダ
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。オールステンレス・チェッカー仕様
寸法(mm)本体:380×640×H630、軽量台:530×380質量(kg)18電源(V)単相100±10・50/60Hz防塵防水性能IP65ひょう量単位kg
アラーム付CO濃度計 センセカ(旧グライシンガー)アラーム付CO濃度計センセカ(旧グライシンガー)
59,980税込65,978
1セット
33日以内出荷
最大/最小値。最大値アラーム(ブザー)機能。ppm・mg/m3・%COHb。シリアル出力(要オプションケーブル)
アズワン品番62-4131-23
カラー反射濃度計 R710 伊原電子工業カラー反射濃度計 R710伊原電子工業
449,800税込494,780
1個
46日以内出荷
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%質量(g)約520(バッテリー含む)表示サイズ(mm)62×44測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%光源ハロゲンランプ(約2856°K)通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh校正付属のキャリブレーション板による校正AC電源アダプタ(V)9-500mA表示器128×64ドット グラフィックLCD寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能充電時間(分)約90電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー動作温度範囲(℃)【保証】5~40
白黒反射濃度計 R700 伊原電子工業白黒反射濃度計 R700伊原電子工業
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
薄型・軽量のハンディー型充電バッテリーを内蔵し、ACアダプタによる急速充電に対応。充電中も測定可能大型グラフィックLCDを装備マニュアルレスで操作可能な、メニュー形式のユーザーインターフェイスを採用ヘルプキーによるオンラインヘルプ、対話型操作アシスト機能を装備英語/日本語の表示切り替え、左手操作に対応した表示反転機能を装備キー操作時、測定終了時、エラー発生時にそれぞれブザー告知
仕様【光学系の幾何学条件】垂直方向-45°、方向受光(ISO 5/4、ANSI PH2.17、DIN 16536)、【受光器】フォトダイオード、【言語選択】英語、日本語の切り替えが可能測定範囲反射濃度/0.00~2.50D、網点%/0~100%質量(g)約520(バッテリー含む)表示サイズ(mm)62×44測定精度±0.02D(2.0D以下)、±2%光源ハロゲンランプ(約2856°K)通信方式RS-232C/最大19,200bps(通信条件切り替え可能)バッテリーNiCdバッテリー 4.8V-800mAh校正付属のキャリブレーション板による校正AC電源アダプタ(V)9-500mA表示器128×64ドット グラフィックLCD寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外観】210×72×50オートパワーオフ4段階(オートパワーオフ無効を含む)の時間設定が可能充電時間(分)約90電池残量表示LCDに常時バッテリー残量を表示特性【レスポンス】白黒、ビジュアル(ISO5/3)繰返し再現性±0.01D(2.0D以下)、±1%操作キーシートキー6個、内3個はファンクションキー動作温度範囲(℃)【保証】5~40
ポータブル白黒透過濃度計 伊原電子工業ポータブル白黒透過濃度計伊原電子工業
639,800税込703,780
1個
欠品中
小型ポータブルで高性能(濃度6.0まで測定可能)。測定値を100データ格納可。測定アームを押し下げるだけの、簡単操作。未使用時には机の引出しにも入る、軽量コンパクト設計。小型ライトテーブル付き。フィルムが見やすいライトテーブルと細いアーム。充電可能なバッテリ駆動。RS-232C出力端子より、プリンター・PCと接続可能。濃度計、精度管理用フィルムを付属(6ポイント)
アズワン品番62-8143-04
ポータブル白黒透過濃度計 伊原電子工業ポータブル白黒透過濃度計伊原電子工業
679,800税込747,780
1個
15日以内出荷
小型ポータブルで高性能(濃度6.0まで測定可能)。透過濃度・ポジ網点%・ネガ網点%・透過率の測定に対応。簡単操作。確認用フィルムにて、精度確認が可能
アズワン品番62-8143-03
分光色差計・濃度計 伊原電子工業分光色差計・濃度計伊原電子工業
689,800税込758,780
1個
46日以内出荷
測定箇所の近似色表示により測定箇所の確認が視覚的に可能。ハンディタイプ小型・軽量。マニュアルレスで操作可能。Li-ion電池内蔵で急速充電対応、充電中も測定可能。オプションのソフト(PHM-800)を利用し、オフセット印刷の色管理に最適。表示反転機能により左手操作にも対応。ブザー装備
アズワン品番62-8143-31
耐圧、水温測定用(醸造、水産) 佐藤計量器製作所耐圧、水温測定用(醸造、水産)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ測定範囲(℃)-30~+100種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123コード長さ(m)10
食品用防水型センサ(低温) 三商食品用防水型センサ(低温)三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
温度範囲(℃)-100~300規格食品用防水型センサ(低温)直径×長さL(Φmm×mm)2.3×150
食品用ステンレスセンサ(防水) 佐藤計量器製作所食品用ステンレスセンサ(防水)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ温度範囲(℃)-40~250材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
食品用中心温度測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所食品用中心温度測定用センサ(防水)佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
Tタイプ サーモカップル(熱電対)センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Tタイプ サーモカップル(熱電対)センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
計量ツール・はかり・温度計