計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
989件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tタイプ サーモカップル(熱電対)センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Tタイプ サーモカップル(熱電対)センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1本
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ サーモカップル(熱電対)センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Kタイプ サーモカップル(熱電対)センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1本
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 93501用温度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 93501用温度センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,698税込8,468
1本
16日以内出荷
HI 93501用温度センサー(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサーセット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)178電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度±0.4℃温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約3500RoHS指令(10物質対応)対応
食品向け温度計/温度計(サーミスタ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食品向け温度計/温度計(サーミスタ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50.0~150.0℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。
用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ )仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー)セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)175電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外)温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約4500RoHS指令(10物質対応)対応
カンクマ18-0粉ツギ カンダ[厨房用品]カンクマ18-0粉ツギカンダ[厨房用品]
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質18-0ステンレス
カンクマクッキングカップ カンダ[厨房用品]カンクマクッキングカップカンダ[厨房用品]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
すり切り1合です。
材質18-8ステンレス容量(mL)180寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×68柄長さ(mm)73
カンクマ18-8厚口計量スプーン カンダ[厨房用品]カンクマ18-8厚口計量スプーンカンダ[厨房用品]
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
材質18-8ステンレス商品タイプセット品
カンクマ置いてはかれる計量スプーン カンダ[厨房用品]カンクマ置いてはかれる計量スプーンカンダ[厨房用品]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
置いたままではかれるので料理中の手間が軽減! アーチ型の取手も持ちやすい。 15cc、5ccは目盛付きで1本で2役。
材質18-8ステンレス全長(mm)145容量(mL)2.5・5・15商品タイプセット品
アルミ計量スプーン カンダ[厨房用品]アルミ計量スプーンカンダ[厨房用品]
479税込527
1個
4日以内出荷
材質アルミ商品タイプバラ
カンクマ18-0計量スプーン カンダ[厨房用品]カンクマ18-0計量スプーンカンダ[厨房用品]
749税込824
1セット
4日以内出荷
材質18-0ステンレス商品タイプセット品
介護用スプーン温度計 EBM(江部松商事)介護用スプーン温度計EBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
測定温度(℃)-50~110材質ABS樹脂ブルー質量(g)28電源LR44タイプ電池1個内蔵外寸(mm)30×171×H13EBM品番4215100
幼児用スプーン温度計 EBM(江部松商事)幼児用スプーン温度計EBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
温度計の付いたスプーンで、すくったものの温度が測れます。適温になっているかを目で見て判断できます。
測定温度(℃)-50~110材質ABS樹脂ブルー質量(g)25電源アルカリボタン電池LR44×1個使用(テスト用電池付)外寸(mm)25×170×H13EBM品番4215200
KM 18-8 メジャーカップ EBM(江部松商事)KM 18-8 メジャーカップEBM(江部松商事)
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
総残留塩素測定用試薬 DPD No.3 粉末 EBM(江部松商事)総残留塩素測定用試薬 DPD No.3 粉末EBM(江部松商事)
9,698税込10,668
1個(100g)
翌々日出荷
種別1000回分測定方法1.検水10mLにてDPDNo.1で遊離残留塩素濃度を測定した後、本試薬0.1g(付属さじ1杯分)を加えて、振り混ぜます。2.2分間放置後、測定器の標準色と比較して、総残留塩素濃度を測定します。EBM品番7515000
回転式測定器 DPD単品セット EBM(江部松商事)回転式測定器 DPD単品セットEBM(江部松商事)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0測定方法DPD法構成部品測定器本体、比色板、DPD試薬60包、検水管(2本)、スポイド(試薬ビン一体型)、携帯用ケース、取扱説明書EBM品番7515800
デジタルポータブル糖度計 EBM(江部松商事)デジタルポータブル糖度計EBM(江部松商事)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様温度補償機能付測定範囲0.0~85.0%質量(g)100(本体のみ)電源単42本(アルカリ乾電池)最小表示0.1Brix%外寸(mm)45×32×H153測定精度±0.2Brix%防塵防水性能IEC529_IP65EBM品番2255311
温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンド EBM(江部松商事)温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンドEBM(江部松商事)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
寸法(mm)200×100×H200EBM品番5526400
温湿度記録計 温湿きろく君 EBM(江部松商事)温湿度記録計 温湿きろく君EBM(江部松商事)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
形状壁掛型自記式電源単3乾電池1本付(1年間連続)目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)記録紙円形外径165mm(30枚付属)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
壁掛け式 室温センサー EBM(江部松商事)壁掛け式 室温センサーEBM(江部松商事)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
寸法(mm)86×94×H33EBM品番8368100
温度計 ビニールコーティングタイプ EBM(江部松商事)温度計 ビニールコーティングタイプEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
料理用(50度洗い)温度計 EBM(江部松商事)料理用(50度洗い)温度計EBM(江部松商事)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ43×全長140EBM品番3422800
コンパクト温度計 EBM(江部松商事)コンパクト温度計EBM(江部松商事)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
電源ボタン電池LR44最小表示0.1℃外寸(mm)本体:35.5×15.5×H127.5、センサー部:Φ3×84測定精度±0.5℃(-29.9~199.9℃)、±1℃(-50~-30℃)、±3℃(200~250℃)EBM品番7651400
ニュースクープ ラージ/パステル EBM(江部松商事)ニュースクープ ラージ/パステルEBM(江部松商事)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂種別レッド外寸(mm)56×72×180商品タイプバラEBM品番3481720
角型計量カップ EBM(江部松商事)角型計量カップEBM(江部松商事)
249税込274
1個
翌々日出荷
容量(mL)200材質ポリプロピレン種別200ml PP製外寸(mm)65×65(54×54)×H70EBM品番8218400
抗菌 18-8 味見スプーン Bタイプ 浅型スプーン&フォーク EBM(江部松商事)抗菌 18-8 味見スプーン Bタイプ 浅型スプーン&フォークEBM(江部松商事)
549税込604
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)245商品タイプバラEBM品番2009900
抗菌 18-8 味見スプーン Aタイプ つぶし機能付きスプーン EBM(江部松商事)抗菌 18-8 味見スプーン Aタイプ つぶし機能付きスプーンEBM(江部松商事)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)227商品タイプバラEBM品番2009800
デイリー 計量カップ EBM(江部松商事)デイリー 計量カップEBM(江部松商事)
1,598税込1,758
1セット(3個)
当日出荷
材質18-8ステンレス高さ(mm)70cc:30、90cc:35、150cc:43外寸(mm)70cc:55、90cc:60、150cc:70柄長さ(mm)70cc:68、90cc:68、150cc:68EBM品番2290300
18-8 計量カップ 平柄 EBM(江部松商事)18-8 計量カップ 平柄EBM(江部松商事)
659税込725
1個
翌々日出荷
種別平柄 200cc容量(mL)200外寸(mm)Φ80×H47柄長さ(mm)52EBM品番3587600
EBM 18-8 チャッキリ用部品 バネ丈 EBM(江部松商事)EBM 18-8 チャッキリ用部品 バネ丈EBM(江部松商事)
359税込395
1個
翌々日出荷
EBM品番1064600
マトファー 低温用 温度計(PCガード入) マトファーマトファー 低温用 温度計(PCガード入)マトファー
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
全長(mm)305直径(Φmm)30EBM品番416900
レズレー 18-10 コンフェクショナリーディポジッター レズレーレズレー 18-10 コンフェクショナリーディポジッターレズレー
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
付属品ノズル:Φ4mm、Φ6mm寸法(mm)190×H220EBM品番5083900
デバイヤー ピストンファンネル用スタンド debuyer(デバイヤー)デバイヤー ピストンファンネル用スタンドdebuyer(デバイヤー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
寸法(mm)H150EBM品番7018000
デバイヤー ステンレス ピストンファンネル debuyer(デバイヤー)デバイヤー ステンレス ピストンファンネルdebuyer(デバイヤー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ピアッツァ 18-10 ティスティング スプーン&トング ピアッツアピアッツァ 18-10 ティスティング スプーン&トングピアッツア
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質18-10ステンレス全長(mm)140商品タイプバラEBM品番3323800
パティシエール 18-8 計量スプーン サンクラフトパティシエール 18-8 計量スプーンサンクラフト
899税込989
1個
翌々日出荷
セット内容15cc、5cc、2.5cc材質18-8ステンレス商品タイプセット品EBM品番8271100
鍋掛け計量カップ 500cc ジャズ オリンパス鍋掛け計量カップ 500ccジャズ オリンパス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
鍋や容器の縁に掛けておくだけで、落ち切るまで待ち続けることなく作業の能率化が図れます。 内側からも目盛を確認できます。調理時の無駄な時間、手間を削減
材質AS樹脂容量(mL)500間口W×奥行D×高さH(mm)135×89×113耐熱温度(℃)-20~90TKG品番9-0510-0201TKG品番(2017)6-0455-1701
ポータブル塩素殺菌液濃度計用交換用電極 東亜DKKポータブル塩素殺菌液濃度計用交換用電極東亜DKK
54,980税込60,478
1本
43日以内出荷
ポータブル塩素殺菌液濃度計RC-37P交換用電極
アズワン品番2-2939-11
食塩濃度屈折計 アズワン食塩濃度屈折計アズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
食塩濃度の測定に適しています。
アズワン品番3-6529-01
EEスイーツ 棒温度計100度(ロング) パール金属EEスイーツ 棒温度計100度(ロング)パール金属
759税込835
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン全長(mm)310(ケースセット時)質量(g)29タイプ100度/ロング
計量ツール・はかり・温度計