計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
989件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EEスイーツ 棒温度計100度(ショート) パール金属EEスイーツ 棒温度計100度(ショート)パール金属
549税込604
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン全長(mm)160(ケースセット時)タイプ100度/ショート
EEスイーツ 湯せん用棒温度計フック付 パール金属EEスイーツ 湯せん用棒温度計フック付パール金属
779税込857
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、フック:ステンレス鋼質量(g)25タイプ50度
アンテノア ステンレス製計量スプーン(オーバル型) パール金属アンテノア ステンレス製計量スプーン(オーバル型)パール金属
799税込879
1セット(4本)
翌々日出荷
材質ステンレス鋼容量(mL)15/5/2.5/1.25質量(g)65全長×幅W(mm)100×45商品タイプセット品
アンテノア 製菓用棒温度計ケース付 パール金属アンテノア 製菓用棒温度計ケース付パール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレンタイプ100℃用
アンテノア 製菓用棒温度計ロングタイプケース付 パール金属アンテノア 製菓用棒温度計ロングタイプケース付パール金属
589税込648
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン質量(g)45
V-day シャキッと洗いに便利な棒温度計 パール金属V-day シャキッと洗いに便利な棒温度計パール金属
549税込604
1個
翌々日出荷
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン全長(mm)160質量(g)13
アクリルメジャーカップ パール金属アクリルメジャーカップパール金属
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
容量(mL)1000材質メククリル樹脂
make a good 計り置き計量スプーン パール金属make a good 計り置き計量スプーンパール金属
899税込989
1個
5日以内出荷
材質本体:18-8ステンレス鋼、リング部:鉄(クロムめっき)容量(mL)15/5/2.5/1.25商品タイプセット品
キッチンユースフル ステン計量スプーン3PCS パール金属キッチンユースフル ステン計量スプーン3PCSパール金属
369税込406
1セット(3本)
翌々日出荷
材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)全長165×45質量(g)45商品タイプセット品
キャンブロアレルゲンフリーメジャーカップ キャンブロキャンブロアレルゲンフリーメジャーカップキャンブロ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
アレルゲンとは、アレルギーの原因となる抗原物質。日本では現在27品目の原材料が「特定原材料等」として指定されております。その中でも小麦、そば、卵、落花生、えび、かにの7品目については「特別原材料」として省令で表示が義務化になっております。管理簡単に見分けができるパープルカラーで、準備段階におけるアレルゲンへの接触リスクを少なくすることができます。
耐熱温度(℃)99
ベジクラ 液みそ置いて量れる計量スプーン パール金属ベジクラ 液みそ置いて量れる計量スプーンパール金属
459税込505
1本
3日以内出荷
材質本体:AS樹脂、ハンドル:熱可塑性エラストマー質量(g)24全長×幅W(mm)140×40×25商品タイプバラ
温度管理カード 100枚入 信越温度管理カード 100枚入信越
12,980税込14,278
1包(100枚)
5日以内出荷
材質塩ビ寸法(mm)200×60ホワイト
ベジライブ 米計量カップ フラットタイプ パール金属ベジライブ 米計量カップ フラットタイプパール金属
159税込175
1個
翌々日出荷
底に残った米もすくいやすいフラット形状の計量カップ
材質スチロール樹脂質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×75
ベジライブ 調理・計量ボール パール金属ベジライブ 調理・計量ボールパール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
少量の調理に便利な計量目盛付調理、計量ボール
材質メタクリル樹脂質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×95
ベジライブ コンパクト計量スプーン パール金属ベジライブ コンパクト計量スプーンパール金属
649税込714
1個(4本)
翌々日出荷
計量スプーン、ステンレス製
用途大さじ、小さじ、小さじ1/2、小さじ1/4材質ステンレス鋼容量大さじ、小さじ、小さじ1/2、小さじ1/4質量(g)61全長×全幅W(mm)100×45本数4商品タイプセット品
ベジライブ ヘラ付計量スプーン パール金属ベジライブ ヘラ付計量スプーンパール金属
459税込505
1個(3本)
翌々日出荷
スリ切りヘラ付計量スプーン
用途大さじ、小さじ、小さじ1/2材質ステンレス鋼容量大さじ、小さじ、小さじ1/2質量(g)67全長×全幅W(mm)170×50本数3商品タイプセット品
キュートクリア 計量カップ パール金属キュートクリア 計量カップパール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
材質メタクリル樹脂
メジャーカップ エナメル WT カリタメジャーカップ エナメル WTカリタ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
Made in TSUBAME
材質ホーロー製仕様1杯約10g商品タイプバラ
HA-メジャーカップ カリタHA-メジャーカップカリタ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質波佐見焼仕様1杯約10g質量(g)約75本体寸法(mm)85×39×40商品タイプバラ
すくいやすい お米カップ 和平フレイズすくいやすい お米カップ和平フレイズ(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷
米びつの隅のお米も逃さない!米びつの角まですくいやすい角型のお米カップ。 先端のお米をすくう部分が斜めにカットしてあるので、お米をすくいやすい。無洗米も計量できる目盛付き。 調理用の水の計量カップとしても使えます。水180mlまで、10ml単位で計量できる目盛り付き。
材質(本体)AS樹脂寸法(mm)90×70×50質量(g)40
18-8 水マス(口付) TAKAGI(高儀)18-8 水マス(口付)TAKAGI(高儀)
719税込791
1個
翌々日出荷
用途原料の移動と計量に材質18-8SUS
食品用酸度計 TOKO(東興化学研究所)食品用酸度計TOKO(東興化学研究所)
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド寸法(mm)186×170×174質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1測定範囲0.00~14.00pH回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V・50/60Hz消費電力6VA表示LED表示制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99分解能0.01pH温度補償自動、0~100℃撹拌容量(mL)50~2000撹拌台寸法(mm)168×130×49記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
セレクト100計量スプーン 貝印セレクト100計量スプーン貝印(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5本)
5日以内出荷
大さじ1・小さじ1・小さじ1/2・小さじ1/4(ひとつまみ)・小さじ1/8(少々)の5本組
容量(mL)15/5/2.5/1.25/0.625アズワン品番65-1220-85商品タイプセット品
表面塩分計 サンコウ電子表面塩分計サンコウ電子
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(7.65MB) 製品カタログ(0.62MB)
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃防水性IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか質量(g)420電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃機能自動電源オフ:約3分間の未使用後光源イエロー(LED)温度補償(℃)10~40校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
ラバーメイド  バウンサーメジャーカップ ERECTA(エレクター)ラバーメイド バウンサーメジャーカップERECTA(エレクター)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れ、壊れにくい計量カップです。 消えにくい赤色目盛り付です。 透明で割れにくいポリカーボネイト製です。
用途厨房や食品工場での計量材質PC耐用温度(℃)-40~100
18ー8 水マス TAKAGI(高儀)18ー8 水マスTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
サビにくいステンレス製。
用途液体の計量に。
リフレクト濃度計 イチネンTASCOリフレクト濃度計イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自動温度補正機能付。 明るく見やすい表示スクリーン。 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)
セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書
0-28% 食塩濃度計 エスコ0-28% 食塩濃度計エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
自動温度補正付。
エスコ品番EA776BY-28寸法(mm)約Φ30×160質量(g)約110濃度(%)食塩:0~28
0-32% 屈折計 エスコ0-32% 屈折計エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA776BY-21
45x150mm 天ぷら用温度計 エスコ45x150mm 天ぷら用温度計エスコ(1件のレビュー)
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
温度範囲(℃)0~200エスコ品番EA728AS-11材質感温部:SUS304寸法(mm)Φ45×150タイプバイメタル式1目盛(℃)5精度(℃)±5(100~200)
おやつDEっSE お好み焼きカップ パール金属おやつDEっSE お好み焼きカップパール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼容量(mL)450質量(g)108
塩分摂取量簡易測定器 (減塩モニタ) アズワン塩分摂取量簡易測定器 (減塩モニタ)アズワン(1件のレビュー)
26,900税込29,590
1個
12日以内出荷
1日あたりの塩分(食塩)摂取量を早朝尿から測定演算します。 尿量と尿塩分濃度を測定し、1日の摂取塩分量を演算・デジタルで表示します
仕様カップ付き材質本体/ABS樹脂、カップ/PS(ポリスチレン)寸法(mm)125×110×190測定範囲2.0%以下質量(g)約100電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定方法塩分/導電率法、尿量/抵抗導電率法測定対象早朝尿1000mL以下メモリー15データアズワン品番8-2424-01
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモサーモポート
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
ラフィネ 製菓用棒温度計100℃ケース付 パール金属ラフィネ 製菓用棒温度計100℃ケース付パール金属
499税込549
1個
翌々日出荷
Easy Wash ステンレス製ヘラ付計量スプーン(3本組) パール金属Easy Wash ステンレス製ヘラ付計量スプーン(3本組)パール金属
399税込439
1個(3本)
4日以内出荷
ヘラでスリ切りができるので、正確に計れます。衛生的なステンレス製。
材質ステンレス容量(mL)15/5/2.5商品タイプセット品
18-8計量水マス(口付)500cc パール金属18-8計量水マス(口付)500ccパール金属
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
容量(mL)500
ストリームライン メジャーカップ200mL パール金属ストリームライン メジャーカップ200mLパール金属
399税込439
1個
当日出荷
容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×70
オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用 パール金属オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用パール金属
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
見やすい大きな表示窓。 容器分差引き計量ができる。
計量範囲1g~1.0kg仕様モニター電池付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30使用電池CR2032(リチウム電池)1個オートパワーオフ約120秒ひょう量単位kg
ENJOY KITCHEN 調理・計量ボール パール金属ENJOY KITCHEN 調理・計量ボールパール金属
559税込615
1個
翌々日出荷
少量の調理に便利なボール。 計量目盛付。
計量ツール・はかり・温度計