計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
989件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENJOY KITCHEN 調味少々スプーン(薬味分け) パール金属ENJOY KITCHEN 調味少々スプーン(薬味分け)パール金属
179税込197
1個
翌々日出荷
薬味などの少量の盛り付けに。 調味料の味付けや薬味などの盛り付けに便利です。
食器洗浄機商品タイプバラ
ENJOY KITCHEN PC計量スプーン(4本組) パール金属ENJOY KITCHEN PC計量スプーン(4本組)パール金属
299税込329
1セット
翌々日出荷
砂糖や塩が見やすいブラック。 コンパクトに収納できます。
セット内容大さじ(15mL)、大さじ1/2(7.5mL)、小さじ(5mL)、小さじ1/2(2.5mL)商品タイプセット品
ENJOY KITCHEN ヘラ付計量スプーン(3本組) パール金属ENJOY KITCHEN ヘラ付計量スプーン(3本組)パール金属
499税込549
1セット
翌々日出荷
ヘラですり切りできるので正確に計れます。 収納に便利なリング付。
セット内容大さじ(15mL)、小さじ(5mL)、小さじ1/2(2.5mL)食器洗浄機商品タイプセット品
ENJOY KITCHEN 計量スプーン(3本組) パール金属ENJOY KITCHEN 計量スプーン(3本組)パール金属
399税込439
1セット
翌々日出荷
衛生的なステンレス製。 収納に便利なリング付。
セット内容大さじ(15mL)、小さじ(5mL)、小さじ1/2(2.5mL)食器洗浄機商品タイプセット品
ペン型デジタル塩分濃度系 マザーツールペン型デジタル塩分濃度系マザーツール
24,980税込27,478
1個
当日出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
付属品取説、電池測定範囲0~12%質量(g)約170電源単4×4精度0.5%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能0.01%測定対象塩分濃度サンプリング約0.8秒使用環境0~50℃、80%RH以下アズワン品番64-3728-89温度補正(℃)(自動)0~50
手持屈折計 HSR-500 アタゴ手持屈折計 HSR-500アタゴ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
測定範囲0.0~90.0%(3段切り換え)測定精度0.2%(最小目盛)測定項目Brix
デジタルジメチルホルムアミド濃度計 アタゴデジタルジメチルホルムアミド濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~40.0(W/W)測定精度(%)±0.3防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様DMF濃度分解能0.1%使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
デジタル海水濃度計 アタゴデジタル海水濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。
測定範囲0~100‰測定精度±2‰防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様海水濃度(サリニティ)分解能1‰使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
ハチミツ水分計 アタゴハチミツ水分計アタゴ
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
測定範囲(はちみつ水分)12.0~30.0% (温度補正目盛を刻んだ温度計付)測定精度0.1%(最小目盛)測定項目はちみつ水分
MASTERシリーズ 臨床用屈折計 アタゴMASTERシリーズ 臨床用屈折計アタゴ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
MASTERシリーズ 海水濃度屈折計 アタゴMASTERシリーズ 海水濃度屈折計アタゴ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
海水濃度専用のモデル。 海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
測定範囲(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様海水濃度、海水比重最小目盛(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4
塩分計しおみスプーン タニタ塩分計しおみスプーンタニタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
タートルミー デジタルスケール パール金属タートルミー デジタルスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1g~2kgまで軽量可能オートパワーオフ機能付120秒容器分差引き計算が出来る。モニター電池付
材質ABS樹脂質量(g)211寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35使用電池CR2032(リチウム電池)1個ひょう量単位kg
スィートミーⅡ デジタルキッチンスケール パール金属スィートミーⅡ デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
数字が大きく見やすく、わかりやすいワイド液晶画面1g単位で表示!2kgまで軽量可能電源の切り忘れも安心!オートパワーオフ機能簡単追加軽量薄型コンパクトタイプで収納に便利
材質ABS樹脂質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×180×25使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
木製 パスタスケール ノーブランド木製 パスタスケールノーブランド
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質木製穴径(Φmm)Φ39、Φ33、Φ25、Φ18外寸(mm)67×218
18-8 厚口計量スプーン EBM(江部松商事)18-8 厚口計量スプーンEBM(江部松商事)
829税込912
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス商品タイプセット品
天ぷらメータ(箸型) 佐藤計量器製作所天ぷらメータ(箸型)佐藤計量器製作所
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。測定範囲100℃~200℃全長(mm)350質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
18-0お好み焼カップ (鋲止) 柄沢製作所18-0お好み焼カップ (鋲止)柄沢製作所
719税込791
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレスサイズ小(鋲止)容量(mL)350直径×高さ(mm)110×60TKG品番9-1010-0704TKG品番(2017)6-0890-1506
SA18-8プレス粉ツギ TKGSA18-8プレス粉ツギTKG
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質SUS304
デバイヤー 18-10スリーウェイドロッパー (スタンド付) debuyer(デバイヤー)デバイヤー 18-10スリーウェイドロッパー (スタンド付)debuyer(デバイヤー)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質ステンレス直径×高さ(mm)200×220TKG品番9-1007-1601TKG品番(2017)6-0887-1501
ディポジッター(口金付) マトファーディポジッター(口金付)マトファー
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
出口の口径がΦ3mm、Φ6mmと2種類できます。 御使用に合わせてセットしてください
容量(L)1.6直径×高さ(mm)185×220TKG品番9-1007-1301TKG品番(2017)6-0887-1201
メジャリングディポジッター マトファーメジャリングディポジッターマトファー
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス直径×高さ(mm)220×420TKG品番9-1007-1201TKG品番(2017)6-0887-1101
PCデポジッター(スタンド付) マトファーPCデポジッター(スタンド付)マトファー
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
出口の口径はΦ4mmのみになります。分解ができ、洗浄しやすいので衛生的です。
残留塩素低濃度試薬(結合型) あけぼの化学残留塩素低濃度試薬(結合型)あけぼの化学
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用の錠剤の試薬です。
呼び100T入数100TKG品番9-0635-0401TKG品番(2017)6-0566-0401
残留塩素低濃度 デスクアクアテスター (DPD法) あけぼの化学残留塩素低濃度 デスクアクアテスター (DPD法)あけぼの化学
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
測定範囲:残留塩素(mg/L) 0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0セット内容:コンパレーター×1 攪拌棒×1 ディスク×1 試験管×2 DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠 携行バッグ×1
セット内容コンパレーター×1、攪拌棒×1、ディスク×1、試験管×2DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠、携行バッグ×1質量(kg)0.32測定範囲(mg/L)残留塩素/0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0TKG品番9-0635-0101TKG品番(2017)6-0566-0101
シロップカプセル マトファーシロップカプセルマトファー
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
糖度を計る際、シロップを入れる器です。
適合本体糖度計(品番:52253)材質スズメッキ容量(mL)175TKG品番9-0630-1401TKG品番(2017)6-0563-1601
糖度計(ボーメ計) マトファー糖度計(ボーメ計)マトファー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。 煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。 水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。 シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。 また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。 砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。
測定範囲(℃)0~50全長(mm)135TKG品番9-0630-1301TKG品番(2017)6-0563-1501
温度管理カード TKG温度管理カードTKG
2,198税込2,418
1セット(10枚)
翌々日出荷
材質:塩化ビニール。マジックペンやボールペンでも書けます。
材質塩化ビニール樹脂質量(kg)0.05寸法(幅W×奥行D)(mm)60×200TKG品番9-0626-1201TKG品番(2017)6-0559-1201
温度管理表 TKG温度管理表TKG
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質:塩化ビニール
材質塩化ビニール樹脂質量(kg)0.08
温度計用ホルダー マトファー温度計用ホルダーマトファー
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
マトファ低温度計250325(PCガード入り)(WOV-01) マトファマトファ高温度計250331(新型)(WOV-04) (ステンレスガード入り)の専用ホルダーです。
材質ステンレス全長(mm)137TKG品番9-0620-1701TKG品番(2017)6-0555-2101
低温度計(ガード入) マトファー低温度計(ガード入)マトファー
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
マトファの低温度計・高温度計は、 鍋にねかせて使えるようにガードが 付いています。
測定範囲(℃)-10~120材質PC、ガラス全長(mm)310TKG品番9-0620-1501TKG品番(2017)6-0555-1901
ワイヤーガード付アルコール温度計 サーモハウザーワイヤーガード付アルコール温度計サーモハウザー
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
測定範囲(℃)70~180材質ステンレス全長(mm)300TKG品番9-0620-1301TKG品番(2017)6-0555-1201
肉温計 カタリキ肉温計カタリキ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの 温度ガイド表示
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス質量(kg)0.025最小表示1℃直径×長さ(mm)50×165TKG品番9-0620-1101TKG品番(2017)6-0555-1001
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイックサーモポート
24,980税込27,478
1個
当日出荷
本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
タニタ カロリースケール タニタタニタ カロリースケールタニタ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。 総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。 当日を含めて7日分の入力履歴表示。 「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。 2kgまで1g単位の高精度計量。 重力の影響を解消できる地域設定機能付。 容器の重さを0gに差引、追加軽量も簡単。(風袋引き機能付き)
最大計量(g)2000付属品食品・料理名ブック、小皿材質ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート寸法(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PP、PC、シリコンゴム質量(g)約600(電池含む)電源(V)DC9V(単三乾電池6本使用)ひょう量(kg)2電源単3乾電池×6本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)直径120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×44計量皿寸法(Φmm)120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)ひょう量単位g
ポッタン計量スプーン 小林樹脂工業ポッタン計量スプーン小林樹脂工業
629税込692
1個
3日以内出荷
(1.25c.c.・2.5c.c.・5c.c.・15c.c.)材質:計量スプーン/ポリプロピレン(耐熱120℃) スタンド/ABS樹脂・置いて計れる自立形で、小さじ以下の少量もきちんと 計れます。色分けしているので、簡単にサイズを見分けられます。
材質計量スプーン/ポリプロピレン、スタンド/ABS樹脂セット内容4本組/1.25・2.5・5・15mL 各1本間口W×奥行D×高さH(mm)130×40×90耐熱温度(℃)120TKG品番9-0512-1501TKG品番(2017)6-0458-1801商品タイプセット品
PE 計量カップ エトナ タイガークラウンPE 計量カップ エトナタイガークラウン
479税込527
1個
3日以内出荷
材質:本体/ポリエチレン樹脂 筒/AS樹脂。一目でわかるすっきりしたデザイン。 何を計ってもすっきり一杯、一番正確で使いやすい。 お菓子作りにはかかせません。1.筒からカップを離す2.目盛を合わせる3.カップを元の位置まで押す
容量(mL)200最小目盛(mL)10材質本体:ポリエチレン、筒:AS樹脂質量(g)10直径×高さ(mm)60×103TKG品番9-0510-0501TKG品番(2017)6-0457-0201
計量カップ サンクラフト計量カップサンクラフト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500最小目盛(mL)50材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)80直径×高さ(mm)104×117TKG品番9-0509-1201TKG品番(2017)6-0456-1301
計量ツール・はかり・温度計