計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
990件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SELECT100 計量スプーン 貝印SELECT100 計量スプーン貝印(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
白を基調にシンプルな飽きのこないデザイン。
材質18-8ステンレススチール商品タイプバラ
ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
長さ(m)1アズワン品番3-4718-14TKG品番9-0616-0102TKG品番(2017)6-0549-0502
手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計 アタゴ手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計アタゴ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)Brix測定範囲(%)0.0~53.0質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
18-8手付コップ TKG18-8手付コップTKG
839税込923
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
18-8椀型計量カップ 霜鳥製作所(クイーンローズ)18-8椀型計量カップ霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
最小目盛(mL)50材質18-8ステンレス容量(mL)200質量(g)53直径×高さ(mm)85×55TKG品番9-0511-0501TKG品番(2017)6-0457-0701
ネスト メジャーカップ TKGネスト メジャーカップTKG
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
重ねて収納でき、スペースを取りません。
メジャーカップ 千羽鶴印(エンテック)メジャーカップ千羽鶴印(エンテック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)1000材質メタクリル樹脂質量(g)193寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120耐熱温度(℃)70TKG品番9-0509-0504TKG品番(2017)6-0456-0504
食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)食品用デジタル芯温計CHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67プローブ長(mm)3.2×95
18-8 計量カップ SUGICO(スギコ)18-8 計量カップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
塩分温度計「しおぽかるん」 ドリテック塩分温度計「しおぽかるん」ドリテック
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
温度もはかれる!塩分管理と食事ケアに
仕様被測定物温度(塩分計):0~90℃寸法(mm)約 29×15×180ホワイト質量(g)約 32(電池を含む)測定範囲(℃)塩分計:0.3~1.5%温度計:-5~100測定方式(塩分計)電気伝導度測定方式使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115オートパワーオフ約 1分電池寿命約 1年(1日6回使用の場合)使用環境条件動作保証:0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)防水仕様JIS C0920 IPX2※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。取扱説明書(1.69MB)測定精度(℃)塩分計:被測定物温度5~80:±0.2%その他の範囲:±0.4%温度計:±1最小表示(℃)塩分計:0.1%、温度計:1
塩分管理計 ドリテック塩分管理計ドリテック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
汚れたら丸洗いできる防水タイプ塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能オートパワーオフ付きの省エネ設計電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様被測定物温度0~90℃材質ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ測定範囲(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅)電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)測定方法電気伝導度測定方式測定範囲(%)0.1~5.0最小表示(%)0.1測定時間(秒)3耐熱温度(℃)(検針部) 115保証期間1年オートパワーオフ1分防水仕様(JIS C 0920) IPX7
V60ドリップスケール HARIOV60ドリップスケールHARIO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
時間と量を同時に計測することが出来るハンドドリップの為のスケールです。計測範囲 2~2000g。計測時間 99分59秒。画面は見やすく、地域別誤差をなくす設定機能付き。薄型なのでコンパクトに収納することができます。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーンゴム寸法(mm)120×190×29質量(g)600アズワン品番64-9710-73計量範囲2~2000gひょう量単位g(グラム)計測時間99分59秒
メジャーカップ 500 HARIOメジャーカップ 500HARIO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラスグレー容量(mL)500質量(g)700サイズ(cm)17.3×12.8×12.3アズワン品番64-5271-56
18-8コーヒーメジャーカップ 高桑金属18-8コーヒーメジャーカップ高桑金属(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
約10gの挽き豆を計量できます。
材質サテン/18-8ステンレスダメージ/18-8ステンレス(ダメージ加工)、銅/18-8ステンレス(銅メッキ)、ウレタン塗装商品タイプバラ
ポケッタブルスケール タニタポケッタブルスケールタニタ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)ブラック測定範囲0 ~ 200 g材質(本体)ABS、PET電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.2電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1文字高(mm)10連続使用時間(時間)60表示形式デジタル最小目盛0.1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19計量皿形状角皿ひょう量単位g
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所寸胴鍋用バイメタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
アナログクッキングスケールKA-441RD タニタアナログクッキングスケールKA-441RDタニタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池を気にせずいつでもはかれる
材質PP、PS、鉄チェリーレッド最小表示(g)5本体質量(g)450精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165取扱説明書(0.54MB)計量範囲1000g
デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」ドリテック
2,798税込3,078
1台
当日出荷
起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~300gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付 はずして洗えるシリコーンカバー付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーンホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g最大表示2kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~2000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
デジタルスケール「ブランジェ」 ドリテックデジタルスケール「ブランジェ」ドリテック
2,498税込2,748
1台
当日出荷
起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比) 安心して使える滑り止め付) 立てて収納できるから置き場所に困らない 0.1g単位で測れる(0.3~200gまで) 大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい オートパワーオフの省エネ設計 便利な壁掛け用フック穴付
仕様地域重量調整機能:あり、壁掛け用フック穴:あり材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g最大表示1kgオートパワーオフ約4分起動時間(秒)約2計量範囲0.3~1000g画面寸法(mm)66×33ひょう量単位g
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライトエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30保証期間1年間精度保証温度(℃)13~33計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー アタゴデジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリーアタゴ
70,980税込78,078
1台
当日出荷
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)214電源006P乾電池(9V)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
ポータブル糖度計 KEMポータブル糖度計KEM
24,980税込27,478
1台
当日出荷
Brix測定範囲(%)0~85測定精度(Brix)±0.2%トラスコ品番837-1216幅(mm)80高さ(mm)40材質(本体)ABS質量(g)100奥行(mm)210分解能(Brix)0.1%
SA18-8横手チャッキリ用:バネ TKGSA18-8横手チャッキリ用:バネTKG
399税込439
1個
当日出荷
TKG品番9-1007-0702TKG品番(2017)6-0887-0702
便利小物 すくいやすい米計量カップ パール金属便利小物 すくいやすい米計量カップパール金属
149税込164
1個
当日出荷
すくう面が平らなのでお米がすくいやすい。 無洗米も計れます。
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-40~50トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
ポケッタブルスケール タニタポケッタブルスケールタニタ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PETブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
デジタル塩分計 カスタムデジタル塩分計カスタム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。トラスコ品番331-9661質量(g)135電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147測定範囲(%)0~10分解能0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
計量カップ エスコ計量カップエスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン仕様目盛付
1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンクオーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1gからすばやく量れる 最大計量 1kg 追加計量(0表示機能)付き コンパクトサイズで収納しやすい オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計 収納しやすい小型設計 オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書ピンク材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130(電池含まず)電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22目量1gオートパワーオフ約5分取扱説明書(1.78MB)計量範囲1~1000g計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
天ぷら鍋用温度計90mm パール金属天ぷら鍋用温度計90mmパール金属
629税込692
1個
翌々日出荷
ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。
材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス質量(g)16全長×幅W(mm)105×35棒長(mm)90
デジタルスケール TL280 タニタデジタルスケール TL280タニタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組) 佐藤金属興業SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)佐藤金属興業
269税込296
1個
当日出荷
ステンレス製計量スプーン
用途・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc・ 1/2TEA SPOON:2.5cc材質18-8ステンレス寸法(mm)165×50容量(mL)おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5質量(g)約55商品タイプセット品
塩分計 アズワン塩分計アズワン
23,600税込25,960
1箱
当日出荷
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。 付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。 使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質ポリカーボネート全長185mm測定範囲(TDS)0~1000ppm質量(g)62電源単4乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)1~60精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%測定範囲(%)0.01~28分解能(TDS)±2%(300ppm時)検水量12mLアズワン品番4-1902-11分解能(%)0.01
量HAKARI ステンレス製計量カップ パール金属量HAKARI ステンレス製計量カップパール金属
559税込615
1個
当日出荷
粉末や液体調味料の計量に便利。
材質ステンレス鋼容量(mL)200最小目盛(mL)50
デジタル塩分計 アズワンデジタル塩分計アズワン
8,198税込9,018
1個
当日出荷
軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番3-6450-01
ポリプロ計量カップ 千羽鶴印(エンテック)ポリプロ計量カップ千羽鶴印(エンテック)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト塩分計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト塩分計 LAQUAtwinHORIBA
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
目盛りが見やすい計量カップ マーナ目盛りが見やすい計量カップマーナ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
シマシマと大きな目盛りでどこから見ても、持ったままでも量りやすい計量カップ。
容量(mL)200材質AS樹脂寸法(mm)116×86×78
イノマタ 1Lカップ イノマタ化学イノマタ 1Lカップイノマタ化学
179税込197
1個
当日出荷
フック穴つき、微妙な量の調節もでき、目盛りはcupとml表示
材質PSクリアーサイズ(cm)12.5×17.2×14.6h
計量ツール・はかり・温度計