計量ツール・はかり・温度計は、体積や重量、温度などを計量する道具で、特に、厨房やキッチンでの調理に使いやすいように設定されているものです。食材の容量や重量を正確に計量しておくことで、目的と同じ味を再現しやすくなります。食品を入れる計量カップやスプーンは、錆びにくく衛生的なステンレスやプラスチックを素材としたものが多いです。繊細な調整が必要な料理に活用されるのは、温度計や塩分濃度計、キッチンタイマーなど。揚げ物料理や冷蔵保存などには、専用の温度計が存在します。
990件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Simple Use 耐熱計量カップ パール金属Simple Use 耐熱計量カップパール金属
489税込538
1個
翌々日出荷
熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!ベーシックな形状で万能に使えるメジャーカップです。50ml~500mlまで10ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です。
材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)500質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×110
クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 オーム電機クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
0.5g単位ではかれます(2g~200gまで) ご飯のカロリーも表示できます オーバーロード表示、低電力表示 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計 地域設定で重力の誤差を解消 追加計量(0表示機能)付きで追加材料のみの計量や容量の重さの差し引き計量ができます コンパクトサイズで収納しやすい
付属品保証書付き取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)約200(電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×173×27.5目量0.5g(2g~200gまで)、1g(200g~2000gまで)オートパワーオフ約5分取扱説明書(1.21MB)計量範囲2~2000g
デジタル糖度・濃度計 東京光電デジタル糖度・濃度計東京光電
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
・測定範囲はBrix0 ~ 50%まで・幅広く様々な液体の測定が可能・果物、野菜から調味料・飲料、酒類・洗浄液管理、クーラント・切削油などの 工業油の管理
用途食品の糖度測定に飲料、酒類、調味料に切削油などの工業油の管理に付属品USB-C ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書寸法(mm)57×29×120測定範囲Brix 0 ~ 50%質量(g)165電源2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries測定精度Brix 0 ~ 40%±0.2% / 40 ~ 50% ±0.5%防水性IP64 相当
折りたためるデジタル温度計 ドリテック折りたためるデジタル温度計ドリテック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
検温部を折りたたんで収納できるバックライト付で見やすい測定値を固定表示できる(ホールド機能)電池の消耗をお知らせオートパワーオフ機能付壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に質量(g)約40(電池を含む)使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃表示範囲【検温部】-50~300使用電池LR44×2個動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)表示単位0.1℃オートパワーオフ5分点灯時間【バックライト】 8秒収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
メジャーカップM 45-30ml 高桑金属メジャーカップM 45-30ml高桑金属
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)42×110
時計付防水タイマー ライトグレー cotta時計付防水タイマー ライトグレーcotta
1,298税込1,428
1個(1個)
4日以内出荷
最大99分50秒まではかれるキッチンタイマー。水のかかりやすい場所でも安心して使える防水タイプです。 時間をはかる「タイマー機能」としてだけでなく、使わないないときは時計として使える「時計機能」付。
ライトグレー質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×14×90レンジ不可食器洗浄機不可
SATO 食品用放射温度計 SK-8920 cottaSATO 食品用放射温度計 SK-8920cotta
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
測定対象物を食品関連に特化させて、放射率を肉・魚などの食材に0.98、紙やパック類用に0.92、フライパンなど用に0.85と ワンタッチで切替可能にしています。レーザーマーカー付で簡単に測定ができます。 測定温度範囲は-40~250度です。距離係数D:S比は10:1となります。006P角型9V乾電池を使用。 厨房で活躍する赤外線放射温度計です。ビニールカバーが付いていますが、本機は防水仕様ではありません。(液体等の測定には不向きです) 放射率は物体によって異なります。より精度の高い測定には対象物の放射率に近づける必要があります。 PSCマーク付
材質ABS樹脂、ポリプロピレン測定範囲(℃)-40~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
COCO-Brix クール・テックCOCO-Brixクール・テック
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 分解能: 0.1% 測定精度: ±0.2% 温度補正範囲: 10~100℃ サンプル量: 0.3mL以上 測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 電源: 単4アルカリ乾電池×2本関連資料(4.96MB)
サンプラカップ サンプラテックサンプラカップサンプラテック
9,898税込10,888
1ケース(100個)ほか
当日出荷
ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます。目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています。注ぎ口が付いて大変便利です。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。材質ポリプロピレン(PP)
キッチンスケール デジタルスケール 大きな丸形天板 計量器 はかり 最大3kg 最小表示0.5g バックライト付き エレコムヘルスケアキッチンスケール デジタルスケール 大きな丸形天板 計量器 はかり 最大3kg 最小表示0.5g バックライト付きエレコムヘルスケア
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。バックライト付き液晶で暗い場所でもしっかりと見えます。最小0.5g単位で、最大3,000gまでの計量が可能です。お菓子作りやパン作りにもおすすめです。
用途大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。余分な機能を省いたシンプルなものをお探しの方、お菓子作りやパン作りをしたい方におすすめです。重量は0g~3,000gまでの計量が可能です。※本製品の計量単位は、表示している重量に合わせて自動で変わります。計量単位は、0.5g(0g~1,000g以下)、1g(1,000g超え~2,000g以下)、2g(2,000g超え~3,000g以下)で計量を行います。計量精度は、0g~750g以下は±1g、750g超え~1,000g以下は±1.5g、1,000g超え~2,000g以下は±3g、2,000g超え~3,000g以下は±6gです。液晶画面はバックライト付きで、暗い場所でもしっかり表示され、視野角が広くどこからでも見やすい設計です。大きめのボウルを載せても文字が見やすい大判の丸形天板を採用しました。 ※メーカー従来品(HCS-KSA01WH)との比較容器を載せてから0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。※容器の重さも含めて、最大3,000gまでの計量を行うことができます。軽く触れるだけで操作可能なタッチボタンを採用しました。調理で汚れても拭き取りやすいです。電源ボタンに触れるとすぐに起動します。立ち上がりが早いため、ストレスなく計量を始められます。載せるとすぐに計量結果が表示されます。材料の入れ過ぎを防いだり、注ぎ足しながら計量したりと便利です。操作終了後、約2分が経過すると自動的に電源がオフになります。電源を切り忘れても、電池の消耗を防ぐので安心です。底面には大判ゴム脚を採用し、操作時にも滑りにくい設計です。防水性が高く、サビや損傷に強い樹脂天板を採用。水回りに強い仕様でキッチンでの使用にぴったりです。厚みは約4cmと薄く、コンパクトなデザインです。狭い隙間にスッキリ収納できます。キッチンにも馴染みやすい清潔感のあるホワイトカラーを採用しました。外部認証のJISマークを取得しています。※はじめて使用する際は、お住まいの地域を設定してください。地域設定機能が付いているため、正確に計量を行うことができます。※乾電池は付属していません。別途ご用意ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容本体×1(乾電池別売り)ホワイト質量(g)約295(電池を含まず)電源DC4.5V(単4形アルカリ乾電池3本)最小表示0g~1000g以下:0.5g単位、1000g超え~2000g以下:1g単位、2000g超え~3000g以下:2g単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×215×40機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間計測範囲0g~3000g適合地域9拠点(あり)精度保証温度(℃)13~33計測精度0g~750g以下:±1g単位、750g超え~1000g以下:±1.5g、1000g超え~2000g以下:±3g、2000g超え~3000g以下:±6g食品衛生法対応
18-8 計量水マス(口付) SUGICO(スギコ)18-8 計量水マス(口付)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)約200高さ(mm)68内径(Φmm)651目盛(mL)50目盛あり最小目盛(mL)50対応食洗機、乾燥機関連資料寸法図(0.07MB)
デジタル切削油濃度計 高森コーキデジタル切削油濃度計高森コーキ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書アズワン品番67-9233-33
温度プローブ testo(テストー)温度プローブtesto(テストー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
タイプT測定範囲(℃)-50~300対応機種testo 108
計量スプーンショート #1134シリーズ イノマタ化学計量スプーンショート #1134シリーズイノマタ化学
129税込142
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
大さじと小さじの計量スプーンが付属しています。食器洗い乾燥機に対応しております。背の低いキャニスターなどにすっぽり入ります。粉末や液体調味料の計量に適した商品です。
500mlカップ クリアーブルー イノマタ化学500mlカップ クリアーブルーイノマタ化学
139税込153
1個
8日以内出荷
上から見える段差メモリで計量しやすい。100ml単位で計れる段差メモリ。
仕様●カラー:クリアーブルー●サイズ:8.9×14.1×12.1Hcm●容量:500mL●材質●▼スチロール樹脂アズワン品番65-8978-61
デジタルクッキングスケール KJ221 タニタデジタルクッキングスケール KJ221タニタ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
お好きな4つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体に360℃回転できるハンガーフックが付いているので、ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。*本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所には吊り下げないでください。*吸盤式や両面テープ式、弱い磁石などのフックは使用しないでください。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal)付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)アイボリー電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g)本体質量(g)約299(電池含む)対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal保証期間1年フックフック穴(ハンガーフック)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約60時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム取扱説明書(0.88MB)計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×31×186計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3.0g表示寸法(mm)文字高:28
マグネット段々計量カップ タワー 200mL ホワイト 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 200mL ホワイト山崎実業
1,100税込1,210
1個
7日以内出荷
マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。200mLは50mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。
材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネットホワイト取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面質量(g)約65内容量(mL)約250最小目盛(mL)10耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12× 6.8×9
測HAKARI 塩分濃度計 パール金属測HAKARI 塩分濃度計パール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%~1.5%
材質本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET
量HAKARI スリム計量カップ パール金属量HAKARI スリム計量カップパール金属
199税込219
1個
翌々日出荷
縦形状で目盛りが見やすく測りやすい
材質ポリスチレン容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×115最小目盛(mL)50
量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組) パール金属量HAKARI ステンレス製コンパクト計量スプーン(4本組)パール金属
489税込538
1個
翌々日出荷
泡立てや湯煎に便利なハンドル付。本体内面には刻印入りで軽量にも便利です。(200ml・300ml・400ml目盛り)
材質ステンレス鋼容量(mL)1.25(小さじ1/4)、2.5(小さじ1/2)、5(小さじ)、15(大さじ)商品タイプセット品
量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI ガラストップデジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池3個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×220×15最小目盛(g)1ひょう量単位g
銅の米計量カップ 1合用 田辺金具銅の米計量カップ 1合用田辺金具
2,998税込3,298
1個
当日出荷
純銅製の米びつ。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×60板厚(mm)0.6質量(g)約80材質純銅(外面・クリア塗装)
業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 タニタ業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428タニタ
6,098税込6,708
1個
当日出荷
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ
ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性IPX5フックマグネットアズワン品番65-2348-67
ホーローメジャーカップ タマハシホーローメジャーカップタマハシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ホーローは、酸・アルカリに強く、匂い移りが少なく衛生的です。可愛い彩でキッチンを華やかにします。
容量(mL)450材質ほうろう用鋼板寸法(mm)140×100×70質量(g)210
塩分測定計 カンタブ 太平洋マテリアル塩分測定計 カンタブ太平洋マテリアル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途コンクリート内の塩分量測定マイゾックスコード211765
中心温度計 マザーツール中心温度計マザーツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷
食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。
全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
メジャーカップ 250 HARIOメジャーカップ 250HARIO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。
材質耐熱ガラスグレー容量(mL)250質量(g)500サイズ(cm)15.5×10.9×9.8アズワン品番64-5271-55
タイマー タニタタイマータニタ
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム質量(g)約95(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本設定時間最大99分59秒、1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30タイマーカウントダウン方式主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27音量(dB)70以上
ジー・クック 計量カップ 和平フレイズジー・クック 計量カップ和平フレイズ(1件のレビュー)
579税込637
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトに収納できるスリムタイプ。見る角度で変化するシルバー入り目盛。
材質AS樹脂(耐熱温度100度)
揚げ油測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所揚げ油測定用センサ(防水)佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ温度範囲(℃)-15~250材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
カンクマ種落しホルダースタンド式 カンダ[厨房用品]カンクマ種落しホルダースタンド式カンダ[厨房用品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス高さ(mm)130径(Φmm)113
ピアス コーヒーメジャースプーン カタリキピアス コーヒーメジャースプーンカタリキ
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)皿:31×30全長(mm)139容量(mL)6商品タイプバラ
比色紙 フェノールレッド用 カラーチャート EBM(江部松商事)比色紙 フェノールレッド用 カラーチャートEBM(江部松商事)
519税込571
1個
当日出荷
測定範囲(BTB)6.2/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4/8.8以上EBM品番7515700
デジタル糖分測定器 EBM(江部松商事)デジタル糖分測定器EBM(江部松商事)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
付属品スポイト測定範囲Brix0.0~55.0%質量(g)約116(電池を含む)電源単4電池(1.5V)2個外寸(mm)58×36×H122測定精度Brix±0.2%測定時間3秒分解能Brix0.1%機能オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)EBM品番6146000
デジタルスケール「フォレスト」 ドリテックデジタルスケール「フォレスト」ドリテック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
木目調のデジタルスケールがキッチンを自然に彩ります。大きな画面で見やすい液晶。画面が、斜めになっているので画面が見やすい。
計量範囲0~2000g材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(確認用付属)最小表示(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×31ひょう量単位g
18-8種落としホルダー エムテートリマツ18-8種落としホルダーエムテートリマツ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
ブライン濃度屈折計 アズワンブライン濃度屈折計アズワン(1件のレビュー)
23,400税込25,740
1個
当日出荷
エチレングリコールやプロピレングリコールの濃度と凍結温度を測定できます。
アズワン品番3-6534-01
計量カップ ワイヤーハンドル付 TAKAGI(高儀)計量カップ ワイヤーハンドル付TAKAGI(高儀)
649税込714
1個
当日出荷
用途原料の移動と計量に材質18-8ステンレス
Softia 少々スプーン付計量スプーン4P set パール金属Softia 少々スプーン付計量スプーン4P setパール金属
599税込659
1個
3日以内出荷
少々スプーン付、計量スプーン4点セット。 4種類の計量ができます。 スタッキング収納ができます。 取外しが簡単。粉・液体・熱湯OK。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×45×40計量範囲1.25mL・少々、5mL・小さじ1、7.5mL・大さじ1/2、15mL・大さじ1食器洗浄機商品タイプセット品
Easy Wash ステンレス製計量スプーン(3本組) パール金属Easy Wash ステンレス製計量スプーン(3本組)パール金属
369税込406
1個(3本)
4日以内出荷
衛生的なステンレス製。
材質ステンレス容量(mL)15/5/2.5商品タイプセット品
計量ツール・はかり・温度計