ハサミ・栓抜き・缶切り類は、食事を作る業務や家事において使用される道具。調理の準備や後始末に容器を開いたり、食材を下処理することに用いられています。栓抜きや缶切りは、長期保存が可能な金属の缶やガラス容器の蓋をスムーズに開くための器具です。開封する容器の素材や大きさに応じて、適した器具を選びましょう。調理用のハサミは、様々な食材に対応できるよう、水分や熱に強い素材で作られ、しっかりホールドできるような構造を持っています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ 骨抜き達人Ⅲ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます! 分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。 従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。 材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス 質量(g)80 寸法(幅W×長さL)(mm)80×126 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

京都活具キッチンバサミ
エコ商品
キッチンで何でも使える万能はさみ 袋を切る、鶏肉や野菜などを切る、出来上がった料理を切るなどキッチン廻りで 大活躍してくれる万能ばさみです。 圧倒的なボリューム感 同価格帯のキッチンばさみと比べても、頑丈な作りで、力をこめやすく、ざっくり切れます。 刃はサビにくい日本製のステンレス採用。 カニ、手羽先、昆布等の固いものを切る時や食材の下ごしらえに重宝します。また、袋の開封やネジふた開け、クルミ割にも便利です。 安心の日本製 はさみ専門の工場で1本1本丁寧に刃付け、裏すき加工を行い、人の目による最終検品まで行っています。切れ味、耐久性には自信があります。 刃部はステンレス製で柄部は抗菌樹脂製なので、ながく清潔にお使いいただけます。
材質刃部:ステンレス特殊鋼、柄部:ABS樹脂 質量(g)122 寸法(cm)20.9×8.3×1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷

ベストコStlye Tools カーブバサミ
エコ商品
食器洗い乾燥機使用可
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃) 質量(g)130 寸法(cm)23.5×10.5×1.5 アズワン品番64-1209-47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

AST-150 電動うろこ取り機タスケール 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。 ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。 長さ(mm)200 質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48 電源(V)100~240(50/60Hz) グリップ径(Φmm)53 本体寸法(mm)200×110×150 消費電力110VA 18W グリップ長さ(mm)235 電源コード(m)1.5 ワイヤー長(mm)1500 回転速度(min-1[r.p.m])0~4500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷