ハサミ・栓抜き・缶切り類は、食事を作る業務や家事において使用される道具。調理の準備や後始末に容器を開いたり、食材を下処理することに用いられています。栓抜きや缶切りは、長期保存が可能な金属の缶やガラス容器の蓋をスムーズに開くための器具です。開封する容器の素材や大きさに応じて、適した器具を選びましょう。調理用のハサミは、様々な食材に対応できるよう、水分や熱に強い素材で作られ、しっかりホールドできるような構造を持っています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ チタンコート ギザ刃 キッチン用 フィットカットカーブ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。
用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット 材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度) 全長(mm)174 板厚(mm)2.5 刃渡り(mm)65 仕様食洗機対応
1丁
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/ハンドル部:エラストマ樹脂 全長(mm)190
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンス工業キッチンバサミ
用途カニ、昆布等硬いものからビニール、袋物等の柔らかいものの開封の際に 材質刃部:ステンレス焼入鋼、柄:ABS樹脂 刃長(mm)約65
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
全長(mm)190 材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/エラストマ樹脂
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)