さじかげんシャワー台和(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP寸法(mm)62×179容量(mL)360
さじかげんL台和(1件のレビュー)当日出荷
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
さじかげん(M) (専用ボトル)台和7日以内出荷から11日以内出荷
出したい分量の部分を押すと、約10ccまたは、15ccが出せますので、調理する時に手間が省けます。
計量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
容量(mL)360材質ポリエチレン(耐熱70℃)寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×196
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
保存容器・調味料入れ の新着商品
ページ: 1/ 3