マジカリーノ シリコーンバッグ REシリーズ和平フレイズ7日以内出荷
お弁当のおかずや、ちょこっとお料理を作る時に便利なミニサイズ!。温度付センサーコンロでの注意:調理に際しては必ず手で持ってください。五徳の形状によっては不安定になり大変危険です。
仕様●サイズ:約205×205×12mm●本体:シリコーンゴム(耐熱200℃、耐冷-20℃)アズワン品番68-0444-17
みのり丈膳 耐熱陶器ポット和平フレイズ6日以内出荷
蓋が一つで洗い物が少なく、電子レンジでもガスコンロでもおいしく炊ける耐熱陶器製のポットです。蓄熱性が高いため、加熱が終わっても余熱で調理が進みます。蓋内側の突起が効率よく水分を循環することにより、無水調理も可能です。本体内面は電子レンジのマイクロ波で熱を発生させる特殊素材配合(電子レンジ700W以下対応)
寸法(mm)約185×145×135質量(g)940
かちこれ 密閉蓋耐熱ガラス容器800ml和平フレイズ7日以内出荷
容器は電子レンジ、オーブン対応なので容器のまま調理ができます。ガラス製なので色やにおいがつきにくく、保存から調理まで便利に使えます。
寸法(mm)約160×160×70質量(g)520
ローザー IH対応パスタポット和平フレイズ6日以内出荷
ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。茹で物や麺類の湯切りに便利な中かご付き。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス製窓付)、かご:ステンレス鋼容量(L)約6.2サイズ(cm)22寸法(mm)約345×235×220質量(g)約2100適合IH対応
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
保存容器・調味料入れ の新着商品
ページ: 1/ 3