保存容器・調味料入れ :「気密容器」の検索結果

キッチンポット・保存容器・フードコンテナは、飲食店の厨房や家庭の台所で、食材や料理の保存の目的で使われる容器です。主な素材は衛生的なステンレスやガラス、密閉性が高い合成樹脂などです。ガラス、合成樹脂の容器は、蓋を開かなくても中身が確認しやすいのがメリットとなります。積み重ねて置ける形状のものは、広い面積を取らずにストックできるので保存のためのスペースがあまりない場所で活躍します。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。 酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。 エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。 簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。 蓋は分解して洗浄できます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム 寸法(mm)105×105×135 容量(L)0.6 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
1個(1個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン 形状丸形 耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング