リス PP透明パンコンテナー 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)6日以内出荷
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
材質PPサイズ小型間口W×奥行D×高さH(mm)584×398×32TKG品番9-0154-1001TKG品番(2017)6-0152-0901
リス プラスケット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
リス プラスケット耐熱温度:-20℃~120℃オプション:スタッキング金具 キャスター(Φ50自在車4個)
パンコンテナー 抗菌 ナチュラル岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から9日以内出荷
パン、菓子など食品用のコンテナです。生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。洗浄が簡単で衛生的です。
リス PPパンコンテナー用 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷から6日以内出荷
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
リス 抗菌PP特大パンコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷から6日以内出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ
食品衛生法、厚生労働省第371号試験適合。
HACCP対応を検討中の方にオススメです。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
リス 抗菌PP大型パンコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
パンコンテナー 特大型深岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)641×381×138外寸(mm)683×424×160内寸(mm)645×384×147フタなし圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
PPコンテナー 本体岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷
材質:ポリプロピレン。仕切り板の組み合わせにより、幅広い用途に対応できます。
材質PP質量(kg)2.3容量(L)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×208内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×344×200名入れなしTKG品番9-0158-1301TKG品番(2017)6-0172-1201
卵パック用折りたたみコンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷から6日以内出荷
卵パック(10卵入り)10~12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品
アングルキャリーL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
・アングルキャリーとトビラコンテナを併用すれば、 自由に移動できる便利な棚として御利用できます。
リス 抗菌PPパンコンテナー用蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ
食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。
HACCP対応を検討中の方にオススメです。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
仕様抗菌:○サイズ特大型用間口W×奥行D×高さH(mm)698×438×32耐熱温度(℃)-10~80TKG品番9-0154-0401TKG品番(2017)6-0152-0303
リス 抗菌PPパンコンテナー用蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷から8日以内出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
リス 抗菌PP小型パンコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷から8日以内出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ食器洗浄機対応食品衛生法、厚生労働省第370号試験適合。HACCP対応を検討中の方にオススメです。ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
パンコンテナー 特大型浅岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)643×383×78外寸(mm)683×424×100内寸(mm)645×384×87フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
パンコンテナー #0岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)600×390×136外寸(mm)650×440×153内寸(mm)609×399×149フタなし圧縮荷重(N[kgf])13230[1350]
リスボックス 透明タイプ 手穴無し岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から3日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から3日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
折りたたみコンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
キャベツなどの大物野菜用に。
折りたたみコンテナ”CB型”岐阜プラスチック工業(RISU/リス)4日以内出荷
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。トラスコ品番868-6868材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄色イエロー容量(L)42出荷単位10個外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272最大積載荷重(kg)15折たたみ時の高さ(mm)86適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
メッシュコンテナ”トレーコンテナー”岐阜プラスチック工業(RISU/リス)4日以内出荷
通気性が良く惣菜や日配品のトレー等の運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。トラスコ品番868-7177材質ポリプロピレン(PP)色アイボリー容量(L)12外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)571×423×74有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×384×61
リス PP 抗菌コンテナー蓋(食品用)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル高さ(mm)30外寸(mm)663×451耐熱温度(℃)121~160EBM品番7726200
リス 折りたたみコンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
容量(L)50有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×309折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×95外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×334名入れなしTKG品番9-0176-0101TKG品番(2017)6-0169-0101
パンコンテナー L-36岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)641×381×139外寸(mm)686×425×160内寸(mm)645×385×148フタなし圧縮荷重(N[kgf])8130[830]
パンコンテナー #30岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)594×349×65外寸(mm)640×396×89内寸(mm)600×352×75フタなし圧縮荷重(N[kgf])15870[1620]
パンコンテナー #150岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー洗浄が簡単に出来、衛生的です。有効内寸(mm)520×334×100外寸(mm)573×387×113内寸(mm)535×349×109フタなし圧縮荷重(N[kgf])15580[1590]
リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し(2)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)3日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
材質PP+TPE質量(kg)2.12有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×312×290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×322×310折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×32TKG品番9-0175-0703TKG品番(2017)6-0168-1003
食品用コンテナー ホレコン 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP+発泡ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)730×440×40TKG品番9-0165-0202TKG品番(2017)6-0163-0402
食品用コンテナー ホレコン 蓋(蓋-20)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
容量:23L材質:本体 外 壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリプロピレン 蓋 外 壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP+発泡ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)550×404×46TKG品番9-0165-0102TKG品番(2017)6-0163-0302
食品用コンテナー ホレコン 本体岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
容量:26L材質:本体 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ポリスチレン 蓋 外壁/ポリプロピレン 断熱材/発泡ウレタン耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
バット・番重・コンテナ の新着商品
ページ: 1/ 3
アルミ 魚缶SUGICO(スギコ)税込¥21,978¥19,980