絞り込み
ブランド
  • オオイ金属
  • モノタロウ(4)
  • 福井クラフト(188)
  • SUGICO(スギコ)(149)
  • EBM(江部松商事)(140)
  • cotta(95)
  • サンコー(三甲)(89)
  • AG(赤川器物製作所)(65)
  • IKD(54)
  • パール金属(43)
  • アカオアルミ(37)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(36)
  • クローバー(大屋製作所)(36)
  • TKG(33)
  • セキスイ(24)
  • 仔犬印(本間製作所)(24)
  • 弁慶(本間冬治工業)(23)
  • ダイキュウ(23)
  • カンダ[厨房用品](22)
  • 用美(ヤマコー)(21)
材質
  • アルミ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8天ぷら入れ(蓋付) オオイ金属18-8天ぷら入れ(蓋付)オオイ金属
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
アルマイト 天ぷら入(蓋付) A型 オオイ金属アルマイト 天ぷら入(蓋付) A型オオイ金属
9,398税込10,338
1個
当日出荷
質量(kg)1.15サイズ251 A型フタ寸法(mm)430×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×110TKG品番9-0148-1301TKG品番(2017)6-0146-0901
アルマイト プレス製給食用パン箱(蓋付) オオイ金属アルマイト プレス製給食用パン箱(蓋付)オオイ金属
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
学校給食用パン運搬箱でパン屋さんから各学級へ搬送する 衛生的なケースです。
ステン マイルドボックス クリップ付 オオイ金属ステン マイルドボックス クリップ付オオイ金属
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップ付フタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0302TKG品番(2017)6-0148-0302
18-8天ぷら入用敷網 オオイ金属18-8天ぷら入用敷網オオイ金属
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アルマイト 天ぷら入(蓋付) B型 オオイ金属アルマイト 天ぷら入(蓋付) B型オオイ金属
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.35サイズ252 B型フタ寸法(mm)530×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×315×105TKG品番9-0148-1302TKG品番(2017)6-0146-0902
アルマイト 天ぷら入(蓋付) オオイ金属アルマイト 天ぷら入(蓋付)オオイ金属
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
アルマイト 給食用パン箱深型(蓋付) オオイ金属アルマイト 給食用パン箱深型(蓋付)オオイ金属
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルマイト 角バット オオイ金属アルマイト 角バットオオイ金属
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
商品タイプバット
飯缶 (全パン連採用) オオイ金属飯缶 (全パン連採用)オオイ金属
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ご飯などの運搬に適しております。
材質シルバーアルマイト
アルマイトジャンボトレー (パンチング) 167-A オオイ金属アルマイトジャンボトレー (パンチング) 167-Aオオイ金属
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
学校給食・施設・病院などで使用されています。アルミ製で軽く、取り扱いが楽です。
外寸(mm)657×456×25コード511000140
アルマイト配食バット (水切付) オオイ金属アルマイト配食バット (水切付)オオイ金属
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
学校給食・施設・病院などで使用されています。アルミ製で軽く、取り扱いが楽です。
アルマイトモダン盆 (下太イボ付) 152 オオイ金属アルマイトモダン盆 (下太イボ付) 152オオイ金属
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
学校給食・施設・病院などで使用されています。アルミ製で軽く、取り扱いが楽です。
外寸(mm)350×262×20コード511000300
アルマイト配食バット (下太イボ付) オオイ金属アルマイト配食バット (下太イボ付)オオイ金属
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
学校給食・施設・病院などで使用されています。アルミ製で軽く、取り扱いが楽です。
アルマイト小判バット (下太イボ付) 157 オオイ金属アルマイト小判バット (下太イボ付) 157オオイ金属
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
学校給食・施設・病院などで使用されています。アルミ製で軽く、取り扱いが楽です。
外寸(mm)335×245×18コード511000720
プラスケット用アルマイト蓋 オオイ金属プラスケット用アルマイト蓋オオイ金属
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
食品衛生にかかわる調理場の調理前後の衛生を防衛します。リスプラスケットの蓋として最適です。
アルマイト 角型二重米飯缶 (蓋付) オオイ金属アルマイト 角型二重米飯缶 (蓋付)オオイ金属
70,980税込78,078
1個
3日以内出荷
特殊断熱材入
フタ寸法(mm)527×385×25
アルマイト 保温・冷バット用蓄冷材セット オオイ金属アルマイト 保温・冷バット用蓄冷材セットオオイ金属
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×35TKG品番9-0150-1101TKG品番(2017)6-0148-1201
アルマイト 保温・冷バットコンテナー (蓋付) オオイ金属アルマイト 保温・冷バットコンテナー (蓋付)オオイ金属
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
特殊断熱材入
質量(kg)2.2フタ寸法(mm)360×310×35本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×290×125
18-8保温・保冷バットマイルドボックス (蓋付) オオイ金属18-8保温・保冷バットマイルドボックス (蓋付)オオイ金属
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
特殊断熱材入
質量(kg)1.8容量(L)5フタ寸法(mm)297×219×33本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×205×125TKG品番9-0150-0901TKG品番(2017)6-0148-0901
18-8保温・保冷バット マイルドボックス サラダ用 (蓋付) オオイ金属18-8保温・保冷バット マイルドボックス サラダ用 (蓋付)オオイ金属
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
特殊断熱材入
質量(kg)2タイプサラダ用容量(L)7フタ寸法(mm)297×219×33本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×205×163TKG品番9-0150-0801TKG品番(2017)6-0148-0801
ステン マイルドボックスS クリップ付 オオイ金属ステン マイルドボックスS クリップ付オオイ金属
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップ付フタ寸法(mm)356×316×27
ステン マイルドボックスS クリップなし オオイ金属ステン マイルドボックスS クリップなしオオイ金属
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップなしフタ寸法(mm)356×316×27
ステン マイルドボックスSフッ素樹脂加工 オオイ金属ステン マイルドボックスSフッ素樹脂加工オオイ金属
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプフッ素樹脂加工
ステン マイルドボックス クリップなし オオイ金属ステン マイルドボックス クリップなしオオイ金属
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップなしフタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0301TKG品番(2017)6-0148-0301
アルマイト ジャム・バター入 オオイ金属アルマイト ジャム・バター入オオイ金属
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
学校給食のジャム・バター入に最適です。
アルマイト 牛乳箱 オオイ金属アルマイト 牛乳箱オオイ金属
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.47間口W×奥行D×高さH(mm)370×250×170収納数24本TKG品番9-0149-1101TKG品番(2017)6-0147-1001
アルマイト フルーツ缶(蓋付) オオイ金属アルマイト フルーツ缶(蓋付)オオイ金属
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.832フタ寸法(mm)320×320×30底内寸法(mm)240×240本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×305×200TKG品番9-0149-1001TKG品番(2017)6-0147-0901
PE蓋付きバット オオイ金属PE蓋付きバットオオイ金属
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
サイズ浅型ミニ
バット・番重・コンテナ