絞り込み
ブランド
  • パロマ
  • タイガー魔法瓶(19)
  • 象印マホービン(15)
  • 熱研(13)
  • EBM(江部松商事)(12)
  • TKG(5)
  • リンナイ(4)
  • CURORI(旧:イグチ)(4)
  • タイガー(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • THERMOS(サーモス)(2)
  • ヨロイ(2)
  • エムテートリマツ(2)
  • レストランサプライ(2)
  • ヤマヤ物産(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • エスコ(1)
  • 東京メディカル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パロマ ガス炊飯器 涼厨 パロマ

    パロマ ガス炊飯器 涼厨

    パロマ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
  • 炊飯器 パロマ

    炊飯器

    パロマ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    5日以内出荷
    家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
    接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ
  • ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工) パロマ

    ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工)

    パロマ
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    翌々日出荷
  • パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜) パロマ

    パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)

    パロマ
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷
    2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
  • パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S LP パロマ

    パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S LP

    パロマ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷
    6.7合~22.2合。炊き上がり:18分。杯数:49杯。接続:Φ9.5。点火方式:圧電点火方式。最大消費電力:310W。
  • パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S 13A パロマ

    パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S 13A

    パロマ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    翌々日出荷
    6.7合~22.2合。炊き上がり:18分。杯数:49杯。接続:Φ9.5。点火方式:圧電点火方式。最大消費電力:310W。
  • 炊飯器 パロマ

    炊飯器

    パロマ
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台
    5日以内出荷
    業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
    接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ【涼厨】外幅(mm)455外寸法・奥行(mm)381炊飯容量1.0L~3.6L外高(mm)372
  • ガス炊飯器 炊きわざ パロマ

    ガス炊飯器 炊きわざ

    パロマ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    4日以内出荷
    家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
    用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン
  • メタルKプラグ パロマ

    メタルKプラグ

    パロマ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    ホース接続タイプの元栓の場合にご使用ください
  • 炊飯器用ガスホース パロマ

    炊飯器用ガスホース

    パロマ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    4日以内出荷
    家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)専用ガスホース
    タイプSL自在(Φ7・小口径両端迅速継手付)ガスの種類LP/12・13A共通

『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります

業務用炊飯器/保温ジャー