絞り込み
炊飯容量
- 3.6L(1)
- 5合(2)
- 10合(2)
ブランド
- パロマ
- 象印マホービン(6)
- リンナイ(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- タイガー魔法瓶(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東芝(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- タイガー(1)
特価
「炊飯容量」から絞り込む
3.6L(1)
5合(2)
10合(2)

パロマ ガス炊飯器 涼厨
パロマ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
ガス炊飯器 炊きわざ
パロマ¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン
パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
パロマ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
炊飯器
パロマ¥50,980~税込¥56,078~1台5日以内出荷業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ【涼厨】外幅(mm)455外寸法・奥行(mm)381炊飯容量1.0L~3.6L外高(mm)372
パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S LP
パロマ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷6.7合~22.2合。炊き上がり:18分。杯数:49杯。接続:Φ9.5。点火方式:圧電点火方式。最大消費電力:310W。
パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S 13A
パロマ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷6.7合~22.2合。炊き上がり:18分。杯数:49杯。接続:Φ9.5。点火方式:圧電点火方式。最大消費電力:310W。