ミネックスハンドジューサーミネックスメタル(6件のレビュー)当日出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。材質(本体)ステンレス鋼質量(g)572寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265材質(網)18-8ステンレス
野菜調理器 ベジタリアン下村工業(1件のレビュー)当日出荷
厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼寸法(縦×横×厚さ)(mm)328×108×30耐熱温度(℃)80TKG品番9-0668-0101TKG品番(2017)6-0589-0601
チョッピングカッタービッグTAKAGI(高儀)(8件のレビュー)当日出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃)材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃)アズワン品番64-4071-10材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
スーパーベンリナー No.95ベンリナー(2件のレビュー)予約販売
厚み調節(0.5~8mm)ができます。平刃、クシ刃(細目1mm、中目3mm、荒目7mm)が付いています。
規格本体寸法(縦×横×厚さ)(mm)365×130×H50TKG品番9-0666-0201TKG品番(2017)6-0589-0201
回転つまきり君千葉工業所(6件のレビュー)当日出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付材質ABS POM質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120TKG品番9-0676-0601TKG品番(2017)6-0598-0601
プログレード 厚み調整機能付スライサー下村工業(3件のレビュー)当日出荷
製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼寸法(mm)295×100×34質量(g)121
つま一番共通交換部品 クシ刃平野製作所(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番HS-010以外の4機種材質ステンレス鋼
プログレード シャープグレーター下村工業(1件のレビュー)当日出荷
ふわふわなおろしが軽い力で作れる
用途切れ味の良いエッチング刃チーズ・しょうが・レモンなどの柑橘類がおろせます。材質刃部/ステンレス鋼、樹脂部/ポリプロピレン寸法(mm)38×320質量(g)82
つま一番共通交換部品 平刃平野製作所(5件のレビュー)当日出荷
つま一番全機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本、電動タイプは2000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番全機種材質ステンレス鋼刃形平刃TKG品番9-0676-0702TKG品番(2017)6-0598-0702
業務用 かんたんスライスくん千葉工業所(4件のレビュー)当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー材質ABS樹脂、SUS質量(g)450寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28最大幅(mm)120耐熱温度(℃)80調整機能(厚さ調整)3mm程度までTKG品番9-0668-0401TKG品番(2017)6-0589-0901
業務用 せんぎりスライスくん千葉工業所(3件のレビュー)当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28TKG品番(2017)6-0589-0801材質(本体)ABS樹脂付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー質量(g)450最大幅(mm)120耐熱温度(℃)80調整機能(厚さ調整)3mm程度までTKG品番9-0668-0301
三枚刃 スライサーアーネスト(6件のレビュー)当日出荷
軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。
抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。
手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。
オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。
用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。付属品安全ホルダー材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼質量(kg)0.18色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
チョッピングカッターTAKAGI(高儀)(5件のレビュー)当日出荷
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼寸法(mm)(容器)H90×Φ125容量(mL)450質量(g)200
おろし器 楽楽おろしてみま専科 極みアーネスト(2件のレビュー)当日出荷
わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。セット内容おろし金、受け皿、水切り材質おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂質量(kg)0.54色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×85
プログレード 快速細千切り下村工業(1件のレビュー)当日出荷
プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。
例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途大根のつまや細めのキャロットラペなど、包丁では難しいほど細く切りたいときに。火を通さない料理向け。材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼質量(g)86サイズ(mm)282×90×26
ベジクラ やさい厚さ自在スライサーパール金属(1件のレビュー)当日出荷
調整レバーでスライスの厚さが変えられる。
裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。
安全ホルダー付。
材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼全長(mm)220寸法(幅W×高さH)(mm)85×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(ホルダー)85×55×20
アリゲータージャパン・インターナショナル・コマース(1件のレビュー)予約販売
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質ABS・ステンレス鋼質量(kg)0.465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×280×H105TKG品番9-0678-0301TKG品番(2017)6-0600-0301
ダイヤモンドリナー(クロームメッキ)新考社(2件のレビュー)予約販売
チーズが簡単に繊細な糸状に。
美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。
刃に触れることなく削ることができるので安全。
ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。
ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。
チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80TKG品番9-0576-1101TKG品番(2017)6-0516-0901
ステンレス製おろし器 おろしぼりアルティス(3件のレビュー)当日出荷
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
クイックリー スーパースピードみじん切り器パール金属(2件のレビュー)当日出荷
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できるドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム質量(g)510容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
HONEY COOK 本サメ皮卸しアークランドサカモト(2件のレビュー)当日出荷
わさび、大根、にんじん、生姜、その他にご使用下さい。細かく綿状におろすことができます。栄養分が逃げたりしません。おろす部分は、本鮫皮を使用し白くなめしてありますので衛生的です。木台部分は丈夫でそりのでない天然木材を使用しています。
マイクロプレイン グルメマイクロプレイン(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
18-8ビタミンジューサーアイデアセキカワ(1件のレビュー)予約販売
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス直径×幅W(mm)100×300TKG品番9-0927-0401TKG品番(2017)6-0819-0501
プラスチックつま一番平野製作所(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。
プラスチック製で、軽量・コンパクト。
ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。
ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。付属品クシ刃1.0mm材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)約1TKG品番9-0676-0701TKG品番(2017)6-0598-0701
セレクト100 せん切り器貝印(2件のレビュー)当日出荷
料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)質量(g)138アズワン品番65-1220-70寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
ネギ丸専用 丸刃研磨機千葉工業所(3件のレビュー)当日出荷
電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。
鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215高さ(mm)125材質(本体)ガラス入ABS樹脂質量(g)480横(mm)150材質(刃)ステンレス
味わい食房 ミニスライサー下村工業(5件のレビュー)予約販売
薬味ねぎやきゅうりのスライスが簡単にできます。抜群の切れ味で、野菜をいきいきスライス。新鮮な味を楽しめます。まな板を必要としませんので、調理後のかたづけが簡単です。しょうがや生ワサビなどの薬味おろしに。
用途料理の下ごしらえに。材質(本体)ABS樹脂質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×53×12刃幅(mm)35刃先形状両刃材質(刃)ステンレス刃物鋼
マイクロプレイン ゼスタマイクロプレイン(1件のレビュー)当日出荷
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135TKG品番9-0574-0401TKG品番(2017)6-0514-0101
セレクト100 細千切り器貝印(1件のレビュー)当日出荷
軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)質量(g)138アズワン品番65-1220-71寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
18-8ウグイス型 レモン絞りAG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)当日出荷
材質18-8ステンレス質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×34×43TKG品番9-0927-0701TKG品番(2017)6-0819-0901
かつらむきピールS千葉工業所(1件のレビュー)当日出荷
思いのままにかつらむきができます。
ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。
ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質ABS、PS、POM質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165仕様刃物スライド機構寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8TKG品番9-0675-0501TKG品番(2017)6-0597-0501
竹 ミニハケ萬洋(2件のレビュー)当日出荷
卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!
材質竹全長(mm)120質量(kg)0.015TKG品番9-0523-1401TKG品番(2017)6-0467-1501
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
スライサー・削り/おろし/ジューサー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニ調理器セットCAPTAIN STAG税込¥1,428¥1,298