7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約190×80×90 質量(g)約370
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷

使いやすさにこだわった、受け皿付き コンパクト調理器セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単。〈おろし器〉こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい。〈千切り器〉食材を約1.7mm幅(設計値)食材を調理することが可能。〈スライサー〉食材を約1.0mm(設計値)の厚さで、往復でスライス可能。〈指ガード〉安心して使用できる。〈受け皿〉仕上がりがひと目でわかる。
セット内容両刃スライサー、千切り、おろし、指ガード 材質【おろし器】ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【千切り器】刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【指ガード】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)/【受け皿】本体:AS樹脂(耐熱温度90℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約240×94×74 質量(g)約326
1セット
2,088 税込2,297
翌日出荷

スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。
材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃) 寸法(mm)230×90×11 ウォームグレー
1個
769 税込846
8日以内出荷

こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい、コンパクトサイズのおろし器です。おろし具合がひと目でわかる透明の受け皿付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質おろし器:ABS樹脂/受け皿:(本体)AS樹脂、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)約240×94×60 質量(g)約168
1個
769 税込846
3日以内出荷

表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。特殊な目立て設計と曲面形状によりおろし能力を高めました。おろし面の幅 約8cmと広く、面が多いのですばやく大量におろせてみずみずしく仕上がります。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。手になじむグリップ。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器/ABS樹脂 受け皿本体/AS樹脂 すべり止め/シリコーンゴム 質量(g)315 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/10×29.5×3、受皿/10×29.5×7 アズワン品番64-9286-19
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

くるくるひねってころころ転がすだけ、片手で簡単にみじん切り。攪拌用羽根を使うとマヨネーズやメレンゲができます。フタにスクレーパーが付いているので、食材がフタにこびりつきづらいです。じょうご付きでフタをしたまま調味料の追加ができます。電源不要で自分で刃を回転させるので、みじん切りを好みのサイズに調整しやすい。安全に保管できる刃カバー付き。お子さまと一緒に料理をして楽しい食育。
材質・フタ/ABS樹脂、ポリプロピレン・シリコーンゴム・キャップ、刃カバー/ポリプロピレン・スクレーパー、羽根/ポリプロピレン・刃部、刃体/ステンレス刃物鋼・刃軸/ポリアセタール・容器/AS樹脂・底蓋/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)133×138×133
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1台4役の調理器セット。 おろしは表裏の両面で高さの違う突起を配置することで、異なる2つのおろしの食感を実現。
材質おろし器/ABS樹脂(耐熱温度80度) 千切り器 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレススチール スライサー 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレス刃物鋼 指ガード/ポリプロピレン(耐熱温度120度) 受け皿 本体/スチロール樹脂(耐熱温度80度) すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度80度) 寸法(cm)20×8.2×7.2
1個
859 税込945
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング