カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CAPTAIN STAG(8)
- EBM(江部松商事)(55)
- MTI(エムテーアイ)(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- TKG(38)
- イワタニ(6)
- エムテートリマツ(24)
- カンダ[厨房用品](26)
- タニコー(58)
- トルネ(7)
- ノーブランド(6)
- パール金属(25)
- ヒキモト(7)
- マルゼン[厨房機器](19)
- リンナイ(17)
- ヴォルラース(5)
- 下野金属株式会社(18)
- 伊藤産業(7)
- 永田金網製造(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 焼物器

18-8フラット焼肉プレート
TKG¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷網の交差部が少なく清掃性が向上し作業効率がアップします。焼き目もキレイにでき食欲をそそります。形状丸厚さ(mm)7.5外枠径(mm)Φ5間隔(mm)隙間:5異径サイズ6×H2.5mm
マストラッド HTSオーブンミット ロング
mastrad(マストラッド)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷全長(mm)420TKG品番9-0109-0701TKG品番(2017)6-0107-1201
18-8焼網特大
エムテートリマツ¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷材質18-8ステンレス形状角寸法(幅W×奥行D)(mm)650×400柄長さ(mm)175網目(線径)クリンプ網1.5×20mm目
18-8極太グリッド網
エムテートリマツ¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚網です。材質18-8ステンレス寸法(mm)(開き目)約17外枠径(mm)6





ロッジ シリコン ホットハンドルホルダー
エイアンドエフ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷スキレット10 1/4・12インチ、オーバルサービンググリドルにご使用できます。全長(mm)140耐熱温度(℃)230
18-8いかクリップ
新越ワークス(Three Snow)¥899税込¥9891個5日以内出荷干しいか、スルメが丸まらずに焼くことができます。形状角寸法(幅W×奥行D)(mm)200×80TKG品番9-0778-1001TKG品番(2017)6-0690-1001
ガス赤外線焼き鳥器
タニコー¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。高さ(mm)200奥行(mm)200
小型卓上スチームコンベクション
タニコー¥549,800税込¥604,7801台3日以内出荷トラスコ品番102-3869高さ(mm)390奥行(mm)470間口(mm)500電源(V)1Φ200消費電力(kW)1.9
ナチュライト焼名人スタンドパック
伸興サンライズ1個(600g)取扱停止中魚焼グリルの中に水の変わりに入れることで、ゼオライトから出る遠赤外線効果により魚を美味しく早く焼き上げることが出来ます。 また、グリル内の気になる臭いも吸着してくれますので気密性が高い住宅でも部屋に臭いが移らず焼き魚を楽しむことが出来ます。 魚の油と臭いを吸着しますので受け皿を毎回洗う必要がありません(8回程度)。 使用後に油を吸った本品は、家庭菜園のプランターや庭先の土と混ぜることで、土の中のバクテリアの働きにより、吸い込んだ油を分解して肥料化、しかもその後は、ゼオライトの持つ保水力・保肥力、また根腐れ防止効果もあります。 コストパフォーマンスの高い袋入りです。
いろはこんろ 長角用炭入れ
マイン¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質アルミ質量(g)520間口W×奥行D×高さH(mm)200×90×65TKG品番9-2129-0301TKG品番(2017)6-1963-0801
IK 電調専科たこ焼き
池永鉄工¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷IH対応材質鋳鉄質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)255×205穴数16底径(Φmm)165穴径(mm)43TKG品番9-1000-0801TKG品番(2017)6-0879-0801
高級たこ焼き器 (15穴)
山岡金属工業¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×165×105穴数15接続ゴム管Φ9.5点火方式マッチ穴径(mm)38
関西式たこ焼き器(28穴) 5枚掛
下野金属株式会社¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から14日以内出荷材質18-0ステンレス型式5枚掛質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×350×180穴数28寸法(Φ)×深さ(mm)38×23
関西式たこ焼き器(15穴) 5枚掛
下野金属株式会社¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)材質18-0ステンレス型式5枚掛質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×260×180穴数15
関西式たこ焼き器(15穴) 4枚掛
下野金属株式会社¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)材質18-0ステンレス型式4枚掛質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×260×180穴数15
関西式たこ焼き器(15穴) 2枚掛
下野金属株式会社¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷材質18-0ステンレス型式2枚掛質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×180穴数15
SA18-0焼物スタンド
TKG¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷3段階の高さ調節ができます。材質18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×147TKG品番9-0778-1201TKG品番(2017)6-0690-1401
SAバーベQアミ (鉄・クロームメッキ)
TKG¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷Φ1.4mm クリンプ10mm目形状角寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300TKG品番9-0777-0701TKG品番(2017)6-0689-0701
18-0炭起こし用えんとつ
ヒキモト¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷木柄鉄ジャンボ火起しにセットして使用できます。えんとつをセットする事により、火起しが短時間にて行なえます。材質ステン
銅木柄台付十能
丸新銅器¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷炭容器:190×160×H110材質銅・天然木・鉄全長(mm)410頭部寸法(mm)190×160TKG品番9-0771-1501TKG品番(2017)6-0685-1701