3ページ目: 冷凍/冷蔵庫類

116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿
  • 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ

    冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー

    キッチンテクノ
    83,900税込92,290
    1台
    3日以内出荷
    【7段階の温度調節可能】用途、季節等に合わせて調節出来ます。 【移動に便利なキャスター付き】搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です!前面2ヵ所はガタ付きを無くす為、調節可能なアジャスター脚を採用しています。 【食材の管理に便利な引き出しタイプ】食材を棚ごとに収納可能なので食材を探す時間の軽減や在庫管理など非常に便利です。 【前開きタイプ】階段の下など天井が低い場所でも設置可能な前開きタイプです。 【安心の1年保証】
    寸法(mm)549×560×1444間口(mm)549定格内容積(L)168
  • 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ

    冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー

    キッチンテクノ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    食材の管理に便利な引き出しタイプ! 食材を棚ごとに収納可能なので食材を探す時間の軽減や在庫管理など非常に便利です。 前開きタイプ! 階段の下など天井が低い場所でも設置可能な前開きタイプです。 安心の1年保証。
    寸法(mm)526×531×831間口(mm)526定格内容積(L)88
  • 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ

    冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー

    キッチンテクノ
    39,900税込43,890
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付き。 搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です! 庫内は、鋼板仕様で破損につよく丈夫! 霜取りに便利なヘラと食材整理に便利なバスケット付き! 衛生的本体が床と離れて衛生的な厨房環境を! 掃除をするのに便利な庫内排水付き! 安心の1年保証付。
  • テーブル形冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    テーブル形冷凍冷蔵庫

    ホシザキ(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
  • テーブル形冷蔵庫 ホシザキ

    テーブル形冷蔵庫

    ホシザキ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100
  • 業務用縦型冷蔵庫 ホシザキ

    業務用縦型冷蔵庫

    ホシザキ
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
  • ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫 三ツ星貿易

    ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫

    三ツ星貿易
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。 業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。 専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。 その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。
    幅(mm)405質量(kg)27定格消費電力(W)電動機:75冷却方式直冷式機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810庫内温度(℃)マイナス20年間消費電力量(kWh/年)340定格内容積(L)58
  • チェストフリーザー 日本緑十字社

    チェストフリーザー

    日本緑十字社
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。 冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
    用途熱中症予防対策にトラスコ品番259-0647材質スチール、ABS樹脂質量(kg)26高さ(mm)858奥行(mm)570間口(mm)565電源(V)単相100(50/60Hz)
  • 縦型無風スーパーフリーザー ダイレイ

    縦型無風スーパーフリーザー

    ダイレイ
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    超低温で各種食材の分別保存に最適。食材管理に優れた縦型フリーザー。 全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ちます。 各棚毎に強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
    用途引き出し式で各種冷凍食材など多目的な使用が可能質量(kg)72段数5電源AC100V 50/60Hz有効内容量(L)114消費電力(W)(50/60Hz)270/294保冷温度マイナス60℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×639×1273
  • 28L超低温冷凍庫 レッドスパイス

    28L超低温冷凍庫

    レッドスパイス
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    -60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。 簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。 移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
    仕様製品重量:約66kg電圧(V)110消費電力(W)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×470×490有効内容量(L)28周波数50/60Hz
  • 超低温フリーザー フクシマガリレイ

    超低温フリーザー

    フクシマガリレイ
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    51日以内出荷
    安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
    用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。電源コード(m)3冷却能力(℃)-85
  • -70℃ハイグレードフリーザー 284L ダイレイ

    -70℃ハイグレードフリーザー 284L

    ダイレイ
    749,800税込824,780
    1台
    3日以内出荷
    タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)74有効内容量(L)284外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1264×694×848消費電力(W)(50/60Hz)504/433冷媒HC特殊混合冷媒温度計
  • -70℃ハイグレードフリーザー 191L ダイレイ

    -70℃ハイグレードフリーザー 191L

    ダイレイ
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)60有効内容量(L)191外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×694×848消費電力(W)(50/60Hz)311/354冷媒HC特殊混合冷媒温度計
  • -70℃ハイグレードフリーザー 133L ダイレイ

    -70℃ハイグレードフリーザー 133L

    ダイレイ
    549,800税込604,780
    1台
    3日以内出荷
    タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)54有効内容量(L)133外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848消費電力(W)(50/60Hz)401/340冷媒HC特殊混合冷媒温度計
  • -70℃ハイグレードフリーザー 70L ダイレイ

    -70℃ハイグレードフリーザー 70L

    ダイレイ
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)41有効内容量(L)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×646×890消費電力(W)(50/60Hz)195/196冷媒HC特殊混合冷媒温度計
  • -60℃スーパーフリーザー 476L ダイレイ

    -60℃スーパーフリーザー 476L

    ダイレイ
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
    用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発付属品バスケット有効内容量(L)476冷媒HC特殊混合冷媒温度計
  • ホームフリーザー エクセレンス

    ホームフリーザー

    エクセレンス
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    整理、取り出しし易い前扉引出しタイプ
    用途省スペースで冷凍食品を細かく管理できます付属品保証書・霜取りヘラ質量(kg)31消費電力(W)55内容量(L)91(有効85L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×591×845冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)170省エネ基準達成率(%)108
  • カーライル アイスキャディ Carlisle(カーライル)

    カーライル アイスキャディ

    Carlisle(カーライル)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。 タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。 サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。 水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。 ※アメリカ製
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
  • 超低温フリーザー コクゴ

    超低温フリーザー

    コクゴ(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
    電源(V)単相100(50/60Hz)温度表示デジタル表示:0.1℃単位
  • キャンブロ アイスキャディー キャンブロ

    キャンブロ アイスキャディー

    キャンブロ
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
  • 縦型無風スーパーフリーザー ダイレイ

    縦型無風スーパーフリーザー

    ダイレイ
    589,800税込648,780
    1台
    3日以内出荷
    超低温での各種食材の分別保存に最適。食材管理にも優れた縦型フリーザー。-50℃ 中華、点心用食材をはじめ、各種冷凍食品、寿司ネタ、アイスクリームなど多目的な使用が可能。 全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ち、庫内温度を均一化。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
    質量(kg)98電源(V)AC100(50/60Hz)有効内容量(L)284外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×710×1840消費電力(W)(50/60Hz)456/438
  • ドライコールド ダイレイ

    ドライコールド

    ダイレイ
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷
    ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。 ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。 余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • チェストフリーザー ダイレイ

    チェストフリーザー

    ダイレイ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃ 冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。 食品の出し入れに便利な収納バスケット付。 冷凍ムラをなくす連続運転機能。
    仕様ノンフロン電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫 ジェーシーエム

    業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫

    ジェーシーエム
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
    消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470電源単相100V(50/60Hz)内装ステンレス仕様
  • アイスキャディ キャンブロ

    アイスキャディ

    キャンブロ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
    キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)キャスター径(Φmm)127
  • CA スラントトップ・アイスキャディ キャンブロ

    CA スラントトップ・アイスキャディ

    キャンブロ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
    容量(L)100キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730キャスター径(Φmm)127収納量氷46kg
  • ERA-Z30B用圧縮機 三菱電機

    ERA-Z30B用圧縮機

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
  • 業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    599,800税込659,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
  • 業務用三温度冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用三温度冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    619,800税込681,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
  • 冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷蔵庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    449,800税込494,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100冷却能力(℃)-6~12
  • 冷蔵庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷蔵庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。外形寸法(mm)1500×800×1910電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
  • 冷凍庫(自然冷媒) ホシザキ

    冷凍庫(自然冷媒)

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100冷却能力(℃)冷凍-25~-7
  • フードケース 下段 テンポスドットコム

    フードケース 下段

    テンポスドットコム
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×213.5×207.5
  • フードケース 中段 テンポスドットコム

    フードケース 中段

    テンポスドットコム
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×360.5×211
  • 横型冷凍ストッカー ダイキン工業

    横型冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    -23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
    質量(kg)約38電源単相100V電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×600×840使用周囲温度(℃)10~35温度調節ダイヤル式(1~8)定格内容積(L)142

低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります

冷凍/冷蔵庫類