絞り込み
定格内容積(L)
ブランド
- ホシザキ(25)
- ジェーシーエム(21)
- ダイレイ(14)
- ロバートショウ(7)
- テンポスドットコム(6)
- ダイキン工業(5)
- エクセレンス(5)
- 日本緑十字社(3)
- キャンブロ(3)
- フクシマガリレイ(3)
- キッチンテクノ(3)
- サンデン(2)
- 三ツ星貿易(2)
- コジット(2)
- コクゴ(1)
- シャープ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- Carlisle(カーライル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン)
リンガーハット¥599,800税込¥659,7801台6日以内出荷通常液体は0℃から凍り始めます。しかし、TOKYOSNOWMANで冷やしたドリンクは-7℃でも凍ることを忘れ液体の状態をキープします。その秘密は「過冷却」という現象。『過冷却』とは、通常は液体が凍るはずの温度(凝固点)以下の温度になっても凍らずに液体をキープする現象。トーキョースノーマンでは凍るきかっけを取りのぞき成功率の高い過冷却飲料を作ることができます。また過冷却で出来たフローズンドリンク(アイススラリー)は流動性があり消化器官への接触面が多く身体内部への冷却効果が高いとされています。温度設定が可能なので暑い季節以外は通常の冷蔵庫としても使用できます。用途オリジナルのアイススラリードリンクの製作に。質量(kg)62容量(mL)庫内:汎用500ペットボトルを48本収納可能定格消費電力(W)冷却時250/210、霜取り時450/530内容積(L)有効:100使用電源(V)AC100 50/60Hz時間飲料過冷却:商品投入時より約12時間設定温度(℃)0~-18(設定単位0.5毎)サイズ(mm)幅530×奥行570×高さ1160
業務用テーブル型冷蔵庫
ホシザキ¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)89外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)138/138棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
業務用テーブル型冷凍庫
ホシザキ¥479,800税込¥527,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)93外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)231/231棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
業務用テーブル型冷凍冷蔵庫
ホシザキ¥489,800税込¥538,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)95外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)192/192棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
冷凍庫(自然冷媒)
ホシザキ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。高さ(mm)1910電源(V)三相200冷却能力(℃)冷凍-25~-7
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置
ロバートショウ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。用途機器、システムの温度管理
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置
ロバートショウ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°FスイッチSPST長さ(inch)キャピラリー:84
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップ設定 。シングルステージおよびツーステージモデルあり 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4X対応モデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置
ロバートショウ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】30°F、【シリーズ用途】A30シリーズ一定差動制御装置(ダイヤル付き)、【差動】8°F、【昇温でオン】42°F、【通常時オフ】32°F、【通常時オン】40°FスイッチSPSTアジャストダイヤル長さ(inch)キャピラリー:48
ガス圧力レギュレーター
ロバートショウ¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°FスイッチSPST
ランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置
ロバートショウ¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷Ranco(R)A12および9531シリーズ一定カットイン温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理長さ(inch)キャピラリー:84
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥479,800税込¥527,7801台(163L)3日以内出荷飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。‐80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。‐80度から‐60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ。インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)84電源(V)単相100消費電力(W)450/445 (50/60Hz)内容積(L)163設定温度(℃)‐80~‐60外径(mm)1050×737×889内径(mm)812×416×615年間消費電力量(kWh/年)3450/3350(50/60Hz)
ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー
日本緑十字社¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。用途暑さ対策・環境改善に。仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付きトラスコ品番664-2827性能フォースター材質スチール、ABS樹脂定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)288定格内容積(L)193
ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー
日本緑十字社¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。用途熱中症予防対策に。仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザートラスコ品番212-8916性能フォースター材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)860奥行(mm)315間口(mm)495電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)41内容積(L)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)187
横型冷凍ストッカー
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷食品をたっぷりと冷凍保管! 飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。 冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。 ●-23℃での保管可能! 保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。 ●省エネルギー! 省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※ (※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較) ●ラインアップ豊富! 150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。用途冷凍保管使用周囲湿度80%RH以下周囲温度(℃)10 ~ 35庫内温度(℃)ー23以下
冷凍庫(自然冷媒)
ホシザキ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥449,800~税込¥494,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵:-6~15、冷凍:-25~-7
テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-23~-7
冷凍冷蔵庫(自然冷媒)
ホシザキ¥459,800~税込¥505,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100外形寸法H(mm)1910棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-3~12
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
ディープフリーザー
ホシザキ¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、。冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます用途扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます電源(V)単相100冷却能力(℃)-60~-50調整可能
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-6~12
冷蔵庫(自然冷媒)
ホシザキ¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-25~-7
アイススタンド氷柱
吉川国工業所¥629税込¥6921個7日以内出荷から8日以内出荷マイボトルにちょうどいい、円柱状の氷が作れる製氷器。氷の表面積が小さく溶けにくい。立てて固められるデザインで、冷凍庫内で場所をとらない。氷は1本ずつ取り外し可能。付属のスティックを使ってアイスも作れる。スティック3本中1本は当たり付。材質本体:熱可塑性エラストマー、フタ・ベース・スティック:ポリプロピレン寸法(mm)160×50×H130(組み立て時)
ドリンクサーバー ソソギーナW
コジット¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷お家がまるでドリンクバーに!子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバーセット内容本体1、フタ1、フィルター2、蛇口パーツ2、パッキン4、接続パーツ2、スパナ1材質ポリプロピレン寸法(cm)24.5×28.5×13(蛇口装着時)
直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付)
エクセレンス¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。仕様引き出し:透明ストッカー×3質量(kg)46色ホワイト高さ(mm)1425タイプアップライト奥行(mm)570間口(mm)550消費電力(W)88温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10温度(℃)急速冷凍時:約-30冷却方式直冷式温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式年間消費電力量(kWh/年)290定格内容積(L)186
冷凍ストッカー
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書質量(kg)83許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35間口(mm)1800電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)1定格内容積(L)542使用周囲湿度(%RH)80
業務用インバーター縦型冷凍庫
フクシマガリレイ¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷質量(kg)70外形寸法(mm)1200×600×800内容積(L)冷蔵239電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:155/155、霜取り時:248/248冷媒R-134a冷媒封入量(g)220年間消費電力量(kWh/年)860省エネ基準達成率(%)156
業務用 卓上型冷凍ショーケース
ジェーシーエム¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。付属品網棚3枚・鍵質量(kg)63外形寸法(mm)595×554×950間口(mm)595温度範囲(℃)‐28℃~‐24内容積(L)70定格入力電力290/290W(50/60Hz)庫内寸法(mm)479×340×547
業務用 箱型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚1枚、排水受け皿質量(kg)37間口(mm)600温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)内容積(L)64外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800消費電力(W)(50/60Hz)180/200、LED(2/2)庫内寸法(mm)W509×D359×H430年間消費電力量(kWh/年)290収納の目安250mL缶:約36本、350mL缶:約21本、550mL缶:約21本、500mLペットボトル:約18本、750mLワインボトル:約10本、ビール小瓶:約28本、ビール中瓶:約18本、ビール大瓶:約18本、一升瓶:0本
冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー
キッチンテクノ¥83,900税込¥92,2901台3日以内出荷【7段階の温度調節可能】用途、季節等に合わせて調節出来ます。 【移動に便利なキャスター付き】搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です!前面2ヵ所はガタ付きを無くす為、調節可能なアジャスター脚を採用しています。 【食材の管理に便利な引き出しタイプ】食材を棚ごとに収納可能なので食材を探す時間の軽減や在庫管理など非常に便利です。 【前開きタイプ】階段の下など天井が低い場所でも設置可能な前開きタイプです。 【安心の1年保証】寸法(mm)549×560×1444間口(mm)549定格内容積(L)168
冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー
キッチンテクノ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷食材の管理に便利な引き出しタイプ! 食材を棚ごとに収納可能なので食材を探す時間の軽減や在庫管理など非常に便利です。 前開きタイプ! 階段の下など天井が低い場所でも設置可能な前開きタイプです。 安心の1年保証。寸法(mm)526×531×831間口(mm)526定格内容積(L)88
冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー
キッチンテクノ¥39,900~税込¥43,890~1台3日以内出荷キャスター付き。 搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です! 庫内は、鋼板仕様で破損につよく丈夫! 霜取りに便利なヘラと食材整理に便利なバスケット付き! 衛生的本体が床と離れて衛生的な厨房環境を! 掃除をするのに便利な庫内排水付き! 安心の1年保証付。